Single RJ45 Cat5e UTP 1 Gang WallplateMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様極数:1Cat 5eウォールプレート. シングル、ダブル、クワッドアウトレットのウォールプレートで、すべてシャッター付きのCategory 5e RJ45ソケットを備えています。 KATT IDCのパンチダウン終端は、非常にプロファイルが低いため、バックボックスやトランキング内の許容ケーブルスペースを増やすことができます。 終端は568B配線規定に従ってカラー識別されています。 各ウォールプレートのスナップインラベルにより、ソケットをすばやく識別できます。 ウォールプレートは、BS1363に適合するパットレスやボックスに取り付けます。 固定ねじが付属しています。 ワイヤの終端処理用パンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks ジャック Cat6 RJ45 シールドタイプ:UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付きRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks ジャック Cat5e RJ45 シールドタイプ:UTPMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付きRoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks Cat5e RJ45 UTP ストレート RJ 白 PowerCat MOD-SNAPシリーズMolex Premise Networks7日以内出荷
仕様タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat5e●インタフェースタイプ:RJ45●向き:ストレート●シールドタイプ:UTP●色:白●長さ:38.5mm●幅:25mm●シリーズ:PowerCat MOD-SNAP●MOD-SNAP(TM)モジュールCat5e ボイス. MOD-SNAP(TM)製品は、ウォールプレートに簡単にはめ込むことができるモジュールアクセサリです。 すべてのモジュールはシャッター付きで、パンチダウンKATT IDC終端には最大で2本の24-26 awgソリッドワイヤ又は標準ワイヤを使用できます。 IDC終端に使用するパンチダウン工具については、「パンチダウンIDC工具」を参照してください。各モジュールには、ラベルを取り付けることが可能で、業界標準の6 mmラベルテープを使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks イーサネットケーブル, 2m, 青, U/UTPMolex Premise Networks5日以内出荷
仕様●コネクタ1ジェンダー:オス●コネクタ1方向:ライトアングル●コネクタ2ジェンダー:オス●コネクタ2方向:ライトアングル●シールド/非シールド:シールドなし●終端処理:終端処理済み●配線構成:ストレート スルー長さ(mm)2m色外被:青材質(シース)外側:PVCシールドU/UTPRoHS指令(10物質対応)対応特性PowerCatシステム カテゴリ5eパッチリード. さまざまな色及び長さのPowerCatシステム「カテゴリ5E」4ペアパッチコードを用意 高速伝送システムに最適 特にMolex Premise Networkケーブルとの使用に最適. カテゴリ5の要件を大幅に上回るように設計された高性能構造配線コンポーネントで、次の用途での使用に適しています。. 100Base - T4 ギガビットイーサネット(1000Base - T) 155 Mbps ATM 622 Mbps ATM 4ペアシステムのPowerCLANカテゴリCat5eコネクタ1RJ45
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥494~¥449~
組端子台東洋技研税込¥527~¥479~