絞り込み
ブランド
  • Moflash
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,226)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,656)
  • Panasonic(パナソニック)(7,449)
  • AMPHENOL(5,727)
  • VISHAY(5,177)
  • フエニックス・コンタクト(4,256)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,665)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,307)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,693)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,089)
  • MICROCHIP(2,075)
  • SAMTEC(2,050)
  • onsemi(2,041)
  • IDEC(和泉電気)(2,022)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ Moflash キセノン灯 クリア 12V Moflashランプ Moflash キセノン灯 クリア 12VMoflash
979税込1,077特価
1箱(10個)
当日出荷
仕様定格電圧:12 V●バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:BA15D●レンズ色:クリア●レンズ及び電球は別売り. 点灯フィラメント. 表面又はコンジット(Besa)ボックスマウント 可視光を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1 mリードが付属RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー Moflash AE30M-FT-02 AE30M Moflashブザー Moflash AE30M-FT-02 AE30MMoflash
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧 : 24 V●IP保護等級 : IP34●音圧レベル/1m : 75dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 1●本体色 : 赤●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 40 mm●用途 : ブザー●最大デシベル : 80dB●シリーズ : AE30M●材質 : ABSプラスチック℃RoHS指令(10物質対応)対応
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dcMoflash
23,020税込25,322
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LED Moflashビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ 環境に配慮した LEDMoflash
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホーン Moflash AE35M-02 AE35M Moflashホーン Moflash AE35M-02 AE35MMoflash
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧 : 12 V●24 V●IP保護等級 : IP30●音圧レベル/1m : 95dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 2●本体色 : 白●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 50 mm●用途 : サウンダ●最小デシベル : 95dB●最大デシベル : 100dB●シリーズ : AE35M●材質 : ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
ブザー Moflash AE30M-FT-01 AE30M Moflashブザー Moflash AE30M-FT-01 AE30MMoflash
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧 : 12 V●IP保護等級 : IP34●音圧レベル/1m : 75dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 1●本体色 : 黒●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 40 mm●用途 : ブザー●最大デシベル : 80dB●シリーズ : AE30M●動作温度 Min : -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03 MoflashMoflash 信号灯 LED灯青 10 → 100 V dc LED80シリーズ LED80-02-03Moflash
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 10 → 100 V dc●光効果: 点滅 , 停止●発光色: 青●取付方法: 表面●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: DC●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LED80●多機能: あり●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash BeaconThe Moflash blue lens LED beacon incorporates 12 ultra-bright surface mount LED offering a cost-effective solution for a wide range of general signalling solutions. It displays two different light effects (flashing and steady).Features and BenefitsThe supply voltage ranging from 10VDC and 100VDC LED long life Continuously rated UV-stable polycarbonate lens and body Easy and snap-fit installation (with base plate for surface mount option) 120° degree prime light output from vertical axis Dustproof and submersible in water Operating voltage ranging between -20℃ and 55℃ApplicationsRefuge trucks Utility vehicles Agriculture Plant and contracting, Fleet vehicles Industrial Commercial buildingsCertificationsIP67 rated CE certifiedRoHS指令(10物質対応)対応
Moflash ビーコン - ブザーコンビネーション MoflashMoflash ビーコン - ブザーコンビネーションMoflash
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V dc●発光色: 黄●取付方法: 壁面取り付け●電流タイプ: DC●光効果: 点滅 , 停止●音色タイプ: ブザー●音圧レベル/1m: 90dB●シリーズ: LEDA125●バルブタイプ: LED灯●本体色: 黒●最大デシベル: 90dB●IP保護等級: IP65●動作温度 Min: -20℃●Moflash ブザービーコンMoflash ブザー信号灯は、黄色レンズを搭載した新世代の機器です。火災、セキュリティ、産業用途に適した可聴 Visual 信号を提供します。この信号灯は、連続オン、 Rapid Flash ( 120 FPM )、標準フラッシュ( 60fpm )などの 3 つの代替光モードを備えています。ユニット基部に設置され、サウンド出力が 90 dB でライトモードと同期されたピエゾブザーを搭載しています。これらのモードは、基板上のディップスイッチ取り付けレンズ側で選択できます。 AC ユニットには 1 メートルのフライングリードが付属し、 DC ユニットではベースエンクロージャ内で終端できます。ベースの M12 シーリンググロメットは、ケーブルエントリ用です。 注: ピエゾ素子は、光とは別に制御することはできません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です 連続定格 LED の寿命は 100 K です 表面実装又は壁面取り付けに適しています 3点固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 動作温度範囲: -25 → 45 ° C認定IP65等級 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 信号灯 キセノン灯赤 24 V X 80シリーズ X80-01-02 MoflashMoflash 信号灯 キセノン灯赤 24 V X 80シリーズ X80-01-02Moflash
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 24 V●光効果: 点滅●発光色: 赤●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: キセノン灯●消費電流: 40mA●ベース直径: 76mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: X 80●高さ: 50mm●IP保護等級: IP67●代表規格: CE認定℃●Moflash ビーコンMoflash 赤色レンズキセノン信号灯は、低価格でエネルギー効率の高いソリューションが必要なさまざまなローカル信号用途に適しています。基板経由で制御され、キセノンガスを介して大電流をイオン化し、放電することで、非常に短時間で明るく白色光を点滅させます。 注: X80 シリーズ製品は密閉型ユニットとして提供されます。交換用ランプはありません。特長と利点供給電圧は 24 V dc です フラッシュ点灯(高輝度): 1.0 j キセノン信号 低消費電流( 40 mA ) 壁面又は表面実装に対応しています 連続定格 幅広い動作電圧 垂直軸からの 120 ° のプライム光出力 防塵性に優れ、防水性があります 高さは 50 mm 、ベース径は 76 mm です 表面実装 動作電圧は -20 → +55 ° C です用途燃料補給トラック ユーティリティビークル 農業 工場及び請負 フリート車両 産業用 商業ビル認定IP67定格 CE認証RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01 MoflashMoflash 信号灯 LED灯アンバー 20 → 30 V ac/dc LEDS100シリーズ LEDS100-02-01Moflash
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●電源電圧: 20 → 30 V ac/dc●光効果: 点滅●発光色: アンバー●取付方法: 表面実装●バルブタイプ: LED灯●電流タイプ: AC , DCmA●ベース直径: 72mm●本体色: 黒●ランプ含む: あり●シリーズ: LEDS100●多機能: あり●高さ: 107mm●IP保護等級: IP65mm●特殊機能: 防塵、低消費電流、防水℃●Moflash産業用ECO LED信号灯 - LEDS100シリーズ. LEDD100エコノミーシリーズは、現場指示を必要とする、小規模な業務用や産業用の信号用途に適しています。 この信号灯では、2段階のアラームを選択可能で、基板のジャンパリンクによって、点滅モード又は点灯(静止)モードを選択することができます。また、3本目のワイヤ接続によって、予め設定した静止モードから点滅モードに柔軟に切り替えできるようにもなっています。 ECO LEDS信号灯は、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 この設計では、信号灯のベースからエンクロージャ内部で終端することができます。配線は、真下から行うか、ベースに対して90 °の表面配線用6 mm配線チャンネルを使用して行います。 LEDSには、中心間隔が45 mmの2本の取り付け用スタッド2×5 mmが組み込まれています。. 2つの機能、点滅モード又は点灯(静止)モード 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面 / 導管ボックス / 壁面取り付けに最適 2つのスタッドで固定 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 160回/分 (FPM) IP65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
Moflash 表示灯 ブザー付 MoflashMoflash 表示灯 ブザー付Moflash
25,370税込27,907
1個
7日以内出荷
Moflash レンズ MoflashMoflash レンズMoflash
1,880税込2,068
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Moflash ブザー DC動作 MoflashMoflash ブザー DC動作Moflash
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Moflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット MoflashMoflash X500シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケットMoflash
4,688税込5,157
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:250、400、401、500、501、600信号灯●アクセサリタイプ:ライトアングルブラケット●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
Moflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケット MoflashMoflash LEDD125シリーズ 取り付けブラケット ライトアングルブラケットMoflash
4,450税込4,895
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:125シリーズ●アクセサリタイプ:ブラケット●Moflash多機能LED信号灯 - LEDD125シリーズ. LEDD 125信号灯は、防災用、セキュリティ機器、産業用機器に適しています。 この信号灯には、連続オン、高速点滅(120 FPM)、標準点滅(60 FPM)の3種類の点灯モードがあり、基板上のレンズ脇に付いているDIPスイッチで選択することができます。ACユニットには1 mの空中配線が同梱されていますが、DCユニットはベースエンクロージャ内部で終端することができます。 ベースのM12シーリンググロメットをケーブルエントリにすることができます。. LEDの寿命は10万時間 48 LEDアレイ、超高輝度 360 °の視認性 連続オン、高速点滅(120 FPM)又は標準点滅(60 FPM) 3点固定 UV安定化ポリカーボネートレンズ及びABSベース IP65保護 RoHS対応 CEマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDS100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDS100シリーズMoflash
10,970税込12,067
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDD100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDD100シリーズMoflash
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LEDD 125シリーズMoflash
25,000税込27,500
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED100シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED100シリーズMoflash
10,230税込11,253
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED 80シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED 80シリーズMoflash
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LED表示灯 Moflash LED 401シリーズ MoflashLED表示灯 Moflash LED 401シリーズMoflash
49,210税込54,131
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Intrinsically Safe Sounder MoflashIntrinsically Safe SounderMoflash
30,660税込33,726
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:赤 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:赤 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
Intrinsically Safe Beacon MoflashIntrinsically Safe BeaconMoflash
30,660税込33,726
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 dc レンズ色:アンバー 取付けスタイル:表面実装 電流タイプ:DC 光効果:点滅 シリーズ:IS-B バルブタイプ:LED灯 ハウジング色:アンバー 最小温度:-40℃ Moflash本質安全信号灯 IS-Bシリーズ. IS-Bシリーズの業務用本質安全LED信号灯製品です。この信号灯はディップスイッチを搭載し、1 Hz周期の点滅から静的信号に切り替えることができます。グループI (採掘)及びグループII (地上)の爆発の危険性がある環境で使用するために設計されています。火災、セキュリティ、プロセス制御、及び全般的な信号発信用途に適しています。. 特長と利点. ゾーン0、1、2、20、21、22. ATEX IECEx認定. IP66等級. 表面実装. ハウジング材質: ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
サウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashサウンドユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
6,060税込6,666
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:サウンダ●多機能の:なし●電流タイプ:DC●電源電圧:24 V dc●最大デシベル:80dB●高さ:56mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯 Moflash X 80シリーズ Moflashキセノン表示灯 Moflash X 80シリーズMoflash
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キセノン表示灯 Moflash X 401シリーズ Moflashキセノン表示灯 Moflash X 401シリーズMoflash
28,230税込31,053
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 光効果:点滅 、 レンズ色:レンズ付属なし 、 取付けスタイル:表面実装 、 バルブタイプ:キセノン灯 、 電流タイプ:DC 、 ベース直径:150mm 、 ハウジング色:黒 、 ランプ含む:あり 、 シリーズ:X 401 、 高さ:205mm 、 最大温度:+55℃ 、 レンズは別売り. 中 / 高出力. DINベース3点固定 可視光出力を20 %向上する内部ジオプトリレンズ 1つのユニットでシングル又はダブルフラッシュRoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Moflash AE36M Moflash電子ブザー Moflash AE36MMoflash
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:12, 24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:100dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル 、 直径:49.9 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE36M 、 最大温度:+60℃RoHS指令(10物質対応)対応
電子ブザー Moflash AE35M Moflash電子ブザー Moflash AE35MMoflash
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
仕様電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 IP評価:IP30 、 デシベル/1m:95dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:2 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 直径:50 mm 、 最小デシベル:95dB 、 最大デシベル:100dB 、 シリーズ:AE35M 、 最大温度:+60℃ 、 CE. 動作電圧(AC) ± 10 %。 音量レベル: ± 3 dB @ 1 m。 動作電圧及び連続又はパルス動作に応じて電流消費パラメータは異なります。. 連続又はパルストーン. 白色のABSケースに収容された表面実装、150 mmフライングリードアラーム 連続又はパルス(5 Hz)トーン出力RoHS指令(10物質対応)対応
火災報知器 Moflash 壁面取り付け 24V dc 直径167mm Moflash火災報知器 Moflash 壁面取り付け 24V dc 直径167mmMoflash
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ソレノイド 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:24 V dc 、 最大デシベル:103dB 、 直径:167 mm 、 最小温度:-30℃ 、 最大温度:+50℃ 、 Moflash AB6ソレノイド駆動ベル. MoflashのAB6ベルは、限られた場所で断続的な音声信号が必要とされる軽度の商用 / 産業用利用に最適です。 伝統タイプベルの独特の音は、金属性ゴングの内側の縁を繰り返し叩くソレノイド駆動のストライカーによって発生し、大きく澄んだ響きを発します。 ベルは、鋳造ボディの4つの取り付け穴、又は複数の固定オプションのあるユニバーサル取り付けプレートとガスケット(標準付属品)を使用して、任意の平らな場所に取り付けられます。. エコノミー信号 独特の音 ダイキャストアルミボディ及びスチールゴング ユニバーサル取り付けプレート 150 mmフライングリード付属 粉体コーティングゴング IP44等級 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ Moflash キセノン灯 クリア Moflashランプ Moflash キセノン灯 クリアMoflash
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
仕様バルブタイプ:キセノン灯●電球ベース:3点DIN●レンズ色:クリア●レンズは別売り(代表品番< 286-9003') 286-9003 24 V dcユニット(品番< 405-5111') 405-5111 を、カタログにある推奨のDC電源ではなく、バッテリ電源と共に使用した場合には、ユニットに付属の双方向電流リミッタを使用する必要があります。 このケースで双方向電流リミッタを使用しないと、ユニットは機能しなくなります。. X500シリーズ超高出力. 高出力24ジュール信号灯で長距離に届く信号 UV安定化ドーム及びベース フラッシュレートは基板にあるスイッチで簡単に選択 360 °の視認性
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflashベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dcMoflash
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用 Moflashベース付きサポートチューブ Moflash LED-TLM用Moflash
6,720税込7,392
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付け脚、トップキャップ、ポール●併用可能製品:LED-TLM●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット付きサポートチューブ Moflash LED-MINI用 Moflashブラケット付きサポートチューブ Moflash LED-MINI用Moflash
4,160税込4,576
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けブラケット及びポール●併用可能製品:LED-MINI●サイズ:100mm●利用可能な3つのベース取り付けオプションは、取り付け脚及び100 mmのポール(品番 ; 901-0738 901-0738 )、取り付けブラケット及び100 mmのポール(品番 ; 901-0747 901-0747 )、取り付け脚、トップキャップ及び100 mmのポール(品番 ; 901-0740 901-0740 )です。 各ベースに1 mのフライングリードが付属します。. Moflash LED-MINIモジュラ信号タワー. LED-MINIモジュラ信号タワーは、低コストで小型のローカル信号を必要とする小規模な商用の信号用途でステータス表示に最適です。 ビーコンのライトは連続 / 点灯(1段階のアラーム)のため、ビーコンが通電されるとLEDが常にオンになります。 このタイプの操作は制御パネルやplcなどのリモートソースから制御できる利点があり、2段階のアラームを追加することでビーコンによる表示の柔軟性がより大きくなります。 LED-MINIは簡単に組み立てられるモジュラシステムです。 カラービーコンはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。. 特長と利点. 連続定格 長寿命LED 低消費電流 経済的 垂直軸を中心に360 °の光出力 耐紫外線ポリカーボネート製レンズ及びベース IP54保護 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashビーコンユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
7,380税込8,118
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズ Moflashビーコンユニット Moflash LED-MINIシリーズMoflash
4,490税込4,939
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズ Moflashターミナルユニット Moflash LED-TLMシリーズMoflash
6,060税込6,666
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:LED-TLM●コンポーネントタイプ:終端●多機能の:なし●高さ:62mm●ベース直径:70mm●ハウジング色:黒●Moflash TLMモジュラ信号タワー. LED-TLM信号タワーは、ローカル信号が必要となる小規模な商用及び産業用の信号用途に最適です。 これらの製品は、基板上のスライドスイッチで選択可能な点滅モード又は点灯(静止)モードの2段階のアラームを備えています。 ECO LED-TLM信号タワーは、新しい設備や機械の設置による導入か、既存の設備の改良による導入かを問わず、主に従来の白熱灯に対してコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。 モジュラ設計なので、組み立ては簡単です。 カラーモジュールはクイック固定終端が施されているので、下のモジュールのオス端子に押し込むだけで接続できます。 このシリーズは、モジュラスタックの任意の場所に取り付け可能な可聴モジュールのオプションを備えています。. 特長と利点. 点滅モード又は点灯(静止)モードの2つの機能を備えた信号灯ユニット サウンダユニット出力: 80 → 120 dB 連続定格 長寿命LED 低消費電流 表面実装に最適 垂直軸を中心に360 °の光出力 防塵及び耐候性 UV安定化ポリカーボネートレンズ UV安定化ABSプラスチックベース 点滅速度: 60 回/分(FPM) IP54 / 65保護 RoHS対応 CEマーク付きRoHS指令(10物質対応)対応