絞り込み
ブランド
  • Dold
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(15,157)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,094)
  • Panasonic(パナソニック)(7,498)
  • AMPHENOL(5,821)
  • VISHAY(5,323)
  • フエニックス・コンタクト(4,392)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,699)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,379)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,882)
  • シュナイダーエレクトリック(2,798)
  • KEMET(2,637)
  • BOURNS(2,148)
  • MICROCHIP(2,127)
  • onsemi(2,111)
  • SAMTEC(2,075)
  • IDEC(和泉電気)(2,011)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dold ポテンショメータ 10kΩ DoldDold ポテンショメータ 10kΩDold
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●取り付け穴径:22.5mm●寸法:29 (Dia.) x 56mm長さ(mm)56直径(Φmm)29取付方式パネルマウント奥行(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルネジ最大抵抗(kΩ)10
Dold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレール DoldDold 遅延リレー フリーティング マルチ動作 DINレールDold
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dold セーフティリレー DoldDold セーフティリレーDold
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズ DoldDold セーフティリレー 安全接点3 BH 5928シリーズDold
99,680税込109,648
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●長さ:84mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズ DoldDold セーフティリレー 安全接点3 BG 5925シリーズDold
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1, 2●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●SIL IEC61508:3●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:3●範囲:Safemaster●幅:22.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ DoldDold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズDold
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Dold セーフティリレー RK5942シリーズ DoldDold セーフティリレー RK5942シリーズDold
28,780税込31,658
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V ac/dc●チャンネルの数:1●機能:緊急停止●安全カテゴリ ISO 13849-1:2●SIL IEC61508:2●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:d●範囲:Safemaster●ターミナルタイプ:ねじ●幅:17.5mm
LG5929シリーズ 出力モジュール DoldLG5929シリーズ 出力モジュールDold
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:LG 5929●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:5NO/NC●入力数:2●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
LG5929シリーズ 出力モジュール DoldLG5929シリーズ 出力モジュールDold
50,180税込55,198
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:230 V ac●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●ターミナルタイプ:端子台RoHS指令(10物質対応)対応
LG5925シリーズ 出力モジュール DoldLG5925シリーズ 出力モジュールDold
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Safemaster●シリーズ:LG5929●タイプ:Output Module●併用可能製品:LG 5925●電源電圧:24 V ac/dc●通常の状態の構成:3NO / NC (安全)●許容入力:1.5 W、3.7 VA●取付けスタイル:DINレール●寸法:90 x 22.5 x 121 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー, 1a1b接点 Doldソリッドステートリレー, 1a1b接点Dold
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
接点構成1a1b仕様最大負荷電流:1 A●取り付けタイプ:基板実装●最大負荷電圧:230 ac●接点構成:DP-NO/NC●寸法:29 13 25.5mm●高さ:25.5mm●TUV, UL, SA, SEV. EN 60204-1 (stop functions), EN 418, prEN574, prEN 954-1. PCB relay, single shot with forcibly guided contacts OA5669 (2 changeovers). With forcibly guided contacts Contact opening >0.5 mm throughout its service life, including malfunctions and 1.6 N Air gap and creep distance, surface winding ≧8 mm High dielectric withstand voltage ≦4 kV Large voltage range 0.7 1.6 N As per IEC 664/VDE 0110 (1 89): Rated voltage: 250 V, pollution degree: Surge voltage category: III Fluxproof Designed as per DIN EN 50205 ZH / 457 and VDE 0106, 0110, 0435, 0631, 0700, 0730, 0804RoHS指令(10物質対応)対応
Standstill Monitor DoldStandstill MonitorDold
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
仕様監視リレーRoHS指令(10物質対応)対応
Standstill Monitor DoldStandstill MonitorDold
199,800税込219,780
1個
17日以内出荷
監視リレー
仕様●RoHS適合状況:適合●コード番号:181-2782アズワン品番68-4150-54