絞り込み
ブランド
  • Ducati Energia
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(15,157)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,093)
  • Panasonic(パナソニック)(7,497)
  • AMPHENOL(5,821)
  • VISHAY(5,323)
  • フエニックス・コンタクト(4,392)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,699)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,379)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,882)
  • シュナイダーエレクトリック(2,798)
  • KEMET(2,637)
  • BOURNS(2,148)
  • MICROCHIP(2,127)
  • onsemi(2,111)
  • SAMTEC(2,075)
  • IDEC(和泉電気)(2,011)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati EnergiaDucati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサDucati Energia(1件のレビュー)
649税込714特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,50μF,±5%Ducati Energia
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
静電容量 = 50μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10奥行き = 45mm高さ = 117mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Min = -25℃VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450V Ducati EnergiaDucati Energia パワーエレクトロニクス用コンデンサ(PEC) 450VDucati Energia(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5%Ducati Energia
215,170税込236,687
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 40μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 45 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5%Ducati Energia
88,980税込97,878
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 40 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5%Ducati Energia
78,950税込86,845
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 12μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 70mm寸法 = 36 (Dia.) x 70mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%Ducati Energia
148,480税込163,328
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 8μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 55mm寸法 = 32 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5%Ducati Energia
64,980税込71,478
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 55mm寸法 = 28 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5%Ducati Energia
101,380税込111,518
1箱(125個)
5日以内出荷
静電容量 = 4μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 55mm寸法 = 28 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,60μF,±5%Ducati Energia
51,980税込57,178
1箱(25個)
5日以内出荷
静電容量 = 60μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10奥行き = 50mm高さ = 117mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,40μF,±5%Ducati Energia
83,980税込92,378
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 40μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 45 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,30μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,30μF,±5%Ducati Energia
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
静電容量 = 30μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 40 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付けVDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,25μF,±5%Ducati Energia
149,800税込164,780
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 40 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレンVDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,18μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,18μF,±5%Ducati Energia
116,190税込127,809
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 18μF電圧 = 450V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 70mm寸法 = 40 (Dia.) x 70mm温度特性 = ポリプロピレンVDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,450V ac,10μF,±5%Ducati Energia
104,280税込114,708
1箱(125個)
5日以内出荷
静電容量 = 10μF電圧 = 450V ac実装タイプ = プラグイン許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 58mm寸法 = 36 (Dia.) x 58mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = はんだVDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,500V ac,2μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,500V ac,2μF,±5%Ducati Energia
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.15高さ = 55mm寸法 = 28 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレンVDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 固定ナットは付属していません。. 4.16.10 / 15シリーズ. Ducati 4.16.10 / 15 シリーズは、スナップイン(クイックコネクト)ポリプロピレンフィルムコンデンサです。始動及び運転に使用される電気モータコンデンサです。ケースとカバーは、自己消火性プラスチック素材を採用しており、コンデンサ素子は、ポリウレタン樹脂で密閉されています。 これらの 4.16.10 シリーズフィルムコンデンサには、主要な国際認定( IMQ-VDE-UL-GOST )が付属しています。動作温度: -25 → +85 ° C. 特長と利点. 小型でコンパクト 短絡を回避する自己回復特性 低損失無誘導巻線 直径 40 mm 漏洩リスクなし IP00 保護等級. 用途. モータ制御及び駆動
RoHS指令(10物質対応)対応
Capacitor Motor Start 450V 100uF Ducati EnergiaCapacitor Motor Start 450V 100uFDucati Energia
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応