端子付きリード線 3320300シリーズ 300mmCML Innovative Technologies7日以内出荷
CML Innovative Technologies 黒色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています
仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3617アズワン品番65-7432-17
端子付きリード線 3320300シリーズ 300mmCML Innovative Technologies7日以内出荷
CML Innovative Technologies 赤色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています
仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3616アズワン品番65-7435-74
CML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 VCML Innovative Technologies7日以内出荷
仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
降圧変圧器日章工業税込¥9,898~¥8,998~