絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,476)
  • Panasonic(パナソニック)(7,443)
  • AMPHENOL(5,720)
  • VISHAY(5,109)
  • フエニックス・コンタクト(4,191)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,377)
  • omron(オムロン)(3,328)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,699)
  • KEMET(2,398)
  • BOURNS(2,085)
  • MICROCHIP(2,068)
  • SAMTEC(2,043)
  • onsemi(2,035)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKAWIKA, 圧力センサ A-10シリーズWIKA
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7305-81
温度トランスミッタWIKA WIKA温度トランスミッタWIKAWIKA
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:PT100 、 電源電圧:10 → 30 V 、 直径:44 mm 、 最小温度入力:-40℃ 、 最大温度入力:+85℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:T15 、 深さ:22.5mm 、 Wika T15デジタル温度トランスミッタ. Wika T15シリーズのデジタル温度トランスミッタは、Pt100及びPt1000のセンサ向けに特化した設計になっています。 T15は、高速応答で知られているアナログトランスミッタと、PCによる構成の柔軟性を兼ね備えた製品です。 T15温度トランスミッタは、柔軟性と信頼性が高いので、機械製造業やプラント建設における幅広い用途に適しています。. 新しいEMC規格(DIN EN61326-2-3:2013)に適合する優れたEMC安定性 広いクランプ範囲(0.14 → 2.5 mm2、AWG 24 → 14) 新しいWIKAsoft-TTソフトウェアとMagWIKにより構成が簡単 スイッチオン時間: ; 3秒 高測定速度: 5 mV/s (Pt100、3線式接続、ポテンショメータ)RoHS指令(10物質対応)対応
浸水型圧力トランスミッタ WIKA浸水型圧力トランスミッタWIKA
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534アズワン品番65-7296-19
温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:25mmWIKA
83,980税込92,378
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306アズワン品番65-7295-25
圧力センサ 相対 WIKA圧力センサ 相対WIKA
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA圧力センサ 絶対 ゲージWIKA
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力センサ ゲージ WIKA圧力センサ ゲージWIKA
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3 WIKAS-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3WIKA
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315アズワン品番65-7293-67
浸水型圧力トランスミッタ WIKA浸水型圧力トランスミッタWIKA
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:350mmWIKA
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536アズワン品番65-7293-06
温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:25mmWIKA
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541アズワン品番65-7295-54
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKAUPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4WIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKAPSD-4; -1...0 bar relatif ; deux pointsWIKA
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
圧力センサ ゲージ WIKA圧力センサ ゲージWIKA
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ ゲージ WIKA圧力スイッチ ゲージWIKA
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935アズワン品番65-7296-48
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力スイッチ WIKA圧力スイッチWIKA
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950アズワン品番65-7296-67
浸水型圧力トランスミッタ WIKA浸水型圧力トランスミッタWIKA
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:5m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8555アズワン品番65-7294-04
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715アズワン品番65-7347-85
圧力センサ ゲージ WIKA圧力センサ ゲージWIKA
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321アズワン品番65-7308-60
浸水型圧力トランスミッタ WIKA浸水型圧力トランスミッタWIKA
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
温度センサセンサ プローブ長さ:50mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:50mmWIKA
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:50mm●プローブ材質:ステンレス鋼●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7294-52
温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:350mmWIKA
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7308-07
温度センサセンサ プローブ長さ:250mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:250mmWIKA
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:250mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7296-11
温度センサセンサ プローブ長さ:150mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:150mmWIKA
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:150mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ
温度センサセンサ プローブ長さ:100mm WIKA温度センサセンサ プローブ長さ:100mmWIKA
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
仕様●プローブの長さ:100mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7307-93
圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA圧力センサ 絶対 ゲージWIKA
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズWIKA
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
圧力センサ ゲージ WIKA圧力センサ ゲージWIKA
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ 相対 WIKA圧力スイッチ 相対WIKA
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ 正圧 WIKA圧力スイッチ 正圧WIKA
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ ゲージ WIKA圧力スイッチ ゲージWIKA
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
圧力スイッチ WIKA圧力スイッチWIKA
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
レベルセンサ WIKAレベルセンサWIKA
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99
フロート スイッチ ステンレススチール WIKAフロート スイッチ ステンレススチールWIKA
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
WIKA RLS3000 フロートレベルスイッチは、温度出力を備えています。レベル 1 スイッチング出力、常時閉( NC ) 温度 Pt1000 ( 2 ワイヤ) スイッチポジション SP1 50 mm
仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:0mmアズワン品番65-7304-83
アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKAアクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計WIKA
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50アズワン品番65-7307-64
UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem WIKAUPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B memWIKA
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78