絞り込み
ブランド
  • MTL
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,213)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,652)
  • Panasonic(パナソニック)(7,449)
  • AMPHENOL(5,721)
  • VISHAY(5,120)
  • フエニックス・コンタクト(4,254)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,038)
  • 日本モレックス(molex)(3,662)
  • SIEMENS(3,379)
  • omron(オムロン)(3,300)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,836)
  • シュナイダーエレクトリック(2,694)
  • KEMET(2,525)
  • BOURNS(2,084)
  • MICROCHIP(2,074)
  • SAMTEC(2,048)
  • onsemi(2,039)
  • IDEC(和泉電気)(2,026)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MTL サージ保護コネクタ MTLMTL サージ保護コネクタMTL
2,820税込3,102
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:DINレール●最大サージ電流:8A●シリーズ:PBU●MTL1000サージ保護アクセサリ. MTL1000シリーズシグナルコンディショナ用の電源バスコネクタ及び端子です。. 特長と利点. ( ; 144-8696 144-8696 ) DINレール電源バスコネクタ(10個入りパック) ( ; 144-8695 144-8695 ) 電源バスへのシングル電源供給用の電源バス直接接続端子(1セット)RoHS指令(10物質対応)対応
MTL サージサプレッサユニット MTLMTL サージサプレッサユニットMTL
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:240 V ac, 280 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:18kA 、 シリーズ:MA15 、 長さ:79mm 、 奥行き:25mm 、 高さ:93mm 、 寸法:79 x 25 x 93mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 UL 1449. Surge & Noise Suppressor, MA15 Series. IEC Class III surge protection AC or DC operation Thermal and short-circuit protection LED status indicator Exceeds requirements of IEC 61000-4-5RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルコンディショナ MTL MTLシグナルコンディショナ MTLMTL
47,700税込52,470
1個
7日以内出荷