絞り込み
ブランド
  • CAL
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,247)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,710)
  • Panasonic(パナソニック)(7,458)
  • AMPHENOL(5,724)
  • VISHAY(5,189)
  • フエニックス・コンタクト(4,258)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,039)
  • 日本モレックス(molex)(3,667)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,372)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,837)
  • シュナイダーエレクトリック(2,769)
  • KEMET(2,527)
  • BOURNS(2,095)
  • MICROCHIP(2,086)
  • SAMTEC(2,055)
  • onsemi(2,046)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD  DIN)mm 9500 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500CAL
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレーCAL
41,980税込46,178
1個
7日以内出荷
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 9900 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9900CAL
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:115 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 温度範囲:-200 → +1800 ℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:CAL 9900 、 パネル奥行き:115mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3300 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3300CAL
44,980税込49,478
1個
当日出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 24 (1/32 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 3300 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL  温度制御アダプタ CALCAL 温度制御アダプタCAL
3,688税込4,057
1個
7日以内出荷
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSR CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSRCAL
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD  DIN)mm 9400 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400CAL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレーCAL
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 9400 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9400CAL
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 9300 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 9300CAL
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9300 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 3200CAL
56,980税込62,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD  DIN)mm 9500 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500CAL
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー  DIN)mm 9500 CALCAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー DIN)mm 9500CAL
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:リニア、リレー 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , リレー 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
温度調節器 モジュール CAL CAL温度調節器 モジュール CALCAL
18,520税込20,372
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:CALシリーズ