CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9500CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リニア、リレー、SSD DIN)mm 9500CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リニア、リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 サイズ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リニア , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9500P 、 パネル奥行き:106.7mm
CAL 温度調節器 (PID制御) リレー、SSD DIN)mm 9400CAL7日以内出荷
仕様出力タイプ:リレー、SSD 、 電源電圧:100, 240 V ac 、 電池タイプ:48 x 48 (1/16 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:リレー , SSD 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP66 、 範囲:CAL 9400 、 シリーズ:9400
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
D3000シリーズ用工具TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))税込¥109,978~¥99,980~
テープスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥20,878¥18,980