絞り込み
ブランド
  • BARTH
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,192)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,484)
  • Panasonic(パナソニック)(7,435)
  • AMPHENOL(5,729)
  • VISHAY(5,113)
  • フエニックス・コンタクト(4,191)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,658)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,315)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,692)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,081)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,046)
  • onsemi(2,037)
  • IDEC(和泉電気)(2,026)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BARTH ケーブル USBケーブル ミニPLC STG-115 / 600用 BARTHBARTH ケーブル USBケーブル ミニPLC STG-115 / 600用BARTH
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:ミニPLC STG-115 / 600RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプUSBケーブル終端スタイルプラグイン
ブラケット ブラケット locoube R ミニ PLC用 BARTHブラケット ブラケット locoube R ミニ PLC用BARTH
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
BARTH ブラケット HA-30 は、loco キューブ用で、35 mm DIN レール取り付けセットです。すべての loco キューブミニ PLC、モーション、インターフェイスに適しています。すばやく簡単に前面に取り付け可能
仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:locoube R ミニ PLC●範囲:HA-30アズワン品番65-7301-97
BARTH 接続ケーブル ミニPLC STG-800 / 810 / 820、タッチディスプレイDMA-20用 BARTHBARTH 接続ケーブル ミニPLC STG-800 / 810 / 820、タッチディスプレイDMA-20用BARTH
4,730税込5,203
1個
7日以内出荷
仕様●範囲:ミニPLCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ接続ケーブル終端スタイルプラグイン
BARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステート BARTHBARTH ロジックモジュール デジタル PWM ソリッドステートBARTH
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BARTH ロジックモジュール デジタル 9 x Output 7 → 32 V dc BARTHBARTH ロジックモジュール デジタル 9 x Output 7 → 32 V dcBARTH
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STG-650 CAN●電源電圧:7 → 32 V dc●ターミナルタイプ:スプリング●ネットワークタイプ:CAN幅(mm)45取付方式パネル取り付け深さ(mm)15出力電流(A)1.5出力方式デジタル入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数10通信ポート番号3
BARTH ロジックモジュール デジタル 5 x Output 7 → 32 V dc BARTHBARTH ロジックモジュール デジタル 5 x Output 7 → 32 V dcBARTH
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BARTH ロジックモジュール アナログ デジタル ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc BARTHBARTH ロジックモジュール アナログ デジタル ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dcBARTH
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:STG-820●電源電圧:7 → 32 V dc●通信ポートタイプ:CAN●ターミナルタイプ:スプリング●プログラミングインターフェイス:Computer●ネットワークタイプ:CANOpen●基準適合:2004/108/EC, 2004/108/EG, 2014/30/EU長さ(mm)60幅(mm)45出力方式アナログ, デジタル, ソリッドステート入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数3
BARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dc BARTHBARTH ロジックモジュール PWM、ソリッドステート 9 x Output 7 → 32V dcBARTH
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BARTH ロジックコントローラ スタータキット Mosfet、ソリッドステート 8 x Output BARTHBARTH ロジックコントローラ スタータキット Mosfet、ソリッドステート 8 x OutputBARTH
32,980税込36,278
1個
当日出荷
仕様●シリーズ:STG-600●電源電圧:7 → 32 V dc●出力タイプ:Mosfet、ソリッドステート●ディスプレイ込み:なし●ターミナルタイプ:スプリング●使用されているプログラミング言語:miCon-L●モジュールタイプ:Mini-PLC I/Oモジュール長さ(mm)93取付方式パネル取り付け出力電流(A)8入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数8入力数10
BARTH ブラケット ブラケット ミニPLC BARTHBARTH ブラケット ブラケット ミニPLCBARTH
2,530税込2,783
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BARTH タッチパネル ディスプレイ BARTHBARTH タッチパネル ディスプレイBARTH
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:DMA-15●製品レンジ:CAN Touch●ディスプレイの色:色●電源電圧:7 → 32 V dcポート数1ディスプレイTFT解像度240 x 320pixelsRoHS指令(10物質対応)対応ポート1バックライトありIP等級IP65
BARTH ケーブル USBケーブル STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLC用 BARTHBARTH ケーブル USBケーブル STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLC用BARTH
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
仕様●併用可能製品:STG-550 / 560 / 650 / 660 Mini PLCRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプUSBケーブル終端スタイルプラグイン