絞り込み
ブランド
  • 浜松ホトニクス
  • モノタロウ(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
  • RS PRO(3,967)
  • omron(オムロン)(3,325)
  • IDEC(和泉電気)(2,107)
  • Panasonic(パナソニック)(1,904)
  • VISHAY(1,630)
  • HAKKO(白光)(1,122)
  • AMPHENOL(1,015)
  • シュナイダーエレクトリック(999)
  • フエニックス・コンタクト(944)
  • 富士電機(885)
  • 日本モレックス(molex)(880)
  • 三菱電機(867)
  • 河村電器産業(858)
  • エスコ(852)
  • ハーティング(848)
  • BOURNS(662)
  • ワゴジャパン(622)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-8 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-8

    浜松ホトニクス
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • フォトセンサー 浜松ホトニクス

    フォトセンサー

    浜松ホトニクス
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    内容フォトIC機能フォトダイオード・プリアンプ内蔵、デジタル出力、LED駆動回路内蔵動作電圧+16V(max)動作温度(℃)-25~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス 赤外線 スルーホール実装

    浜松ホトニクス
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:920nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●最小検出波長:320nm●最大検出波長:1100nm●長さ:15.2mm●幅:0.7mm●高さ:1.5mm●ピークフォト感度:0.55A/W●光点位置検出素子1-D. このデバイスの2つの電極を流れる相対的な電流により、中心からの距離及びセンサ上の光点を測定できます。. 用途: 変位検出、距離測定RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス 可視光 スルーホール実装

    浜松ホトニクス
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18 浜松ホトニクス

    フォトダイオード 浜松ホトニクス Full Spectrum Si スルーホール実装 TO-18

    浜松ホトニクス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    欠品中
    仕様検出スペクトル:赤外線, 紫外線, 可視光●ピーク感度波長:960nm●パッケージタイプ:TO-18●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●最小検出波長:190nm●最大検出波長:1100nm●長さ:5.4mm●幅:5.4mm●高さ:3.6mm●ピークフォト感度:0.5A/W●本製品ご使用に際しては最大定格や注意事項等の遵守をお願い致します。. フォトダイオード Sシリーズ(Si)、浜松ホトニクス. 紫外/可視/近赤外域の波長に対応する受光素子 分光光度計、環境測定、等の分析機器(S1226・S1336) 複写機、パワーメータ、等の産業機器(S2386) λ:190nmからBQタイプ、λ:320nmからBK、Kタイプ 豊富なバリエーション(受光部サイズ、分光感度特性)