制御機器 (30) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Seeed Studioすべて解除
Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット
Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。
・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載
・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載
・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能
・USB1.1ホストとデバイスをサポート
・低電力スリープおよび休止モード
・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属
・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能
・26× 多機能GPIOピン ×26
・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16
・クロック、タイマ、温度センサーを搭載
・高速浮動小数点ライブラリ
・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
セット内容 Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed Studio 欠品中
無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット
一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。
セット内容 Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8 寸法(mm) 56×56 ポート数 【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3 動作電圧 3.3v、5V RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~+85
Grove Base HAT for Raspberry Pi Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi用のGroveベースHAT
Raspberry PiにGroveモジュールを接続するための拡張基板です。Groveコネクタを15個搭載しています。デジタル/アナログ/I2C/PWM/UARTポートとして利用することができ、STM32 MCUを搭載しているので12ビット8チャネルA/Dコンバータが使用できます。Grove Pi +と比較すると、GroveベースHATはデータ変換にAtmegaチップを使用していないため、より高速に動作します。ドライバは専用のものが用意されています。
Raspberry Piに対応したGroveモジュールは、下記の資料を参照してください。Grove Base HATは、Raspberry Pi 4(1GB、2GB、4GB)と互換性があります。
その他 【MCU】STM32(12ビット8チャンネルADC内蔵) 寸法(mm) 55×65×20 電源電圧 3.3V 対応機種 Raspberry 2/3B/B+/Zero インターフェース I2C(I2Cアドレス 0x04) ポート 【マルチタイプGROVEポート】デジタル×6、アナログ×4、I2C×3、PWM、UART
Raspberry Pi 5用PCIe-M.2 HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1に対応し、NVMe SSDやHailo8/8L NPU AIアクセラレータ、Google Coral AIアクセラレータを使用することができます。M.2ボードサイズは、2230/2242/2260/2280が使用できます。
・PCIe Gen2×1およびPCIe Gen3×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計
電源 5V/2A(最大2A : ポゴピン1A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ 【M.2】2230/2242/2260/2280 速度 【PCIe速度】PCIe Gen2.0×1、PCIe Gen3.0×1
Raspberry Pi 4B用ヒートシンクセット Seeed Studio 5日以内出荷
4個のアルミニウム製ヒートシンクキット
Raspberry Pi 4Bに搭載されている半導体チップを冷却するための黒いヒートシンクのキットです。
ラズパイのIC(4か所)のサイズに合わせた4種類のヒートシンクが入っています。
裏面に粘着テープ付。ラズパイのICに貼り付けて使用してください。
材質 アルミニウム 寸法(mm) 【大】14×14【中】14×10【小1】9×9【小2】7×7 入数 1セット(サイズ違い4つ)
Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール
高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。
・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載
・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き
・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)
・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)
・プログラマブルアラームクロック ×2
電源 3.3V 温度範囲(℃) -40~+85 バッテリー 【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V 消費電流 100nA(sustains data and clock information)
Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド
Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。
用途 SWDデバッグ
ラピッドプロトタイピング
ウェアラブルデバイス
インテリジェント制御
Grove RGB LED スティック(Arduino/Raspberry Pi用) Seeed Studio 5日以内出荷
イルミネーション用のLEDスティック
10個のフルカラーLEDを搭載したスティックで、クリスマスの飾りやさまざまなイルミネーションに利用できます。一つの信号ピンで10個のLEDをコントロールできます。搭載しているLEDはマイコン内蔵のWS2813 Miniで、256階調を設定できます。信号ブレークポイント連続送信により、1つのLEDが破損しても他のLEDは引き続いて点灯できます。
・搭載LED:WS2813B、3535 LED
・逆接続保護
・256階調の16777216色フルカラー表示
・リフレッシュレート:2kHz
・データの受信とデコードは、1本の信号線で可能
・デュアル信号線により信号ブレークポイント連続伝送が可能
・サイズ:10mm×80mm
セット内容 Grove RGB LED スティック ×1、Grove ケーブル ×1
Raspberry Pi 5用PCIe-デュアルM.2 HAT Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi 5用に設計されたPCIeからM.2へのハット
Raspberry Pi 5のPCIeコネクタに接続し、M.2対応デバイスを使用するための拡張ボードです。M.2コネクタを2個搭載し、NVMe SSDとHailo8/8L NPU AIアクセラレータを同時に使用することができます。PCIe Gen2×1に対応し、2230/2242/2260/2280のサイズのボードが使用できます。
・PCle2.0をデュアルチャンネル搭載
・PCIe Gen2×1をサポート
・ポゴピンから電源供給を追加することにより、安定した高速接続を確保
・複数のサイズ(2230/2242/2260/2280)をサポート
・microSDカードを妨げないS字型FPCケーブルを採用
・バックマウント設計
電源 5V/3A(最大3A:ポゴピン2A+PCIeコネクタ1A) 適合サイズ 【M.2】2230/2242/2260/2280 速度 【PCIe速度】PCIe Gen2.0
reComputer R1113-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載した適応型エッジIoTコントローラ
Raspberry Pi CM4を採用し、産業用のインターフェースとしてEthernet×2、USB×2、RS-485×2、RS-232×2、DI/DO×2および柔軟なワイヤレス接続オプション(4G、LoRa、Wi-Fi/BLE)を備えた適応型エッジIoTコントローラです。
その他 【RS-485】RS-485(絶縁) ×2 容量 【eMMc】8GB 消費電力(W) アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52 スイッチ 【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり 使用CPU Raspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72@ 1.5GHz) 入力電源 DC9~36V(2ピン端子台を使用) 内蔵RAM 2GB OS Raspbian、Debian、Yocto、Buildrootなど RoHS指令(10物質対応) 対応 イーサネット対応 10/100/1000 Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100 Mbps(IEEE802.3/802.3u) ×1 USB USB-A 2.0 ホスト ×2、USB-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1 PoE対応 IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
1.69インチLCDディスプレイモジュール Seeed Studio 5日以内出荷
解像度が240×280で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ
スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。240×280の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。
・240×280の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。
・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。
・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。
寸法(mm) 31.50×39.00 ピクセルピッチ(mm) 0.11655×0.11655 解像度 240×280ピクセル 動作電圧 3.3V/5V 構成部品 1.69インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1 パネル 【表示パネル】IPS 出力ドライバ 【ドライバ】ST7789V2 ディスプレイサイズ(目安) 27.97×32.63mm 通信インターフェース 4-wire SPI
reComputer R1125-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ
産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
その他 【RS-485】RS-485(絶縁) ×2 容量 【eMMC】32GB 消費電力(W) アイドリング時:2.88、フルロード時:5.52 スイッチ 【電源スイッチ】なし、【再起動スイッチ】あり 使用CPU Raspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz) 入力電源 DC9~36V、2ピン端子台 内蔵RAM 4GB OS Raspbian、Debian、Yocto、Buildrootなど RoHS指令(10物質対応) 対応 イーサネット対応 10/100/1000Mbps (PoE をサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1 USB USB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1 PoE対応 IEEE 802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
reComputer R1124-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したIoTゲートウェイ&コントローラ
産業用途向けにコンパクトなケースに収められたRaspberry Piで、制御やIoTゲートウェイとして使用できます。外部とのインターフェースとして、1000Mイーサネット、100Mイーサネット、2つのRS-485、2つのRS-232、2つのDI/DOポート、2つのUSB Type-Aコネクタ、HDMIコネクタなどを備えています。さらに、4G、LoRa、Wi-Fi/BLEによるワイヤレス接続オプションも備えています。
その他 【eMMC】16GB、【RS-485】RS-485(絶縁) ×2 スイッチ 電源スイッチなし 消費電力 アイドリング時:2.88W、フルロード時:5.52W 使用CPU Raspberry Pi CM4(クアッドコアArm Cortex-A72 @1.5GHz) 入力電源 DC9~36V、2ピン端子台 内蔵RAM 4GB OS Raspbian、Debian、Yocto、Buildrootなど RoHS指令(10物質対応) 対応 イーサネット対応 10/100/1000Mbps (PoEをサポート) ×1、10/100Mbps IEEE802.3/802.3u ×1 USB USB Type-A 2.0 ホスト ×2、USB Type-C 2.0(OS フラッシュ用) ×1 PoE対応 IEEE802.3af 標準、12.95W PoE(受電デバイスとして)
reTerminal DM(カメラとPoEモジュール内蔵) Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したオールインワンデバイス
reTerminal DMは、10.1インチIP65フロントパネルと豊富な産業用インターフェースを備えたオールインワンデバイスです。Raspberry Pi CM4をベースにして、HMI、PLC、IIoTゲートウェイが統合されています。さらに、カメラとPoEモジュールを内蔵し、より幅広いアプリケーション向けに設計されています。
・過酷な作業環境に耐える頑丈な設計で、IP65フロントパネルは-10℃~50℃で動作します。
・Raspberry Pi CM4を搭載し、PCIeによるカスタマイズが可能で、カメラとPoEモジュールも搭載しています。
・HMI、PLC、パネルPC、ゲートウェイをオールインワンで利用できます。
・Node-REDにより、イベント駆動型アプリケーション向けのコードなしプログラミングが可能です。
・4G LTE、LoRaWAN、Wi-Fi、BLE、RS485/RS232、CANバス、1ギガイーサネット、USB、HDMI をサポートしています。
・製品保証:2年間
電源 入力: 2ピン Terminal Block (DCジャック変換アダプタ付属)、PoE: 12W PoE (オプション)、電圧範囲:12~24VDC (ACアダプタ別売) メモリー 8GB 輝度 400(nit) 最大解像度 1280×800 視野角 H170°//V170° 使用CPU CM4、クアッドコア Cortex-A72 1.5GHz 画面サイズ 10.1インチ OS 【OSサポート】Raspberry Pi OS、センスクラフトエッジOS RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC、M.2 NVMe SSD スロット 2280-M キー(オプション)
reComputer R1025-10 Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4を搭載したエッジIoTコントローラ
4GB RAMと32GM eMMCを内蔵したRaspberry Pi CM4を搭載し、Wi-FiとBLEによる無線通信が可能なエッジIoTコントローラです。ファンレスなので静音性が高く、-30℃~+70℃で動作するので過酷な環境や高負荷での使用にも適しています。オプションで、LoRa、4G LTE、Zigbeeに対応します。
・Raspberry Pi CM4を搭載(Broadcom BCM2711:クアッドコア Cortex-A72 @1.5GHz)
・独立した複数のRS485チャンネルによる高速/低速通信をサポート
・豊富なインターフェース:RS485×3、イーサネットポート×2、HDMI、USB2.0×3
・BACnet、Modbus RTU、Modbus TCP/IPプロトコルをサポート
・視認性の高いLEDインジケータを搭載し、動作の素早い確認が可能
・DINレール取り付けが可能
・YoctoとBuildrootをサポート
その他 【eMMC】32GB、【RS485】3×3ピン端子台 セット内容 reComputer R1025-10 ×1、DINレールクリップ ×1、ネジパック ×1、DC電源メスジャック、ネジ端子アダプタ、3ピン端子台コネクタ(オス) ×3、120Ω抵抗 ×5、ユーザーマニュアル ×1 入力 2ピン端子台 使用CPU Raspberry Pi CM4、クアッドコア Cortex-A72@1.5GHz 内蔵RAM 4GB OS Raspbian、Debian RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~+70 HDMI規格 HDMI2.0×1 イーサネット対応 10/100/1000Mbps、IEEE802.3/802.3u USB USB-A 2.0×2、USB-C 2.0×1 PoE対応 IEEE802.3af、12.95W PoE(オプション)
Wio Terminal Seeed Studio 5日以内出荷
BLE5.0とWi-Fiに対応したIoT開発用ターミナル
ARM Cortex-M4FコアのMicrochip ATSAMD51P19をベースに、BluetoothとWi-Fi用にRealtek RTL8720DNを搭載したIoT機器開発用のターミナルです。Arduino IDEやMicroPythonでプログラミングができます。
本体には、2.4インチLCD、IMU(LIS3DHTR)、マイク、ブザー、microSDカードスロット、光センサー、赤外線送信機(IR 940nm)なども搭載されています。また、Raspberry Pi互換の40ピンGPIOも搭載しているので、簡単にRaspberry Piに接続できます。
その他 【メインMCU】搭載デバイス:ATSAMD51P19、コアプロセッサ:ARM Cortex-M4F、動作速度:200MHz、外部フラッシュ:4MB、動作温度範囲:-40℃~+85℃、【LCD】解像度:320×240、ディスプレイサイズ:2.4インチ、ドライバIC:ILI9341 セット内容 Wio Terminal、USB Type-C ケーブル、マニュアル 材質 【エンクロージャー】ABS+PC 寸法(mm) 【エンクロージャー】72×57×12 モジュール 加速度:LIS3DHTR、マイク:1.0V-10V、 -42dB、スピーカ:≧78dB @10cm 4000Hz、光センサー:400~1050nm、赤外エミッタ:940nm インターフェース microSDカードスロット:16GB、GPIO:40ピン(Raspberry Pi互換)、Grove:2(マルチファンクション)、FPC:20ピン、USB Type-C:電源、USB-OTG ワイヤレス通信 搭載デバイス:RTL8720DN、KM4 CPU:ARM Cortex-M4F @200MHz、KM0 CPU:ARM Cortex-M0、Wi-Fi:802.11a/b/g/n 1×1、2.4/5GHz、Bluetooth:Support BLE5.0
EdgeBox RPi200(4GB) Seeed Studio 5日以内出荷
4GBのRAMと16GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ
Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。
・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載
・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載
・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載
・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応
・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様
・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他 【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO 寸法(mm) 124×76×35 インターフェース 1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション) メモリー 4GB RAM 使用CPU Broadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHz EMI規格 IEC 61000-6-2 ワイヤレス通信 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE 保管温度範囲(℃) -20~+75 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 技術基準適合証明、CE、FCC 動作温度範囲(℃) -20~+60 ストレージ 16GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで) ESD保護 4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
Seeed XIAO RP2040 Seeed Studio 5日以内出荷
RP2040チップを搭載したマイコンボード
Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載し、最大133MHzで動作するSeeeduino XIAOシリーズの開発ボードです。親指ほどの小さなサイズですが、豊富なインターフェースを内蔵し、Arduino、MicroPython、CircuitPythonをフルサポートしています。
用途 ・ウェアラブル機器
・ラピッドプロトタイピング
・DIYキーボード
・USBからマルチチャンネルTTL/USBホストモードなどの開発 仕様 【電源パッド】電池電源用、回路保護用プロジェクションカバー その他 【I/Oピン】デジタルピン×11、アナログピン×4、PWMピン×11、【電源/ダウンロード】USB Type-C セット内容 XIAO RP2040 ×1、7ピンヘッダ― ×2 寸法(mm) 20×17.5×3.5 インターフェース I2C、UART、SPI、SWDボンディングパッド 使用CPU デュアルコアArm Cortex-M0+(最大133MHzで動作するフレキシブルクロック) LED ユーザーLED×1、電源LED×1、シリアルポートダウンロード用LED×2、RGBLED×1 ボタン数 RESETボタン×1、BOOTボタン×1 互換性 【ソフトウェア】Micropython、Arduino、CircuitPythonをサポート ストレージ SRAM 264KB、オンボードフラッシュ 2MB
EdgeBox RPi200(2GB) Seeed Studio 5日以内出荷
2GBのRAMと8GBのeMMCを搭載した産業用エッジコントローラ
Raspberry Pi Compute Module 4(CM4)を搭載した産業用エッジコンピューティングコントローラです。スケーラビリティが高く頑丈な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なI/Oリソースが搭載されています。スマートオートメーションや産業用IoT(IIoT)に最適です。
・最大1.5GHzで動作するRaspberry Pi Compute Module 4(CM4104032)を搭載
・さまざまな製品に適応しやすいように豊富なインターフェースを搭載
・工業用の絶縁型DI/DO端子とRS-485インターフェースを搭載
・ギガビットイーサネット、2.4GHz/5GHz Wi-Fi、4G/LTE通信に対応
・筐体はフルアルミニウムヒートシンクを用いた耐熱仕様
・35mmDINレールと壁掛けに対応
その他 【周辺機器】4× UART(PM_UARTはデフォルトではデバッグシリアルに設定されています)、1× SDIO2.0 (データバス1/4ビットモード、SD Specification 2.0に準拠)、2× I2C、1× I2S、1× SPI、4× PWM、複数のGPIO 寸法(mm) 124×76×35 インターフェース 1× RJ45 (10/100M/1000M対応)、2× USB 2.0、1× HDMI 2.0a(最大4kp60fpsまで対応)、2× 絶縁型DI、2× 絶縁型DO、1× 絶縁型RS485、1× RS232、1× mini-PCIe(simカード対応)、1× M.2ソケット(2242 NVME SSDカード対応)、デュアルバンド対応802.11ac Wi-Fi (オプション) メモリー 2GB RAM 使用CPU Broadcom BCM2711、Quad-core Cortex-A72 64ビットSoC @1.5GHz EMI規格 IEC 61000-6-2 ワイヤレス通信 2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth 5.0、BLE 保管温度範囲(℃) -20~+75 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 技術基準適合証明、CE、FCC 動作温度範囲(℃) -20~+60 ストレージ 8GB eMMC、M.2ソケットのNVMe SSD(最大2TBまで) ESD保護 4 kV/8 kV with IEC 61000-6-2、IEC61000-4-4
ReSpeaker Lite Seeed Studio 5日以内出荷
AIオーディオ処理アルゴリズムを搭載した高性能なマイクアレイ
XMOS製のAIサウンド&オーディオチップセットXU316を搭載したマイクアレイボードです。XU316は、干渉キャンセル、音響エコーキャンセル、ノイズ抑制、自動ゲイン制御などの機能と自然言語理解アルゴリズムを搭載し、高品質の音声キャプチャを可能にします。
本ボードは、I2S経由でXIAO ESP32S3のような一般的なマイコンボードと互換性があり、USB(オーディオクラス2.0)経由でRaspberry Piやパソコンと互換性があります。2個の高性能なデジタルマイク使用してポイントノイズをキャンセルし、騒がしい環境でも遠距離の音声(最大3m)をキャプチャして抽出します。
Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)やRaspberry Pi、Adafruit QT Pyなどに対応しています。
・遠距離音声キャプチャ用デュアルマイクアレイ
・オンボードにAI NLUアルゴリズムを搭載
・I2S経由で一般的なハードウェアプラットフォームに対応
・USB(Audio Class 2.0)経由でRaspberry Piやパソコンに接続可能
・RGB LED(WS2812)を搭載
・外部5V電源をサポート
・DFU-Util経由によるファームウェアアップデートに対応
その他 【コアチップ】XMOS XU316、【AOP】120dBL、【SNR】64dBA 寸法(mm) 35×86 電源 USB:5V、外部電源:5V 感度 -26dBFS 対応 5Wアンプスピーカー マイクロホン ハイパフォーマンス デジタルマイクロホン×2 サンプリング 最大16kHz オーディオ出力 スピーカーコネクタ、3.5mm ヘッドホンジャック
reTerminal DM Seeed Studio 5日以内出荷
Raspberry Pi CM4をベースにしたオールインワンデバイス
Raspberry Pi CM4を搭載し、パネルPCやHMI、PLC、IIoTゲートウェイとして機能するオールインワンデバイスです。IP65準拠の産業グレード10.1インチディスプレイを搭載し、CANバス、RS485、RS232、ギガビットイーサネットポートなどのインターフェースや、4G、LoRa、Wi-Fi、Bluetooth LEなどの無線通信機能をサポートします。
※金属筐体のため、Wi-Fiにて使用する場合に電波が届きにくい場合があります。オプションとして使用可能な外部アンテナもご検討ください。
・10.1インチの大きな産業グレードのディスプレイを搭載
・フローベースの開発ツール"Node-RED"により直観的にアプリケーションを作成
・IP65に準拠し、動作温度範囲が-10℃~+50℃と過酷な環境下でも動作
・多様なインターフェースを搭載
・2年間の製品保証
その他 【放熱】ファンレス 質量(kg) 1.8 本体寸法(mm) 259.4×191×42.2 メモリー 8GB ディスプレイ 10.1インチ 解像度 1280×800 外装 アルミニウム合金ダイキャスト 使用CPU Raspberry Pi CM4、Quad-core Cortex-A72 @1.5GHz OS Raspbian、SenseCraft Edge OS マウント パネル、VESA、レール RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 32GB eMMC、M.2 SATA SSD Slot 2280-B Key (オプション)
Grove-CO2/温度/湿度センサー(SCD41) Seeed Studio 5日以内出荷
SCD41を用いたCO2&温度&湿度センサー
Groveシステムで使用するCO2、湿度、温度測定用のセンサーモジュールです。Sensirion製の光音響NDIR センサー技術を採用した3-in-1環境センサーSCD41を搭載し、小型サイズ、大きな供給電圧、高い堅牢性、調整可能な消費電力により、スマート換気システムなどのさまざまな環境監視アプリケーションに使用できます。
・低消費電力
・Arduino、Raspberry Pi、micro:bitのプログラムを利用できます。
・測定範囲:400~5,000ppm
・電源範囲:2.4V~5.5V
・操作が簡単:デジタルインターフェースI2C、ブレッドボード対応、グローブ対応
用途 空気清浄器
環境モニタリング
プラント環境モニタリングシステム
Arduino気象台 その他 【I2Cアドレス】0x62 インターフェース I2 C 動作範囲 温度:-10℃~+60℃、湿度:0~100% r.H.、CO2:400~5,000ppm 入力電圧 3.3V/5V
Wio Terminal用バッテリーベース(650mAh) Seeed Studio 5日以内出荷
Wio Terminal用のコンパクトな外部電源
Wio Terminal本体の携帯性とコンパクトさを向上させる650mAhバッテリーの拡張ボードです。リチウムポリマー電池、充電ステータス指示ライト、Groveアナログ/デジタルポート×4、Grove I2Cポート、Grove UARTポートを備えています。さらに背面に、Raspberry Piの40ピン互換GPIOを搭載し、拡張ボードの追加もできます。
充電式650mAhリチウムポリマー電池、バッテリーの充電/放電ステータスLED、バッテリーのオン/オフボタン、LiPoバッテリー用の残量ゲージ(BQ27441-G1A)、USB Type-Cによる充電、過電流保護、ヒカップ(Hiccup)モード/ヒカップ保護、マグネットを内蔵
仕様 内蔵バッテリー、650mAh その他 【バッテリーボードモード】緑色LED: board charging.、赤色LED: OTG(battery discharge) enable.、黄色LED: male interface output/input 5V. 出力 【GPIO】最大電圧:5.15V、最大電流:380mA 電源 4.75V~5.25V インターフェース 【Grove】Grove Analog/Digital ×4、Grove I2C ×1、Grove UART ×1 充電時電流(mA) 最大660、【トリクル充電】30
Grove 超音波距離測定センサー Seeed Studio 5日以内出荷
超音波を利用して距離を測定する超音波トランスデューサー
3cmから350cmまで、最小2mmの精度で測定できます。距離測定、近接センサー、超音波検出器に最適な超音波モジュールです。
・幅広い電圧サポート:3.2V~5.2Vの範囲で3.3V/5Vと互換性があり、Raspberry PiのGPIOに直接接続できます
・I/Oリソースの節約:必要なピンは3つだけで、送信と受信は時分割多重化を行っています。
・広い測定範囲:3cm~350cm。
・使いやすい:Groveポートと互換性があり、プラグ&プレイが可能です。
・Arduino IDE、Python、Codecraft用のドキュメントとライブラリが用意されています。
寸法(mm) 50×25×16 測定範囲 3cm~350cm 質量(g) 17 出力 PWM 周波数 【超音波】40kHz バッテリー なし 動作電圧 DC3.2V~5.2V コネクタ グローブ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電流(mA) 8
Recomputer Case Seeed Studio 5日以内出荷
re_computerシステム用に設計されたケース
一般的なすべてのSBCと互換性があるre_computerシステム用に設計されたケースです。上部に取り外し可能なアクリルカバーが付いており、拡張用の積み重ね可能なケース構造です。
新しくリリースされたODYSSEY(X86J4105、Raspberry Pi、BeagleBone Black、BeagleBone Green、Jetson Nanoなど)を含む最も人気のあるSBCを取り付けるためのネジ穴を設計し、残しました。
NASなどのさまざまなアプリケーションを構築するための無限の可能性を拡張するための積み重ね可能な構造。 NASを作成するためにハードディスクを追加するなど、アプリケーションがより多くのスペースを必要とする場合、スタック可能な構造により、より多くの中間層をスタックして、非常に簡単に部屋を作成できます。
セット内容 アクリルカバー ×1、アルミフレーム ×1、熱放散ベース ×1、サイドパネル ×8、スタンドオフ ×8、ネジ ×12、ドライバー ×1、ボタン ×1、組立マニュアル ×1
reComputer J101 Seeed Studio 5日以内出荷
NVIDIA Jetson Nano開発者キットと互換のAI開発ボード
reComputer J101は、AIアプリケーションのスタートアップや迅速な評価に適したNVIDIA Jetson Nano開発者キットとほぼ同じ機能を1:1で実現したキャリアボードで、サイズも全く同じになっています。
・Jetson Nanoモジュール(260ピン SODIMM)に対応したデザイン
・NVIDIAの公式Jetson Nano開発者キットのキャリアボードとほぼ同じ機能を1:1で実現
・Jetson Nanoモジュールのストレージ(16GB eMMC)拡張用SDカードスロットを搭載
・USB 3.0、USB 2.0、HDMI 2.0、ギガビットイーサネット、Wi-Fi用M.2キーE、RTC、Raspberry Pi互換GPIO 40ピン、MCSIカメラ、I2C、I2S、ファンなど、豊富な周辺機器を搭載
・包括的な規格に準拠:FCC、CE、RoHS、KC
その他 M.2 Key E ×1、【RTC】RTC 2ピン、RTCソケット(予約) 電源 5V/3A(USB Type-C) ディスプレイ HDMI ×1 互換性 【モジュール】Jetson Nanoシリーズ スロット MicroSDカードスロット(48MHz CLK) ×1 基板寸法(mm) 100×80 ファン ファン用コネクタ ×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 40ピン ×1、12ピン ×1 カメラ仕様 CSI ×2 Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000M) ×1 USB USB Type-C (電源用) ×1、USB 3.0 Type-A (5 Gbps) ×1、USB 2.0 Type-A ×2、USB Type-C (デバイスモード) ×1
SenseCAP Indicator D1S Seeed Studio 5日以内出荷
4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム
4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。
・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。
・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。
・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。
その他 【RP2040】デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz 電源 5VDC、1A センサー 内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ、外付け:温度/湿度センサ バッテリー なし メモリー ESP32-S3:8MB、RP2040:2MB 解像度 【画面】480×480 画面サイズ 3.95インチ(RGBタッチスクリーン) プロセッサー ESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHz RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth Bluetooth 5.0 LE Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4GHz ストレージ microSDカード(最大32GB) ブザー MLT-8530(共振周波数:2700Hz)
XIAO RP2350 Seeed Studio 5日以内出荷
デュアルアーキテクチャのRP2350を搭載したXIAO
Raspberry Pi財団が開発したRP2350を搭載し、XIAOシリーズに新たに加わったマイコンボードです(9機種目)。XIAOシリーズはSeeed社が開発し販売する親指サイズのマイコンボードです。RP2350はRP2040に続くマイコンで、最大150MHzで動作するデュアルArm Cortex-M33コアとHazard3と呼ばれるRISC-Vコアをデュアルで搭載しています。ArmコアとRISC-Vコアを同時に使用することはできませんが、切り替えて使用することができます。
・デュアルコア、デュアルアーキテクチャを備えたRP2350を搭載
・セキュアブートと暗号化ブートローダーによりアプリケーションのセキュリティを確保
・C/C++およびMicroPythonとの互換性
・RGB LED、2MBフラッシュ、520KB SRAMを搭載
・従来のXIAOボードの19ピンGPIOに加えて、背面に8本のI/Oピンを追加
・スリープモードはわずか27μAの超低消費電力
仕様 ユーザーLED、電源LED、RGB LED、リセットボタン、ブートボタン その他 【GPIO】アナログ×3、デジタル×19、I2C×2、UART×2、SPI×2、PWM 寸法(mm) 21×17.8 メモリー 520KB SRAM、2MB PSRAM、2MBフラッシュ プロセッサー RP2350(デュアルCortex-M33 @150MHz)、Hazard3(デュアルRISC-V @150MHz) セキュリティ OTP、セキュアブート、Arm TrustZone 動作温度範囲(℃) -20~+70
Groveクリエーターキット-γ Seeed Studio 5日以内出荷
40個のモジュールによるArduinoスターターキット
Arduinoによる開発を始める際に役立つ40種類のGroveモジュールを含んだ非常に便利なキットです。アナログ入力、センサ、ディスプレイなど、あらゆる種類のモジュールを使用して、独自のプロジェクトを大量に作成できます。具体的には、5個のアクチュエータ、10個のアナログ入力、4個のディスプレイ、6個のLED、15個のセンサーが含まれています。これらのモジュールを組み合わせると、非常に多くのことができるようになります。
モジュールごとに100ページを超える無料のチュートリアルが用意されています。これにより、各モジュールを使い始めるのに役立つサンプルコードと接続方法が提供されます。さらに、例としてSmart Music Box、Smart Gardenなどのプロジェクトも用意されています。
このキットのすべてのモジュールは、ArduinoとRaspberry Piの両方でサポートされています。
セット内容 【アクチュエータ】、Grove-磁気スイッチ ×1、Grove-振動センサ(SW-420) ×1、Grove-4桁表示ディスプレイ ×1、Grove-RTC ×1、Grove LEDバーv2.0 ×1、【ディスプレイ】、Grove-超音波レンジャー ×1、Grove-スピーカー ×1、Grove-ブザー ×1、Grove-16 ×2 LCD(白地に青) ×1、【入力】、Grove-温度センサ ×1、Grove-サウンドセンサ ×1、Grove-ラインファインダー v1.1 ×1、Grove-RGB LEDチェーv2.0 ×1、Grove-赤外線エミッタ ×1、Grove-黄色のLEDボタン ×1、Grove-青のLEDボタン ×1、Grove-赤のLEDボタン ×1、Grove-湿度センサ ×1、Grove-チルトスイッチ ×1、【LED】、Grove-赤色LED ×1、Grove-マルチカラーフラッシュLED (5mm) ×1、Grove-スイッチ(P) ×1、Grove-青色LED ×1、Grove-ボタン ×1、Grove-RGB LEDスティック(10-WS2813 Mini) ×1、【センサ】、Grove-水センサ ×1、Grove-回転角度センサ ×1、Grove-ライトセンサv1.2 ×1、Grove-グリーンLED ×1、Grove-リレー ×1、Grove-温度&湿度センサ(DHT11) ×1、Grove-Thumbジョイスティック ×1、Grove-MiniPIRモーションセンサ ×1、Grove-Loudnessセンサ ×1、Grove-赤外線レシーバ ×1、Grove-ホールセンサ ×1、Grove-フレームセンサ ×1、Grove-タッチセンサ ×1、Grove-3軸デジタル加速度計(±1.5g) ×1、Grove-振動モーター ×1 アプリケーション Smart Music Box、Smart Garden、Smart Cup
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3