制御機器 (13) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Seeed Studioすべて解除
Seeed Studio XIAO ESP32C3 Seeed Studio 5日以内出荷
Wi-FiとBLEを備えた親指サイズのマイコンボード
親指サイズのSeeed Studio XIAOファミリのマイコンボードで、バッテリー充電機能を備え、さまざまなIoT機器の開発に使用できます。コントローラに、最大160MHzで動作する4段階のパイプラインを備えた32ビットのRISC-Vプロセッサを中心に構築されたESP32C3 SoCを採用しています。2.4GHzのWi-Fi/Bluetooth Low Energyに対応し、U.FLアンテナを搭載しているので、100m以上の無線通信が可能です。
そのほか、SoC上には400KBのSRAMと4MBのフラッシュが搭載され、PWMピンとして使用できる11個のデジタルI/Oと、ADCピンとして使用できる4個のアナログI/Oや、IISを含む、UART、IIC、SPIシリアル通信ポートをサポートしています。
・ポータブルで軽量な親指サイズ:21mm×17.5mm
・低消費電力:最低44μA(ディープスリープモード)で、4つの動作モードが利用可能
・バッテリーチャージICを搭載し、さまざまなウェアラブル機器やワイヤレスIoTアプリケーションに最適
・片面コンポーネント設計で、簡単に他の基板に統合可能
寸法(mm) 21×17.5 電源 回路動作電圧:3.3V@200mA、充電電流:50mA/100mA、入力電圧(VIN):5V 消費電力 ディープスリープモード:>44μA、【Wi-Fi 対応】アクティブモード:<75mA、モデムスリープモード:<25mA、ライトスリープモード:<4mA、【BLE対応】モデムスリープモード:<27mA、ライトスリープモード:<10mA メモリー 【オンチップメモリ】400KB SRAM、4MB Flash プロセッサー ESP32-C3 SoC ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fiサブシステム、Bluetooth5.0/Bluetoothメッシュ インターフェイス UART×1、IIC×1、IIS×1、SPI×1、GPIO(PWM)×11、ADC×4、リセットボタン×1、ブートボタン×1
Seeed Studio XIAO ESP32C6 Seeed Studio 5日以内出荷
ESP32-C6を搭載したXIAOシリーズ超小型マイコンボード
IoT機器の開発に最適なSeeed Studio XIAOシリーズのマイコンボードです。Espressif Systems社製のESP32-C6は、最大160MHzで動作する高性能なRISC-Vと最大20MHzで動作する低消費電力のRISC-Vという2つの32ビットMCUコア、512KB SRAMや4MBフラッシュのメモリを搭載し、Wi-Fi6/Bluetooth 5.3/Zigbee/Thread/Matterなどの無線通信プロトコルをサポートしています。
XIAO ESP32C6は、ESP Rain Maker、AWS IoT、Microsoft Azure、Google Cloudなどの主要なクラウドプラットフォームとのシームレスな統合を実現し、オンチップのセキュアブート、フラッシュ暗号化、ID保護、Trusted Execution Environment(TEE)などによりIoTアプリケーションのセキュリティも強化します。
・2つの32ビットRISC-Vプロセッサを内蔵。
・2.4GHz Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)、Bluetooth 5(LE)、IEEE802.15.4による無線接続。
・Matter準拠のスマートホームプロジェクトの構築をサポート。
・セキュアブート、暗号化、Trusted Execution Environment(TEE)をサポート。
・最大80mのBLE/Wi-Fi通信距離を可能にするオンボードアンテナを搭載。
・4つの動作モードがあり、最も消費電力が小さい動作モードはディープスリープ時の15μA。
・21×17.5mmの親指サイズで、片面実装というXIAOの伝統的なデザインを踏襲。
その他 電流:入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧(BAT):4.2V、回路動作電圧 (動作準備完了): USB:5V @9mA、 BAT:3.8V @9mA、充電バッテリー電流:100mA 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】512KB SRAM&4MB フラッシュ 消費電力 モデムスリープモデル:~30mA、ライトスリープモデル:~2.5mA、ディープスリープモデル:~15μA / (供給電源:3.8V) インターフェース UART、LP_UART、IIC、LP_IIC、SPI、GPIO(PWM)×11、ADC×7、SDIO プロセッサー Espressif ESP32-C6 SoC 無線 2.4GHz Wi-Fi 6サブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth メッシュ、Zigbee、スレッド、IEEE 802.15.4 動作温度範囲(℃) -40~+85
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense Seeed Studio 5日以内出荷
カメラモジュールを接続したSeeed Studio XIAO ESP32-S3
2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE5.0の無線通信機能を持つXtensaプロセッサESP32-S3R8 SoCを搭載した親指サイズの超小型マイコンボードに解像度1600×1200ピクセルのOV2640カメラセンサを組み合わせた製品です。8MB PSRAMと8MBフラッシュメモリを搭載し、リチウム電池の充電管理機能を備えています。音声感知と音声認識用のデジタルマイクも搭載されています。ウェアラブルデバイスのようなスペースが限られたプロジェクトに適しています。
・ESP32-S3(最大240MHz動作、32ビットデュアルコアのXtensaプロセッサ)搭載
・開発環境:Arduino IDE、MicroPython
・2.4GHz Wi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能
・解像度1600×1200のOV2640カメラセンサーを使用。OV5640カメラセンサーと互換
・8MBのPSRAMと8MBのフラッシュを搭載し、外付け32GB FATメモリ用のSDカードスロットをサポート
寸法(mm) 21×17.5×15(拡張ボード含む) 電源 入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【Webカメラ使用時】消費電力(Type-C):5V/138mA、写真撮影時(Type-C):5V/341mA、消費電力(バッテリー):3.8V/154mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/304mA【音声録音・SDカード書き込み】消費電力(Type-C):5V/46.5mA、写真撮影時(Type-C):5V/89.6mA、消費電力(バッテリー):3.8V/54.4mA、写真撮影時(バッテリー):3.8V/108mA【回路操作時】Type-C:5V@38.3mA、BAT:3.8V@43.2mA(拡張ボード含む) 消費電力 【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~44mA、ライトスリープ:~5mA、ディープスリープ:~3mA センサー OV2640センサ(1600×1200)、デジタルマイク インターフェース UART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、B2Bコネクタ ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1 メモリー 8M PSRAM、8MB Flash プロセッサー ESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz) ワイヤレス通信 2.4GHz Wi-Fi subsystem、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh 最大供給電力(mA) 【充電】100
Seeed Studio XIAO Groveスターターキット Seeed Studio 5日以内出荷
楽しくArduinoを学べるスターターキット
Seeed Studio XIAO拡張ボードと各種Groveセンサー、アクチュエータなどをセットにしたスターターキットです。センサーなどの各種Groveモジュールをケーブルで接続して使用します。初心者でもすぐに実験を始められ、プロジェクトを楽しく進められるように、Seeed社が用意した学習コースが付属しています。
・Seeed Studio XIAOシリーズ互換のSeeed Studio XIAO拡張ボードが付属
・Seeed Studio XIAOシリーズボード用にデータ送信インターフェースと周辺機能を提供
・各種Groveモジュール:加速度/温度/湿度/赤外線/照度/モーション/回転角度センサー、サーボ、LEDソケットキット、RGB LEDテープ
・Grove以外のコンポーネント:20キーミニコントローラ、LEDパック(緑、赤、青、白)
・Studio XIAOシリーズなどの開発ボードをすぐ理解して個別プロジェクトを実現できる、初心者向けの簡単なコースが付属
キット内容 1× Seeed Studio XIAO 拡張ボード、1× Grove - WS2813(RGB LED Strip Waterproof、30×LED/m、1m)、1× GROVE - LEDパック、1× GROVE - ロータリー角度センサー、1× GROVE - 赤外線受信器、1× GROVE - 光センサ v1.2、1× GROVE - ミニPIRモーションセンサー、1× Grove - 3軸デジタル加速度計(LIS3DHTR)、1× GROVE - デジタル温度/湿度センサー(DHT20)、1× GROVE - サーボモータ、1× USB ケーブル(Type-A - Type-C)、7× Groveケーブル、4× オス-オスジャンパーワイヤ、1× 20キーミニコントローラ RoHS指令(10物質対応) 対応
Seeed Studio XIAO ESP32S3 Seeed Studio 5日以内出荷
ESP32-S3を搭載した親指サイズの超小型マイコンボード
Seeed Studio XIAOシリーズの親指サイズの超小型マイコンボードです。2.4GHzのWi-FiとBluetooth LE 5.0の無線通信をサポートするEspressif Systems社製のESP32-S3R8チップを搭載しています。高性能で低消費電力が要求されるIoTアプリケーションに最適です。
・32ビットデュアルコア、最大240MHz動作のXtensaプロセッサESP32S3を搭載
・2.4GHzのWi-FiとBLE 5.0をサポートし、UFLアンテナを使用すると100m以上の通信が可能
・4つの電力モードを持ち、ディープスリープモード時の消費電力は14μA
・リチウム電池の充電管理機能
・開発環境は、Arduino IDEとMicroPythonに対応
寸法(mm) 21×17.5 電源 入力電圧 (Type-C):5V、入力電圧 (BAT):4.2V、【回路操作時】Type-C:5V@19mA、BAT:3.8V@22mA 消費電力 【スリープ時(電圧3.8Vの場合)】モデムスリープ:~25mA、ライトスリープ:~2mA、ディープスリープ:~14μA、【Wi-Fi使用時】~100mA、【BLE使用時】~85mA 通信方式 2.4GHz Wi-Fiサブシステム、BLE:Bluetooth 5.0、Bluetooth mesh インターフェース UART ×1、IIC ×1、IIS ×1、SPI ×1、 GPIO(PWM) ×11、ADC ×9、ユーザLED ×1、チャージLED ×1、リセットボタン ×1、電源ボタン ×1 メモリー 8M PSRAM、8MB Flash プロセッサー ESP32-S3R8、Xtensa LX7デュアルコア、32ビットプロセッサ(最大240MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~+65 最大供給電力(mA) 【充電】100
Seeed Studio XIAO nRF52840 Seeed Studio 5日以内出荷
Nordic nRF52840を搭載した超小型/超低電力のIoT開発ボード
親指ほどのサイズですが、オンボードでBluetoothアンテナとバッテリー充電チップを備えているため、IoT機器の開発に最適です。XIAO拡張ボードと互換性があります。 XIAO RP2040と比較すると、XIAO BLEはより豊富なインターフェースを備えています。Arduino IDE、MicroPython、CircuitPython、その他の開発環境でプログラミングができます。
IoTおよびTinyMLAIプロジェクトをより適切にサポートするために、6軸IMUとPDMマイクの両方を搭載した上位バージョンであるSeeed XIAO BLE Senseもあります。
その他 【I/Oピン】GPIO(PWM)×11、ADC×6 セット内容 XIAO nRF52840 ×1 寸法(mm) 21×17.5 容量 【オンチップメモリ】フラッシュ:1MB / RAM:256KB、【オンボードメモリ】QSPIフラッシュ:2MB インターフェース UART、I2C、SPI、NFC、SWD 使用CPU Nordic nRF52840(ARM Cortex-M4) 無線 Bluetooth 5.0、NFC、Zigbee
Seeed Studio XIAO/QT Py用RS-485ブレークアウトボード Seeed Studio 5日以内出荷
UARTをRS-485に変換するXIAO用ブレークアウトボード
Seeed Studio XIAO開発ボード用に設計された多用途のRS-485拡張ボードです。本ボードは、TP8485EトランシーバICを搭載しており、UARTシリアル信号をRS-485信号に効率的に変換します。半二重トランシーバとして動作するTP8485Eは、最大1200mの単方向通信ができます。
RS-485出力は、信号線と電源接続の両方に対し、3ピン端子を介して行われます。産業オートメーションやリモートモニタリングなど、長距離および多点接続が必要なアプリケーションに適しています。
・長距離通信が可能:最大1200メートルの通信距離に対応
・広範な電圧入力:5Vおよび12Vの電源に対応
・高ノイズ環境でも信頼性の高いデータ伝送が可能
・信号線と電源用の2つの3ピン端子を使った2端子接続
・コンパクトサイズ(XIAOボード2枚分)
その他 【RS-485チップ】TP8485E(半二重トランシーバ) 接続 【端末】信号線用3ピン端子と電源用3ピン端子 通信距離 1200m 互換性 Seeed Studio XIAOボード、Adafruit QT Py 伝送速度(Kbps) 250 通信インターフェース RS‐485
XIAO ESP32C3/C6用2.4GHzロッドアンテナ Seeed Studio 5日以内出荷
XIAO ESP32C3マイコンボード用のミニアンテナ
Seeed Studio XIAO ESP32C3及びSeeed Studio XIAO ESP32C6マイクロコントローラボード用のミニアンテナです。2.4GHz帯の無線機能を強化し、頑丈な無指向性機能設計で、最大2.81dBiのゲインを実現します。
その他 【ビーム幅】全方位 色 【レドーム】白 周波数 2400~2500MHz 保管温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 アンテナ利得(dBi) 最大2.81 インピーダンス(Ω) 50 偏波 直線、全方位 動作温度範囲(℃) -30~+80 VSWR 3.0:1 最大電力(W) 10(25℃)
Seeed Studio XIAO用 6×10 RGBマトリクス Seeed Studio 5日以内出荷
Seeed Studio XIAOシリーズ用のRGB LED拡張ボード
超小型のマイコンボードシリーズSeeed Studio XIAO用に60個のRGB LEDを6×10に配置した拡張ボードです。XIAOシリーズを使用したウェアラブルデバイスの製作などに最適です。
・21×17.5mmの親指サイズなので、スペースが限られたプロジェクトに適しています。
・合計60個のWS2812B LEDにより鮮やかで多様な色を提供します。
・電源を追加することで複数のライトボードを順番にスプライスできます。
・QT Py for adafruitおよびすべてのSeeed Studio XIAOシリーズと互換性があります。
その他 【配置】6行×10列、【追加パッド】VCC、 GND、 DIN、 DOUT 付属品 7ピンソケット×2 寸法(mm) 【LED】1×1 LED XL-1010RGBC-WS2812B、60個 接続ポート デジタル
Seeed Studio XIAO SAMD21(ピンヘッダー実装済み) Seeed Studio 5日以内出荷
ARM Cortex-M0+を搭載した超小型で低電力のArduino互換ボード
Seeed Studio XIAO SAMD21は、Arm Cortex M0+(SAMD21G18)を搭載した低消費電力のArduinoマイクロコントローラです。小型サイズなので、ウェアラブルデバイスに最適です。Arduino IDEと完全に互換性があり、豊富なArduinoライブラリを利用して、小型プロジェクトを簡単に開発できます。このバージョンのXIAOは、標準の2.54mmピッチ、6mmのピンが事前にはんだ付けされています。
Seeed Studio XIAO SAMD21は、GPIO端子(14本)、アナログ端子(11本)、デジタル端子(11本)、I2C、UART、SPIが使用できます。一部の端子には複数の機能があります。たとえば、A1/D1~A10/D10ピンにはPWM機能があり、ピンA0/D0にはD/Aコンバータ機能があるため、アナログピンとして定義すると、PWM信号ではなく真のアナログ信号を取得することができます。
Seeed Studio XIAO SAMD21は、電源の供給やプログラムのダウンロードができるUSB Type-Cインターフェースをサポートしています。背面にはバッテリーをサポートする電源パッドがあり、ウェアラブルデバイスに対応しています。
用途 ・ウェアラブルデバイス
・ラピッドプロトタイピング
・ミニArduinoボードが必要なプロジェクト
・自作キーボード
・USB開発(USBからマルチチャネルTTL/USBホストモードなど)
・複数のモック値を読み取る必要があるシナリオ 仕様 【パワーパッド】バッテリー電源用 その他 【I/Oピン】GPIO×14、アナログ×11、デジタル×11、DAC出力ピン×1、【電源およびダウンロード】USB Type-C、回路保護用カバー 寸法(mm) 20×17.5×6 インターフェース I2C、UART、SPI メモリー 256KB Flash、32KB SRAM 使用CPU ARM Cortex-M0+(SAMD21G18)、最大48MHzで動作 LED ユーザー用LED、電源用LED、シリアルポートのダウンロード用LED×2 互換性 【ソフトウェア】Arduino、CircuitPython リセットボタン 2個
ReSpeaker Lite Seeed Studio 5日以内出荷
AIオーディオ処理アルゴリズムを搭載した高性能なマイクアレイ
XMOS製のAIサウンド&オーディオチップセットXU316を搭載したマイクアレイボードです。XU316は、干渉キャンセル、音響エコーキャンセル、ノイズ抑制、自動ゲイン制御などの機能と自然言語理解アルゴリズムを搭載し、高品質の音声キャプチャを可能にします。
本ボードは、I2S経由でXIAO ESP32S3のような一般的なマイコンボードと互換性があり、USB(オーディオクラス2.0)経由でRaspberry Piやパソコンと互換性があります。2個の高性能なデジタルマイク使用してポイントノイズをキャンセルし、騒がしい環境でも遠距離の音声(最大3m)をキャプチャして抽出します。
Seeed Studio XIAO ESP32S3(Sense)やRaspberry Pi、Adafruit QT Pyなどに対応しています。
・遠距離音声キャプチャ用デュアルマイクアレイ
・オンボードにAI NLUアルゴリズムを搭載
・I2S経由で一般的なハードウェアプラットフォームに対応
・USB(Audio Class 2.0)経由でRaspberry Piやパソコンに接続可能
・RGB LED(WS2812)を搭載
・外部5V電源をサポート
・DFU-Util経由によるファームウェアアップデートに対応
その他 【コアチップ】XMOS XU316、【AOP】120dBL、【SNR】64dBA 寸法(mm) 35×86 電源 USB:5V、外部電源:5V 感度 -26dBFS 対応 5Wアンプスピーカー マイクロホン ハイパフォーマンス デジタルマイクロホン×2 サンプリング 最大16kHz オーディオ出力 スピーカーコネクタ、3.5mm ヘッドホンジャック
SenseCAP M2マルチプラットフォームLoRaWAN屋内ゲートウェイAS923(Japan) Seeed Studio 欠品中
様々なネットワークサーバーへの接続をサポートするLoRaWANゲートウェイ
SenseCAP M2はLoRaWANゲートウェイとして、LoRa/LoRaWANデバイスに長距離の無線ネットワークとデータ送信を提供します。LoRaWANに対応したセンサーなどから送られてくるデータをイーサネットやWi-Fiを介してサーバーやクラウドに送信したり、逆に制御信号をセンサーなどに送ることで、環境モニタリング、スマートビルディング、スマート農業などに活用することができます。
SenseCAP M2は、MediaTek製のルーター制御デバイスMT7628K(MIPS24KEc@580MHz)とSemtech製ベースバンドLoRaデバイスSX1302を搭載しています。Wi-Fiとイーサネット両方のインターネット接続をサポートしています。電源にはDC12V/2Aを使用しますが、ACアダプターは付属していません。ただし、イーサネットで電力を供給できるようにPoE機能が追加されています。
SenseCAP M2は3dBiの高性能アンテナを備え、数kmのLoRaWAN領域で強力な信号を提供します。また、さまざまな環境に適したアンテナにアップグレードできます。
その他 【TXパワー】最大26dBm 感度 -125dBm@125kHz/SF7、-139dBm@125kHz/SF12 入力電源 DC12V/2A、PoE (IEEE 802.3 af)、40V~57V DC、※ACアダプターは付属していません。 内蔵RAM DDR2 128MB アンテナ Long Range:3dBi External Antenna with Base、Wi-Fi(内部アンテナ) プロセッサー MT7628(MIPS24KEc@580MHz) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 【アンテナ】50 Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n ストレージ 32MB イーサネット対応 RJ45(10M/100M)、PoE PD対応
reComputer J1020 V2 Seeed Studio 5日以内出荷
NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載したAI開発コンピュータ
NVIDIA Jetson Nanoモジュールを搭載し、豊富なI/Oセットとアルミニウムケース、パッシブヒートシンクを備えた手のひらサイズのエッジAIボックスです。JetPackシステムをプリインストール済みなので容易にAIアプリケーションの開発を始めることができます。
・NVIDIA Jetson Nano開発者キットの代替品として使用できます。
・Jetson Nanoモジュールは、128個のNVIDIA CUDAコアにより0.5TFLOP(FP16)の処理能力を持ち、画像分類、オブジェクト検出、セグメンテーション、音声処理などのアプリケーションのAIフレームワークとモデルを実行できます。
・プリインストールされたJetPack SDKには、深層学習、コンピュータビジョン、GPUコンピューティング、マルチメディア処理用のボードサポートパッケージ(BSP)、Linux OS、NVIDIA CUDA、cuDNN、 TensorRTソフトウェアライブラリが含まれています。
・Seeed Edge AIパートナーが提供するJetsonソフトウェアスタックとさまざまな開発者ツールを使用できます。
その他 【ビデオエンコーダー】4K30 | 2×1080p60 | 4×1080p30 | 4×720p60 | 9×720p30(H.265 & H.264)【ビデオデコーダー】4K60 | 2× 4K30 | 4× 1080p60 | 8× 1080p30 | 9× 720p60(H.265 & H.264)、M.2 キー E (無効) / M.2 キー M、RTCソケット、RTC2ピン モジュール Jetson Nano 4GB (製品版) 端子 CSIカメラ(15極、1mmピッチ、MIPI CSI-2) ×2 ファン ファンコネクタ(5V PWM) モニタ HDMI Type-A、DP RoHS指令(10物質対応) 対応 ストレージ 16GB eMMC イーサネット対応 ギガビットイーサネットコネクタRJ45(10/100/1000) USB USB 3.0 Type-A ×4、デバイスモード用Type-Cポート
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~