制御機器 (4) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Raspberry Piすべて解除
Raspberry Pi 5 RTC用バッテリー Raspberry Pi 5日以内出荷
Raspberry Pi 5の時刻保持用リチウム電池
Raspberry Pi 5のRTC(リアルタイムクロック)に電力を供給するための、ML2020マンガン充電式リチウムバッテリーです。Raspberry Pi 5のRTCバッテリー専用コネクタに接続し、電源切断時も時刻を保つことができます。Raspberry Pi 5にはRTC機能が追加されましたが、バックアップ用のバッテリーは別売となっており、このRTC用バッテリーを使用することで、パソコンのRTCのようにバックアップが可能になります。
・ケーブル先端のJSTコネクタを本体のRTC端子へ挿入するだけで接続できます。
・付属の両面テープでケースなどに貼付できます。
シングルボードコンピュータ Raspberry Pi 当日出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
用途 教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます 電源 DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×85×18 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth バージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応) Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンド USB 合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
Raspberry Pi 5/2GB Raspberry Pi 5日以内出荷
シングルボードコンピュータRaspberry Pi 5の2GBモデル
工事設計認証(技適)を取得済みで技適マークを表示してありますが、技適マークの表示は箱(パッケージ)にあるため、箱は捨てずに保管しておいてください。
Raspberry Pi 5は、Raspberry Pi 4よりもCPU性能が2~3倍になり、GPU性能も向上しています。また、Raspberry Pi財団が独自に開発したI/OコントローラであるRP1を搭載しているので、カメラ/ディスプレイ/USBなどのインターフェース機能が向上し、新規にPCIe 2.0を利用できるようになりました。別売のHATをPCIe 2.0コネクタに接続することで、M.2 Mキー対応のストレージを搭載することができます。その他、電源ボタンが標準で搭載されています。
各種コネクタなどの配置はRaspberry Pi 4から変更されているので、多くの既存のケースやRaspberry Pi 4用のPoE HATなどは使用できませんので、ご注意ください。
電源は、Raspberry Pi 4で使用されていた5V/3Aの電源アダプタでも動作します。その場合、4つのUSBポートからの電流は合計600mAに制限されます。USB PD規格に準拠したネゴシエーションが可能な5V/5Aの電源を認識した場合は、自動的に1.6Aまで上昇します。
・Broadcom BCM2712:2.4GHzクワッドコア64ビットArm Cortex-A76 CPU(512KB L2キャッシュ/2MB 共有L3キャッシュ)
・VideoCore VII GPU:OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2をサポート
・4Kp60 HDMIディスプレイ出力(HDR対応) ×2
・4Kp60 HEVCデコーダ
・4GB LPDDR4X-4267 SDRAM
・802.11ac Wi-Fi(2.4GHz/5.0GHz)
・Bluetooth 5.0/Bluetooth Low Energy(BLE)
・SDR104(高速区分)が利用可能なMicro SDカードスロット
・USB 3.0ポート(同時に5Gbpsの通信が可能) ×2
・USB 2.0ポート ×2
・ギガビットイーサネット(別売のRaspberry Pi 5用PoE+ HATを使用しPoE+も利用可能)
・4レーンMIPI(カメラ/ディスプレイ用) ×2
・高速周辺機器用PCIe 2.0 ×1インターフェース
・電源入力:推奨5V/5A(カスタムPD)、最低5V/3A
・Raspberry Pi標準の40ピンヘッダ
・別売の外部電源によるリアルタイムクロック(RTC)
・電源ボタン搭載
Raspberry Pi 5/4GB Raspberry Pi 5日以内出荷
大幅に性能がアップしたRaspberry Piシングルボードコンピュータ
Raspberry Pi 5は、前世代のRaspberry Pi 4よりも2~3倍もパフォーマンスが向上しています。本製品に搭載されているRAMのメモリ容量は4GB(ギガバイト)です。
・CPUがArm Cortex-A76 4コアになり、動作クロックが2.4GHzに引き上げられました。その結果、Raspberry Pi 4の2~3倍にパフォーマンスが向上し、より短時間でより多くのタスクを処理することができます。
・RAMには低消費電力で動作するLPDDR4Xを採用し、データレートも4267MT/sに引き上げられました。
・EthernetがPoE+に対応しました。(別途、PoE+ハットが必要)
・最大転送速度2MbpsのBluetooth 5.0 LEに対応しました。
・USBインターフェースは通信帯域が2倍以上に拡張され、2つのUSB 3.0ポートを使って、同時にUSB 3.0の最大スピード5Gbpsで通信できます。なお、搭載されているポートは前モデルと同じで、USB 3.0、USB 2.0ポートがそれぞれ2ポートずつの4ポートです。
・2つのMIPIインターフェースにディスプレイとカメラを自由な組み合わせで接続して使えるようになりました。カメラ2台とモニタ2台、カメラ1台+モニタ1台の組み合わせで利用できます。接続レーン数も4レーンに増加し、より広い通信帯域を必要とするデバイスに対応できます。
・高速通信が可能で汎用性のあるPCIe 2.0 ×1(シングルレーン)を初めてサポートしました。SSDなどの内蔵ストレージやLTEモデムなどの通信モジュールを増設することが可能です。
・SDカードインターフェースは、最大通信速度が従来の2倍の104MB/sに引き上げられ、対応SDカード規格もUHS-I(SD104)になりました。
・Raspberry Pi 5の推奨電源は5V/5Aになり、USB PD対応になりました。
※Raspberry Pi 4用の5V/3Aの電源でも動作します。その場合、四つのUSBポートからの電流は600mAに制限されます。起動画面で警告画面が出ますが、電源ボタンをもう一回押すことでスキップできます。
・時刻保持機能を提供するRTC(リアルタイムクロック)モジュールが搭載されています。電池を接続することで時間を保持できるようになりました。
・Raspberry Piシリーズとして初めてボード上に電源ボタンが用意され、より手軽で安全に電源制御を行えるようになりました。
・パッケージと基板に個別のシリアル番号が付記されるようになり、商品のトレーサビリティを確保できるようになりました。
・基板上に搭載メモリ量を表す抵抗パターンが追加され、外観からRaspberry Piのメモリスペックを判別できるようになりました。
・UART/JTAG用コネクタが基板上に新設され、アクセサリとして販売されているRaspberry Pi Debug Probeを利用できます。
・アクティブ冷却用のファン給電コネクタが基板上に新設され、負可に応じてファンの回転速度を制御できます。
寸法(mm) 85×56×18 電源 USB Type-Cソケット、5V/5.0A PD使用、PoE+(別売の新PoE HATが必要) 最大消費電力(W) アイドル時:約2.7、ストレス時:7.1(実測値) メモリー 4GB LPDDR4X-4267 SDRAM、2133MHz
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
回転灯 ASSシリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック) 税込 ¥ 12,078 ¥ 10,980 バスケットへ