絞り込み
ブランド
- Quectel
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,340)
- RS PRO(3,967)
- omron(オムロン)(3,325)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,630)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,015)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(944)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(852)
- ハーティング(848)
- BOURNS(662)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Quectel L70B-M39 GPSモジュール
Quectel¥44,980税込¥49,4781箱(25個)7日以内出荷仕様サポートされているバスインターフェイス:UART 、 チャンネルの数:22 (Tracking), 66 (Acquisition) 、 捕捉感度:-148dBm 、 トラッキング感度:-165dBm 、 寸法:10.1 x 9.7 x 2.5mm 、 高さ:2.5mm 、 長さ:10.1mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:9.7mm 、 L70 GPS (全地球測位システム)モジュール. L70はGPSレシーバモジュールで、MTK位置決めエンジンによって高性能を発揮します。 66の検索チャンネルと22の追跡チャンネルを装備したL70は、屋内の低信号レベルでも最小時間で衛星を捕捉して追跡できます。. 位置、速度、時間のGPSデータ 電源 3.3 V UARTポート NMEA及びPMTKプロトコルをサポート コンパクトサイズ 10.1 x 9.7 x 2.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応