絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(7)
  • RS PRO(918)
  • WURTH ELEKTRONIK(808)
  • AMPHENOL(719)
  • Panasonic(パナソニック)(534)
  • omron(オムロン)(501)
  • フエニックス・コンタクト(468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(383)
  • SIEMENS(381)
  • VISHAY(367)
  • 三菱電機(329)
  • MICROCHIP(300)
  • ハーティング(231)
  • シュナイダーエレクトリック(220)
  • BOURNS(213)
  • KEMET(210)
  • エスコ(196)
  • 富士電機(192)
  • SAMTEC(179)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(75)
  • 以上(80)
  • 以上(82)
  • 以上(83)
価格
  • 1,500円以下(87)
  • 1,500-10,000円(345)
  • 10,000-50,000円(68)
  • 50,000-100,000円(13)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • a1003
  • a1007
  • 電解コンデンサ 1000μf
423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DINレール・専用金具 IDEC(和泉電気)DINレール・専用金具IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷
DIN35mm幅
材質アルミニウム長さ(mm)1000質量(g)200
RJ2Sシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2SシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー接点構成2c端子形状プラグイン端子極数2接点最大許容電流(A)8
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
319税込351
1セット(20個)
当日出荷
分類板ばね
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 バリア形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP40
レール IDEC(和泉電気)レールIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷から52日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (長角よこ列 フランジ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状長角(よこ列・フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気)GT5Y形 小形タイマIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から72日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下 省スペースを追求したミニチュアサイズ OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1)質量(g)約50保護構造IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529適合規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)27.5×21.0×58.6絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vメガにて)100以上使用温湿度範囲-10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可)保存温湿度範囲-30~80/35~85%RH(氷結・結露不可)復帰電圧定格電圧×20%以上動作時間のばらつき±0.2%20ms最小適合負荷DC5V/20mA、DC24V/10mAセット誤差±10%標高(m)(使用時)0~2000、(輸送時)0~3000抵抗負荷定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W汚染度(使用環境)2(IEC60664-1)耐衝撃(m/s2)誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回誘導負荷(A)定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W復帰時間(ms)100以下電圧誤差±0.5±20ms温度誤差±3%開閉頻度(回/時)1800機械的寿命5000万回以上耐振性10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間最大開閉電圧(V)AC250/DC125電気的寿命(DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上耐電圧(V)AC200V/AC1000V・1分間
RJ2Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ2VシリーズIDEC(和泉電気)
5,698税込6,268特価
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1箱(50個)
翌日出荷から15日以内出荷
RJシリーズ スリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズ スリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷から36日以内出荷
質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
角胴 MCシリーズ IDEC(和泉電気)角胴 MCシリーズIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
RJ1Vシリーズ IDEC(和泉電気)RJ1VシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418特価
1箱(10個)
当日出荷から91日以内出荷
種類パワーリレー端子形状プリント基板用端子
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から61日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 角丸平形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1箱(10個)
当日出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)250(内蔵ヒューズの定格)
RL形パワーリレー DINレール取付タイプ IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー DINレール取付タイプIDEC(和泉電気)
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷
1極30A、2極25Aの高容量パワーリレー。瞬間的な電圧ドロップが起こっても安定して動作継続。
接点構成2a極数2許容電流(A)25
RLシリーズパワーリレー IDEC(和泉電気)RLシリーズパワーリレーIDEC(和泉電気)
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
RJシリーズスリムパワーリレー IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレーIDEC(和泉電気)
8,598税込9,458
1箱(10個)
翌々日出荷から61日以内出荷
種類パワーリレー極数2接点最大許容電流(A)1
鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)鍵操作形セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から15日以内出荷
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
RL形パワーリレー RL2N IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL2NIDEC(和泉電気)
25,980税込28,578
1箱(10個)
3日以内出荷から52日以内出荷
質量(g)(約)135接点2極接点構成2a端子形状ねじ端子許容電流(A)25(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、接点回路間:AC2000、同極接点間:AC2000極数(P)2材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
RL形パワーリレー RL1N IDEC(和泉電気)RL形パワーリレー RL1NIDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1箱(10個)
3日以内出荷から52日以内出荷
質量(g)(約)130接点1極接点構成1a端子形状ねじ端子許容電流(A)30(接点)保存温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)機械的耐久性(無負荷)100万回以上(開閉頻度10800回/時)電気的耐久性(定格負荷)10万回以上(開閉頻度1200回/時)動作時間(ms)30以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:100耐振動耐久:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm/誤動作:周波数10~55Hz、片振幅0.75mm復帰時間(ms)30以下推奨締付トルク(N・m)1~1.4(接点端子)、0.7~0.9(コイ儿ル端子)耐電圧(V/min)接点回路とコイル間:AC4000、同極接点間:AC2000極数(P)1材質(接点)Ag合金使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、氷結しないこと)
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子) IDEC(和泉電気)RJシリーズスリムパワーリレー(プリント基板用端子)IDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1箱(10個)
3日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
保護構造IP65接点構成3bボタン形状丸形端子形状M3.5ねじ端子動作方式オルタネイト形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
BPAシリーズ IDEC(和泉電気)BPAシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1袋(10個)
翌々日出荷から25日以内出荷
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (角丸平形 LED)(オルタネイト形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気)RUシリーズ ユニバーサルリレーIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDT IDEC(和泉電気)押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント 単極双投 SPDTIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
欠品中
下記のRS品番 < 664-755') 664-755/から< 664-806') 664-806/はスイッチ本体のみです。レンズはRS品番 < 664-812') 664-812/から、LEDはRS品番 < 352-733') 352-733/から選択して下さい。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ(O8)パネル取付用8mmスイッチ&インジケータ LED照光 インジケータには正方形型と丸型の両方を使用可能
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:8mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:664-761アズワン品番65-7809-47
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から17日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)樹脂製
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
翌々日出荷
接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から17日以内出荷
ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600