特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-220 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド静電シールド:無
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-200-220 装備静電シールド/接地端子 形状TB 仕様複巻 シールド一次・二次間シールド付き(E) 接地端子
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-440 2次電圧(V)0-100-110 装備静電シールド/接地端子 形状TB
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧240V-220V-200V-0V 2次電圧240V-220V-200V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)240-220-200-0 2次電圧(V)240-220-200-0 接地端子
1台
5,998 税込6,598
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

相原電機三相複巻トランス
RoHS
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生。旧品より12Kg軽くなります。
適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997 シールド静電シールド:有 RoHS指令(10物質対応)対応 2次電圧(V)220-200(△) 接地端子
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-12V-15V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL型/ラグ端子式
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1次電圧0-100V-200V 2次電圧0-24V-26V 仕様複巻 絶縁種別A 1次電圧(V)0-100-200 2次電圧(V)0-24-26
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B 仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs) 周波数(Hz)50/60 端子ねじM5 相数単相 絶縁耐圧AC10kV/1分間
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 端子ねじM4 取付穴 1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y) 2次電圧220V(200V)-200V(△) 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)440-420(380)-400(Y) 2次電圧(V)220(200)-200(△) 接地端子
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60 適合規格JEM 1333-1976 端子ねじM4 相数 耐熱クラスE 絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-18V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-420V-440V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1次電圧0-380V-400V-415V 2次電圧0-200V-220V 仕様一次・二次間シールド付き(E) 形状P型/端子台式
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

EU・北米の規格に適合した製品群。海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付 A8 質量(kg)18 Wタップ有:220/タップ無:180 L182 H210 周波数(Hz)50/60 電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0 規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988) 定格連続 CONT H1160 相数1 耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180) 容量(VA)1k 1次電圧(V)0-200-208-220-230-240 2次電圧(V)0-100-110-115-120
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742。トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプ。コンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082 アズワン品番65-7224-31
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

質量(kg)26 寸法H(mm)600 寸法A(mm)470 寸法D(mm)400 寸法B(mm)250 容量(kVA)単相7~15、三相5~20 寸法W(mm)500 取付穴径(Φmm)13 孔径(Φmm)40
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
用途産業機械、非FA機械。 1次電圧(V)200 2次電圧(V)100 絶縁種別A種 仕様PS間シールド:有(ユーロ) 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310、6436 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相数 絶縁耐圧AC1.5kV/1分間
1台
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

相原電機変圧器
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。 入力電圧(V)220-200-0 出力電圧(V)110-100-0
1台
11,880 税込13,068
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1次電圧0-100V 2次電圧0-6V-12V ×2 仕様一次二次間シールド付(E) 形状BL型/ラグ端子式
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1次電圧0-200V-220V-240V 2次電圧0-200V-220V-240V 仕様一次・二次間シールド付(E) 形状P型/端子台式
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1次電圧0V-200V-220V-240V 2次電圧0V-200V-220V-240V 仕様一次、二次間シールド付(E) 形状SL型/ラグ端子式
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)