絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(405)
  • 三菱電機(339)
  • 河村電器産業(311)
  • IDEC(和泉電気)(264)
  • omron(オムロン)(213)
  • 日東工業(212)
  • AMPHENOL(204)
  • サトーパーツ(141)
  • KOA(127)
  • 内外電機(126)
  • VISHAY(117)
  • RS PRO(113)
  • SIEMENS(106)
  • onsemi(106)
  • 東洋技研(104)
  • エスコ(87)
  • 渡辺電機工業(84)
  • 富士電機(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(86)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • 3p プラグ
  • 3p 2p 変換アダプタ
  • 3p コンセント
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2606アズワン品番65-7286-40
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極切り替え回路タイプ用接続セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2584アズワン品番65-7288-44
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2604アズワン品番65-7288-85
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2598アズワン品番65-7288-61
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極 - 反転回路タイプ用接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジーアズワン品番65-7288-43
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジーアズワン品番65-7287-69
TeSys D - Terminal block - 3P - Ring lug シュナイダーエレクトリックTeSys D - Terminal block - 3P - Ring lugシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極 Terminal Block は、LC1D115 又は LC1D150 コンタクタ用のリングラグ端子を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 又は LC1D150 です●範囲:TeSys●コード番号:211-2567アズワン品番65-7286-45
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2602アズワン品番65-7288-67
Schneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSys シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 32A, 15kW TeSysシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3P●電流 Max: 32A●実装タイプ: パネルマウント●IP保護等級: IP65●許容入力: 15kW●定格電圧: 690V ac●電源相数: 3●南京錠受け: あり●範囲: TeSys●同封/非同封: 非公開●スイッチ定格: 8kV●長さ: 146mm●幅: 90mm●Better World 製品: ありmm●投設定: 3P●補助コンタクト又は主極 / 中性極を取り付けて拡張可能(1016202532 A(代表品番: ; 257-3752 257-3752 )を除く). Schneider Electric アイソレータスイッチ - TeSsys Vario シリーズ. Schneider Electrics TeSys Vario スイッチシリーズの一部は、スイッチ遮断器と呼ばれることもあるこのアイソレータスイッチです。過酷な環境に適した非腐食性で耐性素材から構成されるこの 3 極タイプは、手動モータ制御用途に最適です。ケーブルエントリ位置を調整可能なため、穴を開けずに接続して配線することができます。. スイッチ遮断器はコンパクトで堅牢、耐摩耗性のある産業環境に最適です。このEaton製のアイソレータスイッチ製品は、回路から電子機器を遮断する必要のある用途に最適です。通常、このタイプの局所絶縁は、通電していない電子機器の修理やメンテナンスに必要となります。これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。. 特長及び利点. 局所絶縁、手動オーバライド、安全スイッチ機能を実行 回路から電気機器を切断する必要がある用途で使用する。主に、電気機器の修理やメンテナンスに必要 これらの遮断スイッチは、安全スイッチとしても使用できます。 使用中やメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成・設計されている. ヒューズ付きスイッチ遮断器とヒューズなしスイッチ遮断器の違いは何ですか. ヒューズ付スイッチ遮断器とは異なり、非ヒューズアイソレータスイッチは、ヒューズを使用して回路を遮断又は絶縁することはありません。代わりに、ロータリを使用して回路を遮断又は絶縁します。. アイソレータスイッチは、どのように機能しますか?. このタイプのアイソレータスイッチは、スイッチ遮断器と呼ばれることもあります。これは、使用中又はメンテナンス中に回路を安全に絶縁するために作成及び設計されているためです。このアイソレータスイッチは、ロータリハンドルとロックリングを回転させて回路を遮断又は絶縁します。このタイプのヒューズなしアイソレータスイッチは、回路ブレーカ、伝送ライン、トランスの絶縁など、さまざまな用途で使用されます。
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリックモータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80Aシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibilityThis series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
CAT5 6ポート光MM3P シュナイダーエレクトリックCAT5 6ポート光MM3Pシュナイダーエレクトリック
189,800税込208,780
1台
41日以内出荷
NSYS3D3415P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3415Pシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D3215P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3215Pシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D5320P シュナイダーエレクトリックNSYS3D5320Pシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D4315P シュナイダーエレクトリックNSYS3D4315Pシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D6420P シュナイダーエレクトリックNSYS3D6420Pシュナイダーエレクトリック
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D5420P シュナイダーエレクトリックNSYS3D5420Pシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D4420P シュナイダーエレクトリックNSYS3D4420Pシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D4320P シュナイダーエレクトリックNSYS3D4320Pシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D3320P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3320Pシュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D3315P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3315Pシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RXM3AB1P7 シュナイダーエレクトリックRXM3AB1P7シュナイダーエレクトリック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)AC230接点構成3PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V/DC28V 10A
熱回路ブレーカ 32A TeSys 690V シュナイダーエレクトリック熱回路ブレーカ 32A TeSys 690Vシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
IEC947、UL508タイプE適合Schneider Electric TeSys GV3 ( GV3P )シリーズモータ保護回路ブレーカです。TeSys GV3 モータ保護回路ブレーカは、高電圧、短絡、リレーシャットダウンの過負荷などの障害からモータを保護し、ダウンタイムがビジネスや操作に悪影響を及ぼすおそれがある時代に欠かせません。Schneider Electric は、GV3P シリーズのモータ保護回路ブレーカとして知られている、信頼性の高い堅牢なシリーズを構築しており、予期しない事態が発生した場合に重要な機器を保護し、デバイス間を仲介する役割を果たします。TeSys GV3 回路ブレーカは、接続品質に優れた Everlink 電力 Terminal システムを装備しています。これにより、あらゆる環境でケーブル締め付け圧力を確実に維持します。特長と利点55 mm の標準幅で DIN レールを固定するすべての構成と簡単に統合できます。 Everlink 端子 GV3 P 熱磁気ブレーカ。 7 磁気 / 熱モータ保護( 5.5 → 30 kW )の定格電流: 25 → 65 A 。 50 kA の Icu 遮断容量: 40 A → 65 A ( 100 kA Icu ( 9 A → 32 A ) 省スペースで設置が簡単です。 3 ポジションロータリスイッチ / ノブ。 フロントフェース南京錠。 強力なケーブル接続。 過酷な環境でも優れた性能を発揮します。 シンプルで簡単な取り付け。 トリップテストボタン シール可能なフラップで熱設定を保護します。 ダウンタイムの削減。 IP 及び IK 等級。 TeSys シリーズの製品( TeSys GV3P ( Green Premium ))の一部を形成しています。 用途:産業 インフラストラクチャ 建物 ねじ又はクリップで取り付けレールに取り付けて、任意の構成に簡単に組み込むことができます。 適切なモータ保護サーキットブレーカを選択するにはMPCB は今まで以上に重要になっています。現在、ほとんどのインフラストラクチャでは、背後にあるモータを使用して、暖房、換気、冷却などの重要な無停電システムに電力を供給しています。これらのシステムはすべて許可されています。これらのシステムは、ビジネスの生産性を確保するために不可欠であるため、過電流、熱過負荷などから保護する必要があります。 適切な MPCB を選択するには、お客様とお客様のビジネスに依存するシステムを考慮してください。各 MPCB の機能と利点をチェックすることは、保護する重要なインフラストラクチャを決定する際に非常に重要です。
仕様●定格電流:32A●範囲:TeSys●定格電圧:690V●幅:55mm●シリーズ:GV3●トリップメカニズム:熱磁気●定格AC電圧:690V●全奥行き:136mm●コード番号:830-3060アズワン品番65-8079-52
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3 シュナイダーエレクトリックロータリハンドル TeSys VARIO用 黒 90mm TeSys KBF3シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric KBF3 シリーズ TeSys VARIO - 前面 / 黒色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●種類:ロータリハンドル●範囲:TeSys●シリーズ:KBF3●IP保護等級:IP65●ハンドルの色:黒●コード番号:211-2546アズワン品番65-7799-94
Schneider Electric アクチュエータ タイプKロータリカムスイッチ用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric アクチュエータ タイプKロータリカムスイッチ用シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 230V ac, 2c接点 プラグイン タイプシュナイダーエレクトリック
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
接点数2極コイル電圧(V)AC230
Schneider Electric ハンドル スイッチ遮断器用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ハンドル スイッチ遮断器用シュナイダーエレクトリック
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーカムスイッチ 2 KDF3 シュナイダーエレクトリックロータリーカムスイッチ 2 KDF3シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric KDF3 シリーズ TeSys VARIO / Mini VARIO - フロント / 赤色ロータリハンドルは、南京錠は使用できません。Green Premium 製品 IP 保護等級 - IP65
仕様●シリーズ:KDF3●ポジション数:2●コード番号:211-2549アズワン品番65-7800-18
Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXGシリーズシュナイダーエレクトリック
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
リレーインターフェイスモジュール 230V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリックリレーインターフェイスモジュール 230V ac 3CO プラグイン タイプ 1袋 10個入シュナイダーエレクトリック
40,980税込45,078
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:230V ac●接点構成:3CO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●コイル抵抗:6800 o●シリーズ:RUM●コード番号:220-5157アズワン品番65-8081-71
端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLS シュナイダーエレクトリック端子カバー TeSys VLS用 37mm TeSys TeSys VLSシュナイダーエレクトリック
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys セットの 125 A Terminal (最大電流 125 A )は、ケースワイヤと Terminal ワイヤをほこり、振動、指から保護するため、Terminal Shorting、Ground、Wire disconnection、不適切な接続、感電事故を防止します。クリップ固定モード 低電圧保護アクセサリ
仕様●種類:端子カバー●長さ:37mm●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●コード番号:203-6832アズワン品番65-7836-30
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Zelio Logic 2シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー RXG組立済シリーズシュナイダーエレクトリック
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Termi
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●許容入力:10 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:スプリング●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:188-4733アズワン品番65-7358-39
電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:80 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:120mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-0282アズワン品番65-7349-67
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSysシリーズ 110 A 230 Vac 0.045 kWシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applicationsThe Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibration & temperature cycling Din or screw fixing
仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:230 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NC●コード番号:211-1639アズワン品番65-7284-92
内部拡張 シュナイダーエレクトリック内部拡張シュナイダーエレクトリック
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 220 V ac コイル Coil です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7268-07
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+50℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4721アズワン品番65-7349-31
23pb特集
おすすめ人気ランキング