mounting plate LA7F - for TeSys LR9F5/F6シュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ取り付けプレート( LR9F5 / F6 電子熱過負荷リレー用)。Green Premium 製品 正味重量 - 0.1 Kg
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングプレート●併用可能製品:TeSys LR9F5 / F6●範囲:TeSysアズワン品番65-7288-06
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 4→ 6 Aシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 4 → 6 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4707アズワン品番65-7358-35
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 1→ 1.6 Aシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1 → 1.6 A - クラス 10A
仕様●モーター定格電流:1→ 1.6 A●コンタクトの定格電流:1.6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4711アズワン品番65-7351-05
カバー 端子シュラウドシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F6 キーを押しますアズワン品番65-7287-60
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3