絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • MICROCHIP(383)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
  • VISHAY(14)
  • Sensata / Crydom(6)
  • Signal Construct(6)
  • みんなのラボ(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • MCP(4)
  • 三菱電機(3)
  • Adafruit(3)
  • onsemi(3)
  • NXP(2)
  • MOXA(2)
  • Joman(旧:MCP)(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • Lattice Semiconductor(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
関連キーワード
  • smc パーツ
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric セーフティコントローラ XPSMCMシリーズシュナイダーエレクトリック
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
仕様範囲:Preventaシリーズ:XPSMCM入力/出力数:18セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3フィールドバス通信タイプ:イーサネットIP、Modbus TCP、USB利用可能な拡張性:あり電源電圧:24 V dcコンタクトの定格電流:400 mAコンタクトの定格電圧:24 Vターミナルタイプ:ねじIP評価:IP20長さ:22.5mmEN / IEC61496-1、EN / IEC61508、EN / IEC61800-5-1、EN / ISO13849-1、IEC62061. CE、cULus、TUV. Preventaモジュラセーフティコントローラ、XPSMCM. PreventaモジュラセーフティコントローラXPSMCMは、安全構成を監視する目的で設計されており、SoSafe構成ソフトウェアで構成することができます。 セーフティコントローラCPUは、スタンドアロンデバイスとして使用するか、XPSMCMシステムのいずれかの拡張ユニットに接続することもできます。 拡張ユニットには、I/O拡張、リレー出力、通信拡張、速度監視、非安全フィールドバス通信などのモジュールがあります。 拡張ユニットは、22.5 x 99 x 114.5 mmというコンパクトな設計で、標準的なセーフティリレーとサイズが同じです。. 特長と利点:. オプションの構成メモリカード(品番 ; 111-3519 111-3519 、別売り) 変更した最新の5つの構成を変更日付付きで古い順にログファイルに格納 24端子のコンパクトな赤色ハウジング、22.5 x 99 x 114.5 mm 拡張バスコネクタ(品番 ; 111-3503 111-3503 、別売り)経由で他の拡張モジュールと接続可能 構成用ミニUSB 2.0コネクタ 安全デジタル入力 x 8 出力電流400 mAのOSSDペア x 2 入力回路のライン制御監視機能用テスト出力 x 4 インターロックの起動 / 再起動及び外部機器監視機能(EDM)用の入力 x 2 設定可能な状態出力 x 2 IEC62061に準拠するSILCL 3 EN / IEC61496-1に準拠するタイプ4 EN / ISO13849-1に準拠するPLeの要件の充足 EN / ISO13849-1に準拠するカテゴリ4の要件の充足 グリーンプレミアム製品 RoHS対応. 用途情報. XPSMCMは、速度監視、イネーブルスイッチ、安全マット、両手操作、磁気スイッチ、フットスイッチ、ライトカーテン、及び緊急停止に適しています。
セーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点 シュナイダーエレクトリックセーフティコントローラ XPSMCMシリーズ セーフティ 入力 8 点 セーフティ 出力 2 点シュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
SchneiderElectricPreventaXPSMCMシリーズは、バックプレーン拡張コネクタを備えたモジュラ安全コントローラで、ローカル信号用LEDを備えています。電気接続のタイプは、ねじTerminalで行います。寸法22.5x99x114.5mmのコンパクトな設計です。IP保護等級はIP20ですサービス寿命は最大20年です
仕様●範囲:Preventa●シリーズ:XPSMCM●セーフティ入力数:8●セーフティ出力数:2●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7291-27
Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり寸法(mm)41×15×35シリーズModicon M221、TM3出力電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221入力数2最大動作温度(℃)55出力タイプ電流
PLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motion シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motionシュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート出力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7295-07
PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logicシュナイダーエレクトリック
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の●コード番号:219-9976アズワン品番65-7325-81
PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMC シュナイダーエレクトリックPLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 ロジックコントローラ PacDrive LMCシュナイダーエレクトリック
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7325-04
mcpソーダ塩特集
おすすめ人気ランキング