制御機器 (27) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: シュナイダーエレクトリックすべて解除
Schneider Electric バッテリ 4.3インチタッチパネル用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 アクセサリタイプ:RTCバッテリセットHMI用途:4.3インチタッチパネルシリーズ:Magelis STO & STUMagelis STO / STU RTCバッテリセット. Schneider Electric電気付属品のバッテリセットです。このRTCバッテリセットは、4.3インチタッチパネルの時間データのバックアップに使用します。
Dry Contact I/O SmartSlot Card シュナイダーエレクトリック 翌日出荷
6つの出力リレーでUPSステータスを表示し、4つの入力コンタクトでUPSの制御と検証を行います。ユニバーサルI/Oポートと環境センサーを使用することで、環境条件に基づいた制御と検証が可能。またウェブUIを介してステータスやイベントに基づくUPS設定や出力リレー、入力コンタクト、環境センサーのアクションを構成します。
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 120V 8x NEMA 5-15R outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、エナジースター、120V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様 ●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1440VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-36
APC Smart-UPS Line Interactive 1500VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1500VAのタワー設置型UPS
仕様 ●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):1000W●最大出力容量(VA):1500VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-37
APC Smart-UPS Line Interactive 1000VA Tower 230V 8x IEC C13 outlets SmartConnect Port+SmartSlot AVR LCD シュナイダーエレクトリック 6日以内出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのOn/OFF制御、230V入出力に対応した容量1000VAのタワー設置型UPS
仕様 ●運転方式:ラインインタラクティブ●筐体:タワー型●最大出力容量(W):700W●最大出力容量(VA):1000VA●電源管理ソフト(添付ソフト):なし●電源管理ソフト対応OS:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番 68-4204-33
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 1 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様 ●モーター定格電流:1 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番 65-7285-13
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様 ●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番 65-7290-90
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 13 A 690 Vac シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
TheSchneiderElectricTeSysSeriesisbestsuitedforapplicationsinvolvingMotorControlandStartingofMotorTheSchneiderElectricseriesisknownforprovidingabettercompatibilitywhichmakesitTheSchneiderElectricbestchoiceforthisapplication.Easymaintenancechecks,checkTheSchniederElectricstighteningofcablesthroughconductingthermographictestingandcheckingTheSchniederElectricsmechanicaloperationofTheSchniederElectricsproductthroughmanuallyoperatingTheSchniederE
仕様 ●モーター定格電流:13 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSys アズワン品番 65-7279-73
Legacy Communications SmartSlot Card シュナイダーエレクトリック 8日以内出荷
Smart-UPS SMX / SMTシリーズ用の管理用アクセサリカードで、従来UPSモデルと同様の管理を可能にします
色 黒 種類 通信カード 取付方式 ラックマウント不可 幅(cm) 12.1 保存温度(℃) -5~45 同梱部品 RS-232ケーブル、ユーザマニュアル 高さ(cm) 3.8 動作温度(℃) 0~45 正味質量(kg) 0.08 相対湿度(%RH) 0~95 認証マーク UK PSTI 深さ(cm) 11.4
ソフトスタータ ATS480シリーズ シュナイダーエレクトリック 9日以内出荷
実績豊富なATS48 シリーズの基本制御機能を踏襲し、パラメータや異常診断機能を大幅強化従来品ATS48 シリーズと取付け・配線に互換性有りリプレースが容易デモモード搭載により、盤シーケンス試験が可能(主回路通電不要)標準実装のModbus RTU 通信機能に加え、別売のオプション通信モジュールにより、Modbus TCP にも対応将来のサイバーセキュリティ対策へも幅広く対応独自のコントロールシステムによる加速・減速トルク最適化制御ソフトストップ機能により、ウォータハンマー現象を抑制、コンベア搬送荷崩を防止モータ保護機能、バイパス制御回路や各種アラーム、電流モニタ等、多彩な機能を内蔵
定格電流(A) ATS 250、250(標準負荷, ≦40℃) 、210(重負荷, ≦40℃) 容量(kVA) 制御電源:0.106 関連資料 (0.6MB) 電力損失(W) 25(アイドル時)、700(定格電流 Ie 運転時)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3