絞り込み
ブランド
  • nVent
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,268)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,722)
  • Panasonic(パナソニック)(7,445)
  • AMPHENOL(5,737)
  • VISHAY(5,198)
  • フエニックス・コンタクト(4,260)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,668)
  • SIEMENS(3,381)
  • omron(オムロン)(3,370)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,772)
  • KEMET(2,528)
  • BOURNS(2,098)
  • MICROCHIP(2,087)
  • SAMTEC(2,054)
  • onsemi(2,054)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORSnVent
159,800税込175,780
1セット(10個)
32日以内出荷
ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,501Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M12、(TS2)M12F130000NF210000N寸法D(mm)75寸法(Φmm)46寸法W(mm)65H(mm)100寸法TL(mm)20寸法TD(mm)20
ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORSnVent
129,800税込142,780
1セット(25個)ほか
32日以内出荷
ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8寸法TL(mm)17
ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVentISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREADnVent
89,980税込98,978
1セット(150個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
MBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen Free nVentMBJYG Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper, Halogen FreenVent
99,980税込109,978
1セット(40個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper nVentMBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned CoppernVent
99,980税込109,978
1セット(20個)ほか
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~100 mm2(11.84~197.35 kcmil)、長さ:100~500 mm(3.937 "~19.685") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令にて推奨されており、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 EAC認証 RoHS対応 ISO 6469-1認証(電気自動車-安全仕様-第1部:充電式エネルギー貯蔵システム)-6.2.2.振動
UDJ Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUDJ Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
139,800税込153,780
1セット(125個)
32日以内出荷
ジャンパーを使用し、出力数を増加できます。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUD-400J Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(30個)
32日以内出荷
最大3つのUD-400A-212銅線またはアルミニウム単極配電ブロックを並列接続できます。 入力および出力数を最大3倍まで増加できます。 ソーラーパネルからの電流収集部に理想的です。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
Single Pole Distribution Block nVentSingle Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(12個)ほか
32日以内出荷
ケーブルまたはアルミ線を直接またはフェルールにて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 RoHS対応 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠 ハロゲンフリー
固定端子台 nVent固定端子台nVent
129,800税込142,780
1セット(65個)
32日以内出荷
パワーブロックSBF250との併用により、UL(R)1953で要求されている沿面距離と空間距離をより広く確保できます。
幅(mm)6高さ(mm)129深さ(mm)68
Power Block nVentPower BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(31個)ほか
32日以内出荷
一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。 小型で大電流に対応します。 ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 電圧検出および測定部に使用できます。 RoHS対応 EN45545準拠 ハロゲンフリー
IBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVentIBS Advanced Round Insulated Braided Conductor, Halogen FreenVent
99,980税込109,978
1セット(2個)ほか
32日以内出荷
編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外カスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。
IBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen Free nVentIBS/IBSB Advanced Insulated Braided Conductor, Halogen FreenVent
99,980税込109,978
1セット(6個)ほか
32日以内出荷
編組線を組み込んだ曲げやひねりを加えられる可とう端子です。 各社のサーキットブレーカーに接続可能です。 振動に強く、信頼性と性能が向上します。 高耐性、ハロゲンフリー、難燃性で低煙材料による絶縁体を採用しています。 導体はスズめっき加工です。 導体に直接穴あけ加工されており、ラグや端子が不要な一体型パームにより軽量です。 NF EN45545準拠 DNV GL(R)およびBureau Veritas認定 RoHS対応 絶縁体の色を黒以外のカスタム対応可能(電池接続用にオレンジのスリーブなど)です。