制御機器 (119) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: Qlightすべて解除
S60R-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 60 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80R-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S125R-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 125 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150R-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S100R-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 100 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80R-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S100R-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径100mmの汎用電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システムの採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 100 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150R-FT-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合技術認証 : CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S125R-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径125mmの標準型電球反射鏡回転警告灯ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 125 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S60LR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質 AS/ABS 寸法(mm) 60 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80DR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応) 対応
S80AR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80LR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応) 対応
S100LR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径100mmの汎用LED反射鏡回転警告灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質 AS/ABS 寸法(mm) 100 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応) 対応
S80ALR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応) 対応
S80ADR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応) 対応
S125LR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径125mmの標準型LED反射鏡回転警告灯特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れるブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃
材質 AS/ABS 寸法(mm) 125 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150RLR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質 PC/SUS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150ULR-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質 AS/ABS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
積層信号灯 Qlight 当日出荷 から 31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途 モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧 AC/DC12V 種類 LF-ポール200mm金具無/点灯・点灯 外径(Φmm) 50 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 点滅数(回/分) 60~80 各種認証 CE、UL 関連資料 (1.1MB)
積層信号灯 Qlight 当日出荷 から 31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途 モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧 AC/DC12V 種類 LF-ポール300mmL型金具付/点灯・点灯 外径(Φmm) 50 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 各種認証 CE、UL 関連資料 (0.99MB)
積層信号灯 Qlight 当日出荷 から 31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途 モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧 AC/DC12V 種類 MLF-直付点灯・点滅 外径(Φmm) 50 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 点滅数(回/分) 60~80 各種認証 CE、UL 関連資料 (1.1MB)
積層信号灯 Qlight 当日出荷 から 31日以内出荷
透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
用途 モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 電圧 AC/DC12V 外径(Φmm) 50 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 点滅数(回/分) 60~80 各種認証 CE、UL 関連資料 (1.02MB)
積層信号灯 Qlight 31日以内出荷
特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用することにより、上下左右全方向の視認性に優れます
用途 耐圧防爆型LED反射鏡回転警告灯&サイレンブザー 種類 LED反射鏡回転型 外径(Φmm) 130 回転数 120~140RPM ブザー音 有 動作 点灯のみ 関連資料 (0.37MB)
S50L-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質 AS/ABS 寸法(mm) 50 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 点灯/点滅、切替SWで変更 配線方式 R/BK2本線(電源制御) RoHS指令(10物質対応) 対応
積層信号灯 Qlight 31日以内出荷
有色散光レンズを通じて明るく強烈な信号光を発光
用途 モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ 材質 レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al 外径(Φmm) 60 保護等級 一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54 使用周囲温度(℃) -30 ~ +50 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、UL
積層信号灯 Qlight 31日以内出荷
高輝度LED光源を適用し長寿命
用途 外径130mm 耐圧防爆型警告灯/表示灯 種類 LED点灯/点滅型 外径(Φmm) 130 ブザー音 無 動作 点灯のみ 点滅数(回/分) 60~80 関連資料 (0.34MB)
S80RK-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80AR-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80U-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗音が少ない特殊動力伝達システム採用ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S100U-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 100 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S100UA-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 100 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150ULR-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44特殊LED集光構造と多面反射鏡を利用し、上下左右の全方向視認性に優れる
材質 AS/ABS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S125U-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
保護等級 : IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 125 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S100S-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質 AS/ABS 寸法(mm) 100 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 キセノン点滅、水平G 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150U-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質 AS/ABS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S150U-FT-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
材質 AS/ABS 寸法(mm) 150 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80AU-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80AU-BZ-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
別の取付台なしに壁に簡単に取り付けられるモデル側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m回転数:120~140RPM材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:有 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
S80UK-12 シリーズ Qlight 31日以内出荷
ノイズと回転の磨耗が少ない特殊動力伝達システム採用製品の下段に丸形取付台が付いて取り付けが便利ブザー内蔵不可材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44
材質 AS/ABS 寸法(mm) 80 電圧(V) DC12 機能 ブザー:無 点灯方式 回転灯、グローブ水平 配線方式 R/BK2本線(電源制御)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~