絞り込み
ブランド
  • RENOGY JAPAN
  • 日東工業(9)
  • タカチ電機工業(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ABB(1)
  • HEWLETT PACKARD(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュアサーキットブレーカー RENOGY JAPANミニチュアサーキットブレーカーRENOGY JAPAN
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
信頼性・安全性保持のため、熱および磁器によるトリップメカニズムの両方を装備インジケーターウィンドウで簡単接続確認20000回の機械的寿命および、10000回の電気的寿命
用途DCミニチュアサーキットブレーカーは、DC電気設備を過負荷や短絡から保護するように設計されています。 障害が検出されると、回路ブレーカーは自動的に電気回路をオフにし、ワイヤーの損傷を防ぐことで、火災のリスクを回避します。 またメンテナンスが必要な際は、サーキットブレーカーを手動で開けることも可能です。 逆接続が可能な設計であるため、どちらの方向にも配線でき、双方向の電流に機能します。 内蔵のインジケーターウィンドウを通じて、サーキットブレーカーの接触位置を一目で判断することができます。 バックルにより、市販のDINレールに簡単に取り付けることができます。仕様●トリップメカニズム:熱磁気●定格トリップ電流:13A/20.8A/41.6A/65A/81.9A(<1h)●定格使用遮断容量(Ics):6KA●定格瞬間トリップ電流:60A/96A/192A/300A/378A(<0.1s)●定格連続電流:10.5A/16.8A/33.6A/52.5A/66.15A●定格限界遮断容量(Icu):6KA●湿熱耐性:Type2極数1定格電圧(V)250定格絶縁電圧(V)1250保護等級IP20取付け方法DINRail定格インパルス耐電圧(kV)6保管温度範囲(℃)-40~85(-40°F~185°F)機械的寿命20000回RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回(<125VDC)動作温度範囲(℃)-30~70(-22°F~158°F)