Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ
DCギヤードモータ ギヤ比1/240 DC6Vニデックコンポーネンツ
DCギヤードモータ ギヤ比1/200 DC24Vニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~3.5MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~1MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力0~0.1MPa abs.ニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.35MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電流出力4-20mA 定格圧力 -0.1~0.1MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~3.5MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~1MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力0~0.1MPa abs.ニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.35MPaニデックコンポーネンツ
アンプ内蔵圧力センサー 電圧出力1-5V 定格圧力 -0.1~0.1MPaニデックコンポーネンツ
ロータリエンコーダ 光学式非接触型 センサー用 分解能1000 P/R 出力相A&B Z相有り 5-12Vニデックコンポーネンツ
Nidec Components ディップスイッチ, ロータリーフラッシュニデックコンポーネンツ