RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-F プラグ 75 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω 製品群:-アズワン品番65-1619-11
ベント付き エンクロージャー モジュラー CONNCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ベント エンクロージャー 適合製品:Cinch ModICE LE シリーズ モジュラー コネクタ エンクロージャー 製品群:ModICE LE シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1643-33
ブーツ RJ45 プラグ CONN 1POS PVC ホワイトCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:-アズワン品番65-1643-14
ブーツ RJ45 プラグ CONN 1POS PVC イエローCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ストレインリリーフ ブーツ 適合製品:RJ45 モジュラー プラグ ポジション数:1 ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:-アズワン品番65-1643-15
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブルーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブルー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-95
バナナ プラグ 15A ソルダーレス ブラウンCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:ブラウン コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-94
バナナ プラグ 15A ソルダーレス バイオレットCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:バイオレット コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-96
バナナ プラグ 15A ソルダーレス グレーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:グレー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-97
バナナ プラグ 15A ソルダーレス オレンジCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:オレンジ コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-92
バナナ プラグ 15A ソルダーレス イエローCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:15A 定格電圧:3.5kV コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 色:イエロー コンタクト 材質:真鍮 製品群:-アズワン品番65-1611-93
バインディング ポスト 絶縁 15A #4-40 レッドCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:- 定格電流:15A 定格電圧:5.7kV コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト コネクタ マウント:パネル マウント コネクタ 色:レッド コンタクト 材質:真鍮 SVHC:鉛(15-Jan-2019) コンタクト 終端:スタッド / タレットアズワン品番65-1622-42
ターミナル ブロック マーカー 1 TO 10 14.3MMCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ターミナルブロック マーカー 適合製品:142 シリーズ バリア ブロック レジェンド:1 to 10 ピッチ間隔14.3mm 製品群:-アズワン品番65-1610-99
ターミナル ブロック バリア 9 ポジション 16AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:16AWG ピッチ間隔9.53mm 定格電流:15A 定格電圧:250V 製品群:140-Y シリーズアズワン品番65-1610-13
ターミナル ブロック バリア 10 ポジション 10AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:10AWG ピッチ間隔14.3mm 定格電流:30A 定格電圧:250V 製品群:142 シリーズアズワン品番65-1610-30
ジャンクション シェル サイズDD スチールCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:DD シリーズ D Sub シェルサイズ:DD ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:スチール 本体 アクセサリー タイプ:ジャンクション シェル クランプ コネクタ シェルサイズ:DD エンクロージャー 材質:スチールアズワン品番65-1643-60
コネクタ 同軸 BNC ジャック ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1623-41
アダプタ 同軸 UHF ジャック-ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:UHF 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド アダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-14
アダプタ 同軸 N プラグ-プラグ 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-37
RF/同軸 SMA プラグ ストレート 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG141 RG303 LMR-195 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1611-79
RF/同軸 SMA バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1611-86
RF/同軸 SMA RP バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG188 RG316 コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1614-43
RF/同軸 N バルクヘッド ジャック 50 Ω クリンプ/SLDRCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:N 同軸 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ / はんだ インピーダンス:50Ω RG ケーブル タイプ:RG-58 141 303 コンタクト 材質:ベリリウム 銅アズワン品番65-1611-82
RF 同軸 SMK プラグ 50 Ω ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMK 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG405 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:SMK シリーズ SVHC:鉛(15-Jan-2019)
RF 同軸 SMA プラグ 50 Ω PCBCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1656-87
RF 同軸 SMA ジャック 50 Ω ケーブルCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 最大周波数:12.4GHzアズワン品番65-1654-64
RF 同軸 SMA RP プラグ 50 Ω クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA RP 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG161 RG174 RG188 RG316 コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:12.4GHz コネクタ マウント:ケーブルマウント 製品群:- SVHC:鉛(15-Jan-2019)アズワン品番65-1637-74
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMPM ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-08
RF アダプタ 2.92MM プラグ-SMP ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.92mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1646-04
RF アダプタ 2.4MM ジャック-SMP プラグ 50 ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:2.4mm 同軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMP 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 最大周波数:40GHzアズワン品番65-1648-42
RF アダプタ 1.85MM プラグ-SMPM ジャックCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:1.85mm 同軸 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMPM 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω 製品群:1.85mm シリーズアズワン品番65-1649-23
D-SUB コネクタ RCPT 25POS クリンプCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様コンタクト数:25 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:クリンプ D Sub シェルサイズ:DB 製品群:DH シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1645-96
D SUB コネクタ プラグ 9POS ソルダーCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:DH シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金アズワン品番65-1645-98
D SUB オス ネジロック #4-40 UNCCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様製品群:D20420 シリーズ ネジ 長さ:7.14mm ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 アクセサリー タイプ:ジャック ネジ コネクタ タイプ:D Sub 適合製品:D サブミニチュア コネクタアズワン品番65-1611-64
BNC アッテネータ オス-メス 6DB 0.5W 50ΩCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:- インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1623-21
ターミナル ブロック バリア 3 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-16
ターミナル ブロック バリア 9 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS欠品中
仕様列数:2 ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-20
ターミナル ブロック バリア 5 ポジション 14AWGCINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS23日以内出荷
仕様列数:2 ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:- 最大ワイヤサイズAWG:14AWG ピッチ間隔11.13mm 定格電流:20A 定格電圧:250V 製品群:141 シリーズアズワン品番65-1610-17
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~