EdelBoard for Seeeduino XIAO(ピンヘッダなし)EdelWorks5日以内出荷
Seeeduino XIAO用のGrove拡張基板
既存の拡張基板よりも小型で、入出力用、シリアル用、ws2812b/サーボモータ用に3個のGroveコネクタが付いたSeeeduino XIAO用のシンプルな拡張基板です。Groveライトアングルコネクタも3個付属しています。本製品にはピンヘッダーが付いていませんが、Seeeduino XIAOを直付けすることによって、ピンヘッダーがあるときよりも薄くして使うことができます。
仕様ピン配置/背面上部(ws2812b/サーボモータ用):GND/VCC/P4/P5、背面右部(シリアル用):GND/3V3/TX(P6)/RX(P7)、背面左部(入出力用):GND/3V3/P1/P0付属品本体 ×1、Grove ライトアングルコネクタ ×3基板寸法(mm)42.0×24.0×1.6(コネクタ込)