絞り込み
ブランド
  • GB[制御機器]
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(3,064)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,451)
  • omron(オムロン)(1,613)
  • Panasonic(パナソニック)(1,597)
  • IDEC(和泉電気)(1,448)
  • エスコ(1,141)
  • 日東工業(1,019)
  • VISHAY(913)
  • HAKKO(白光)(711)
  • 三菱電機(683)
  • JST(日本圧着端子製造)(668)
  • 日本モレックス(molex)(644)
  • KOA(627)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(543)
  • ニチコン(530)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(517)
  • 東芝(515)
  • 富士電機(498)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
593件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)20入数(本)10
  • BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-スクリュー端子台変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    スクリュー端子台付きのBNCプラグコネクターです。端子台の+側がBNCコネクターの中央の芯につながっています。
    適合電線AWG26~AWG16
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](3件のレビュー)
    ¥28~税込¥31~
    1個
    当日出荷
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット メス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    欠品中
    ソケット-ソケット
    長さ(cm)10入数(本)10
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器]
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 8ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-98
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 100mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    長さ10cmのピン-ソケットのジャンプワイヤです。 ブレッドボードとマイコンボードとの接続などにお使い頂けます。
    長さ(mm)100内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-メス 200mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1セット
    当日出荷
    電子回路の実験や、回路の組み換えなどに使われるブレッドボードに対応したハーネス。 これにより任意に配線を組み替えることが出来ます。
    長さ(mm)200内容ブレッドボード用JPワイヤー入数白・黄・青・赤・黒・灰・紫・緑・橙・茶、各1本入り
  • 14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm GB[制御機器]

    14ピンMILコネクタ付き フラットケーブル 10cm

    GB[制御機器]
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    14pinのmilコネクタが両端についたフラットコネクタです。2列16桁のLCDモジュールなどにも使用できます。
    色灰構造両端2.54mmピッチフラットコネクター付長さ(cm)10芯数14芯
  • トグルスイッチカバー クリア GB[制御機器]

    トグルスイッチカバー クリア

    GB[制御機器]
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    スイッチ対応/M12取付けねじ用色(本体)透明
  • DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    2.1mmDCジャックとスクリュー端子台の変換プラグです。DCジャックは金属製です。
    仕様センター+寸法(mm)DCジャック/Φ5.5×2.1
  • 金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入) GB[制御機器]

    金属皮膜抵抗 1/4W 10kΩ(100本入)

    GB[制御機器]
    ¥509税込¥560
    1袋
    当日出荷
    1/4W金属皮膜抵抗は抵抗器としてはもっとも一般的な仕様です。精度や温度変化、ノイズなどほとんどすべての特性面でカーボン型より優れています。
    定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒赤茶入数1袋100本入抵抗値許容差(%)±1抵抗値(Ω)10k
  • BNCメス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-SMAオス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    欠品中
    BNCジャックとSMAプラグの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • BNCメス-BNCメス中継コネクタ GB[制御機器]

    BNCメス-BNCメス中継コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    BNCケーブルの延長に使用する中継用コネクターです。 BNCジャック(メス)-BNCジャック(メス)
    特性インピーダンス50Ω
  • XT30Uコネクタ メス GB[制御機器]

    XT30Uコネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)30ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線18AWG
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
    タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
  • T型BNCメス分岐コネクタ GB[制御機器]

    T型BNCメス分岐コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    BNCジャックをTの字に分岐できるコネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • 丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[20ピン×1列]2.54mmピッチ

    GB[制御機器]
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    1列20穴のICソケットです。 20ピン
    ピッチ(mm)2.54
  • ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    内径2.1mmDCプラグとワンタッチ端子台の変換プラグです。 端子台の赤色の方がDCプラグのセンターにつながっています。
  • 人体感知センサーモジュール GB[制御機器]

    人体感知センサーモジュール

    GB[制御機器]
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    赤外線焦電センサーを使用した人体センサーモジュールです。
    寸法(mm)基板外形/32×24範囲感知/100°使用環境温度(℃)-15~+70出力時間3~200s※調整可能出力信号HIGH 3.3V、LOW 0V動作モードL:再検知しない、H:再検知あり検知時間(秒)0.5消費電流50μA以下感知距離(m)センター:5~7、サイド:3~4
  • ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB[制御機器]

    ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    当日出荷
    複数連結することができます。
    色青取付方式ネジ式ピッチ(mm)5.08極数2極
  • 大型波動スイッチ GB[制御機器]

    大型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    パネル取り付け、2回路のON-OFF波動スイッチです。
    定格AC250V-16A/AC125V20A端子形状タブ表示操作部/○-|表示操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
  • 波動スイッチ ON-OFF タブ端子 GB[制御機器]

    波動スイッチ ON-OFF タブ端子

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    1回路のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    定格AC250V-6A端子形状タブ表示操作部/○-|表示最大寸法(mm)21×15操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF取付穴径(mm)19×12パッケージWAVE-9実装タイプパネルスナップイン
  • 小型ユニバーサル基板 GB[制御機器]

    小型ユニバーサル基板

    GB[制御機器]
    ¥89税込¥98
    1枚
    当日出荷
    いわゆる「C基板」サイズの基板です。
    仕様板厚/1.2~1.6t材質紙フェノール寸法(mm)70×50パターンドット
  • 丸ピンICソケット[40ピン×1列] GB[制御機器]

    丸ピンICソケット[40ピン×1列]

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    1列40穴のICソケットです。 1本毎に切断可能なので、好きなピン数に調節してお使いいただけます。
    列数1列ピン数(ピン)40
  • トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ) GB[制御機器]

    トグルスイッチ2回路2接点(ON-OFF-ONタイプ)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    パネル取付型の小型トグルスイッチです。 ON-OFF-ON のオルタネイトタイプ。(中点有り) ナット、ワッシャが付属します。
    タイプトグルスイッチ取付方式パネル取付動作特性ON-OFF-ON(オルタネイト)機能DPDT(双極双投)
  • トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ) GB[制御機器]

    トグルスイッチ1回路2接点(ON-ONタイプ)

    GB[制御機器]
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    ON-ON のオルタネイトタイプ。 ナット、ワッシャが付属します。
    タイプトグルスイッチ動作特性ON-ON(オルタネイト)機能SPDT(単極双投)
  • DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]

    DCジャック 2.1mm パネル取付け用(プラスチック)

    GB[制御機器]
    ¥70税込¥77
    1個
    当日出荷
    パネル取付け用の内径2.1mmサイズのDCジャックです。
    仕様定格電圧:24v、電流:1A までタイプパネル取付け種類DCジャック内径(Φmm)2.1
  • DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    2.5mmDCプラグを2.1mmDCプラグに変換するコネクタです。
    寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.5、プラグ側/Φ5.5×2.1
  • 超小型波動スイッチ GB[制御機器]

    超小型波動スイッチ

    GB[制御機器]
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    単極単投(SPST)のON-OFFの波動スイッチです。 タンブラースイッチとも呼ばれるパネル取り付け型波動スイッチです。パネルに穴を開けて取り付けてご使用ください。タブ端子がついています。
    極数単極単投定格AC250V-3A端子形状タブ表示操作部/○-|表示取付寸法(mm)13×8.5最大寸法(mm)15×10操作部形状ロッカ操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFFパッケージWAVE-9
  • メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF GB[制御機器]

    メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ 耐圧250V 0.1uF

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(μF)0.1
  • ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ GB[制御機器]

    ジャンパーピン つまみ付き 2.54mmピッチ GB-JMP-25シリーズ

    GB[制御機器]
    ¥18税込¥20
    1個
    当日出荷
    2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
    仕様●1個●色:黒アズワン品番67-0402-17
  • XT90コネクタ メス GB[制御機器]

    XT90コネクタ メス

    GB[制御機器]
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
  • DC変換コネクタ 2.1-2.5 GB[制御機器]

    DC変換コネクタ 2.1-2.5

    GB[制御機器]
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    接続内部/ストレートアングルストレートコネクタ1Φ2.1mmDCジャックコネクタ2Φ2.5mmDCプラグ
  • BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]

    BNCオス-SMAメス変換コネクタ

    GB[制御機器]
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    BNCプラグとSMAジャックの変換コネクターです。
    インピーダンス(Ω)50
  • 基板用トグルスイッチ3P(スリム) GB[制御機器]

    基板用トグルスイッチ3P(スリム)

    GB[制御機器]
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    基板取り付け用のトグルスイッチ、固定金具なしのスリムタイプ オルタネイト 2.54mmピッチ 固定用金具なし
  • ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ GB[制御機器]

    ICソケット 2.54mmピッチ GB-ICSシリーズ

    GB[制御機器](1件のレビュー)
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    300mil DIP 18ピン IC用 ICソケットです。
    仕様●ピッチ:2.54mm●入数:1個アズワン品番67-0401-94
...