ミサイルスイッチ カバー付き(透明赤)GB[制御機器]5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。
スイッチレバー先端に赤色LEDが内蔵されています。
スイッチ本体とカバーのセットになっています。
定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色赤カバー色透明赤スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)関連資料(0.14MB)
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズGB[制御機器]5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明橙●LED色:橙アズワン品番67-0461-32
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズGB[制御機器]5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明●LED色:白アズワン品番67-0461-30
ミサイルスイッチ カバー付き GB-MSS-WCシリーズGB[制御機器]5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。カバーを閉じると自動的にOFFになります。スイッチ本体とカバーのセットになっています。
仕様●定格電圧:DC12V●定格電流:20A●スイッチ特性:ON-OFF(オルタネイト)●カバー色:透明青●LED色:青アズワン品番67-0461-31
ミサイルスイッチ カバー付き(透明緑)GB[制御機器]5日以内出荷
カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。
スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。
スイッチ本体とカバーのセットになっています。
定格電圧(V)DC12定格電流(A)20LED色緑カバー色透明緑スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)関連資料(0.14MB)
スライドスイッチGB[制御機器]5日以内出荷
パネル取付型の小型スライドスイッチです。
スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。
M2ねじが通ります。
タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
表面実装用スライドスイッチGB[制御機器]5日以内出荷
表面実装型の超小型スライドスイッチです。
タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能DPDT(双極双投)
超小型スライドスイッチ 2回路2接点GB[制御機器]5日以内出荷
基板取付型の超小型スライドスイッチです。
※2.54mmピッチのユニバーサル基板に挿さりますが、足を狭めるか拡げて挿し込んでいただく必要がございます。
タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能DPDT(双極双投)端子ピッチ(mm)2.54
基板用スライドスイッチ(横型)GB[制御機器]5日以内出荷
基板取付型の小型スライドスイッチです。
スイッチの両脇にガイド足が付いています。
操作部が横向きに飛び出ているライトアングルタイプです。
タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)2
基板用スライドスイッチGB[制御機器]5日以内出荷
基板取付型の小型スライドスイッチです。
タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
引込計器盤テンパール工業税込¥72,578~¥65,980~