TLE5012B E1000 MS2GOインフィニオン7日以内出荷
GMRベースの磁気角度センサボードのキット
TLE5012B E1000 MS2GOは、インフィニオン社のマイクロコントローラXMC1100を搭載したBootKitとTLE5012B磁気角度センサボードで構成された低価格なエントリーレベルの評価キットです。
TLE5012Bは、GMR素子によりsin/cosの角度成分を測定することによって磁場の向きを検出する360°の角度センサです。
GMR(Giant Magneto Resistive effect;巨大磁気抵抗効果)は、強磁性体の間に磁性のない層をはさむと、層方向の抵抗が外からの磁場により大きく変化する現象です。この角度センサ上で磁石を回転させると磁界の変化に合わせて抵抗値も変化します。この抵抗値の変化を検出し、角度をデジタルデータとして出力します。
データ通信は、SPI互換の双方向同期シリアル通信(SSC)で行われます。
センサの設定値はレジスタに保存されており、SSCインターフェースでアクセスできます。
TLE5012Bは、パルス幅変調(PWM)プロトコル、ショートPWMコード(SPC)プロトコル、ホールスイッチモード(HSM)、インクリメンタルインターフェース(IIF)の4つのインターフェースを利用できます。これらのインターフェースはSSCと同時に、または単独で使用できるので、事前に設定しておけばさまざまなセンサ派生品として利用可能です。