サイプレス, SRAM 1Mbit, 128 K x 16 ビット, 32-Pin CY62128ELL-45SXICypress Semiconductor7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 K x 16 ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 16bit●最大ランダムアクセス時間 : 45ns●アドレスバス幅 : 8bit●クロック周波数 : 1MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : 非シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 32●寸法 : 20.751 x 11.43 x 2.895mm●高さ : 2.895mm●幅 : 11.43mm●非同期SRAMメモリ●Cypress SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
サイプレス, SRAM 1Mbit, 128 K x 16 ビット, 32-Pin CY62128ELL-45SXICypress Semiconductor5日以内出荷
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 K x 16 ビットワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 45nsアドレスバス幅 = 8bitクロック周波数 = 1MHzローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 32寸法 = 20.751 x 11.43 x 2.895mm高さ = 2.895mm幅 = 11.43mmRoHS指令(10物質対応)対応
サイプレス, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 32-Pin CY62128EV30LL-45ZXICypress Semiconductor¥129,800税込¥142,780
1セット(234個)
5日以内出荷
非同期SRAMメモリ、Cypress Semiconductor
仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 128 k x 8ビットワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 45nsアドレスバス幅 = 8bitローパワー = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 18.3 x 8.2 x 1.05mm高さ = 1.05mm幅 = 8.2mm
Cypress Semiconductor 静電容量型タッチセンサ, 300mm 表面実装 CY8CMBR3108-LQXICypress Semiconductor¥129,800税込¥142,780
1セット(490個)
5日以内出荷
CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。
仕様センサータイプ = 近接センサー最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)センシング距離 = 300mmスイッチングモード = アナログ出力タイプ = PWM実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16最大供給電流 = 140 mA寸法 = 3 x 3 x 0.55mm高さ = 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
サイプレス PSoC MiniProg3 プログラムおよびデバッグCypress Semiconductor7日以内出荷
Microsoft Windows XP、Windows Vista、又はWindows 7を実行しているPCが必要です。
PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキット
Cypress Semiconductor CY8CKIT-002 PSoC(R) MiniProg3プログラム及びデバッグキットは低コストの拡張キットで、Cypressの8ビット/32ビットPSoCデバイス用に独自のシステムを構築する開発者を対象としています。このキットは、プログラマとしてはPSoC 1、PSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応し、デバッグツールとしてはPSoC 3、PSoC 4、PSoC 5LPの各アーキテクチャに対応しています。
MiniProg3は、JTAG、SWD、ISSP、I2Cなどのさまざまなプログラミング/デバッグインターフェイスと柔軟に連動します。プログラミング時に、MiniProg3は、1.5→5.5 VのI/O電圧レベルを使用してターゲットデバイスとの通信を可能にします。さらにMiniProg3は、シンプルなターゲットボードに1.8 V、2.5 V、3.3 V、又は5 Vの4種類の電圧レベルで電力を供給できます。
キットの内容 - MiniProg3プログラマ/デバッガ - 10ピンリボンケーブル - USB標準A-Micro Bケーブル - クイックスタートガイド 用途 - 組み込み設計と開発
仕様●名称:Cypress MiniProg 3●テクノロジー:開発キット●リビジョン:B●RoHS適合状況:未対応●コード番号:125-4486アズワン品番68-4149-62
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3