絞り込み
ブランド
  • テクノアルタエンジン
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(15,302)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,218)
  • Panasonic(パナソニック)(7,499)
  • AMPHENOL(5,841)
  • VISHAY(5,344)
  • フエニックス・コンタクト(4,388)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,064)
  • 日本モレックス(molex)(3,705)
  • SIEMENS(3,402)
  • omron(オムロン)(3,380)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,882)
  • シュナイダーエレクトリック(2,797)
  • KEMET(2,656)
  • BOURNS(2,147)
  • MICROCHIP(2,129)
  • onsemi(2,112)
  • SAMTEC(2,082)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型Arduino互換基板 テクノアルタエンジン小型Arduino互換基板テクノアルタエンジン
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。Groveコネクタは付属します。
仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616
絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き) テクノアルタエンジン絶対圧センサ評価モジュール(Groveコネクタ付き)テクノアルタエンジン
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
Groveコネクタ付きの絶対圧センサ評価モジュール 真空を基準にした圧力(絶対圧)を測定できるオムロンの絶対圧センサ(2SMPB-02E)を搭載した評価モジュールです。気圧の変化や高さの変化を高精度に検出できます。 Groveコネクタ付きなので、Raspberry PiやArduinoなどとGrovePi+やGROVE-ベースシールドなどを用いて、はんだ付けなしに接続できます。
備考絶対圧力:±50Pa(30~110kPa、0~+65℃)、±80Pa(30~110kPa、=20~0℃)/相対圧力:±3.9Pa(Ultra High Accuracy)電源電圧4.0V精度圧力精度:±50Pa(0~65℃時)分解能圧力:0.06Pa温度精度-2~2℃(30~110kPa、ー20~+65℃時)測定圧力30~110kPa動作範囲Vopr:1.71~3.6V、Vio:1.20~3.6V圧力(kPa)圧力検出範囲:30~110温度分解能(℃)0.0002保存温度範囲(℃)-40~+85(氷結・結露なきこと)保存湿度範囲10~95%RH(氷結・結露なきこと)ノイズレベル1.3Pa(Ultra High Accuracy)定格温度(℃)25RoHS指令(10物質対応)対応消費電流【動作時】圧力測定時:640~800μA/温度測定時:410~520μA、【スリープ時】1.1~2.3μA動作温度範囲(℃)-40~+85通信インターフェースI2C
micro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板 テクノアルタエンジンmicro:bit用フルカラーLEDサイネージ基板テクノアルタエンジン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Micro:Bitの表現がより豊かに!!NEOPIXELを25個マトリックス状に配置しました。フルカラーであるため、Micro:Bit単体よりも、より豊かな表現が可能です。Groveコネクタを搭載しており、何枚も連結して動作させることが可能です。
仕様搭載デバイス:NeoPixel LED ×25電源(V)DC5(microUSBコネクタ)消費電流150mA(単色で全LED点灯)/450mA(白色で全LED点灯)