絞り込み
ブランド
  • フェアチャイルド
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,193)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,332)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIP フェアチャイルドIC BUFF/DVR TRI-ST DUAL 20DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74AC244PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
3端子レギュレータ(+15V出力) フェアチャイルド3端子レギュレータ(+15V出力)フェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
3端子レギュレーター KA78T15CT フェアチャイルド製を販売します。
出力電圧(V)14.4~15.6入力電圧(V)40(max)出力電流(A)3動作温度(℃)0~120(TJ)パッケージTO-220ドレイン電流(A)10
IC INVERTER HEX SCHMITT 14DIP フェアチャイルドIC INVERTER HEX SCHMITT 14DIPフェアチャイルド
99税込109
1個
5日以内出荷
Hex Inverter with Schmitt Trigger Input 74ACT14PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力CMOSチャンネル数6動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
TVS DIODE 70VWM 113VC SMC フェアチャイルドTVS DIODE 70VWM 113VC SMCフェアチャイルド
229税込252
1個
5日以内出荷
TVSダイオード SMCJ70ATR SmcDiodeSolutions製を販売します。
電圧(V)VBR:77.8(MIN)/86(MAX)、VC:113、IPP:13.3動作温度(℃)-55~150(TJ)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMC/DO-214AB最大動作電圧(V)VRWM:70最大順方向電流(A)IFSM:200電力損失(W)1500
IC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIP フェアチャイルドIC COUNTER BIN SYNC PRESET 16DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Synchronous Presettable Binary Counter 74F163APC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類同期形カウンタ動作温度(℃)0~70(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
NPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHz フェアチャイルドNPNエピタキシャルシリコントランジスター 3MHzフェアチャイルド
90税込99
1個
5日以内出荷
中電力リニアスイッチング用
最大電流(A)コレクタ(Ic):3周波数(MHz)トランジション:3RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)コレクタエミッタブレークダウン:100パッケージTO-220最大電力(W)2
IC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIP フェアチャイルドIC TRANSCVR TRI-ST 8BIT 20DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Octal双方向トランシーバー、3ステート入出力 74AC245PC-N フェアチャイルド製を販売します。
出力3-Stateチャンネル数8動作温度(℃)-40~85(TA)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ20-PDIP動作電圧(V)2~6
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16DIP フェアチャイルドIC JK TYPE POS TRG DUAL 16DIPフェアチャイルド
99税込109
1個
5日以内出荷
DUAL J-K POSITIVE-EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOPS 74ACT109PC-N フェアチャイルド製を販売します。
フリップフロップ:JK型動作温度(℃)-40~85(TA)パッケージ16-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
IC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIP フェアチャイルドIC GATE NAND 4CH 2-INP 14-DIPフェアチャイルド
119税込131
1個
5日以内出荷
Quad2-Input NAND Schmitt Trigger 74F132PC-N フェアチャイルド製を販売します。
種類NAND入力2動作温度(℃)0~70(TA)回路数4パッケージ14-PDIP動作電圧(V)4.5~5.5
DIODE SCHOTTKY 30V 200mA SOT-23 フェアチャイルドDIODE SCHOTTKY 30V 200mA SOT-23フェアチャイルド
19税込21
1個
23日以内出荷
仕様●VR[V]:30V●Io[A]:0.2A●パッケージ:SOT-23-3●内部回路:1回路●用途:-●VR[V]:30Vアズワン品番68-2024-39
IC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOP フェアチャイルドIC INVERTER DUAL 4INPUT 20TSSOPフェアチャイルド
219税込241
1個
5日以内出荷
Octalバッファ/ラインドライバー、3ステート出力 74ACT240MTCX フェアチャイルド製を販売します。
仕様●チャンネス数:8●出力:3-State●動作電圧:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●パッケージ:20-TSSOPアズワン品番67-0354-46