絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • omron(オムロン)(12)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • AMPHENOL(7)
  • KEMET(6)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • 富士電機(4)
  • CONTEC(コンテック)(4)
  • INFINEON(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • Murata Power Solutions(4)
  • RENOGY JAPAN(4)
  • SIEMENS(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • 日立産機システム(2)
  • テンパール工業(2)
  • ワゴジャパン(2)
  • CYPRESS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(13)
  • 1,500-10,000円(21)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • mc4
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi ロジックゲート, 表面実装, 1-入力, MC100EL04DG onsemionsemi ロジックゲート, 表面実装, 1-入力, MC100EL04DGonsemi
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 1●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●論理回路 : EL●入力タイプ : ECL●動作供給電圧 Max : 5.7 V●動作供給電圧 Min : 4.2 V●高さ : 1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, MC7805CD2TR4Gonsemi
329税込362
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±4%●極性 : 正●静止電流 : 3.2mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.24 x 9.35 x 30.02mm●高さ : 30.02mm●長さ : 10.24mm●ON Semiconductor 5V MC7805リニア電圧レギュレータ. ON Semiconductor優れた5Vリニア電圧レギュレータは●MC7805ファミリに属しています。これらの製品は●ローカル●オンカード調整など●幅広い用途向けの固定電圧レギュレータとして設計されたモノリシック統合回路です。正電圧7805電圧レギュレータは外付け部品を必要とせず●内部の熱過負荷保護と電流制限●さらに安全領域補償を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDG onsemionsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 4-入力, MC14012BDGonsemi
2,298税込2,528
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NAND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 2ゲートあたりの入力数 = 4パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 4000入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 18 V高レベル出力電流 Max = -4.2mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = -5 V低レベル出力電流 Max = 4.2mA自動車規格 = AEC-Q100mm4000シリーズロジックゲート、ON Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジック IC, マルチプレクサ, 表面実装, 4-入力, MC100EL57DG onsemionsemi ロジック IC, マルチプレクサ, 表面実装, 4-入力, MC100EL57DGonsemi
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = マルチプレクサ実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 4パッケージタイプ = SOIC-NB の略ピン数 = 16論理回路 = ECL入力タイプ = シングルエンド動作供給電圧 Max = -5.7 V ( NECL )、 5.7 V ( PECL最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 710ps動作供給電圧 Min = -4.2 V ( NECL )、 4.2 V ( PECL )幅 = 4mm4 : 1 マルチプレクサ又は 2 : 1 マルチプレクサとして便利 シングルエンド動作用 VBB 出力 PECL モード動作範囲: VCC = 4.2 → 5.7 V ( VEE = 0 V NECL モード動作範囲: VCC = 0 V ( VEE = -4.2 → -5.7 V D および SEL の入力プルダウン抵抗内蔵。 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, MC33079DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, デュアル電源, MC33079DR2Gonsemi
389税込428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準デュアル供給電圧 : ±5 → ±18V●標準スルーレート : 7V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 4.5nV/√Hz●MC33078●MC33079●低ノイズデュアル / クワッドオペアンプ●ON Semiconductor. MC33078/9シリーズは●モノリシックオペアンプのファミリです。バイポーラテクノロジーを採用し●オーディオ及びデータ信号処理用途に適しています。 高周波数PNP入力トランジスタを使用して●低入力電圧ノイズ●高ゲイン帯域幅積●高スルーレートのアンプを実現しています。 MC33078/9 ファミリは●デュアルバージョンとクワッドバージョンがあり●プラスチックDIP又はSOICパッケージに収められています(サフィックスP及びDに対応)。. デュアル電源動作: ±5 → ±18 V 低電圧ノイズ: 4.5 nV/Hz 低入力オフセット電圧: 0.15 mV 低入力オフセット電圧温度係数: 2 μV/℃ 低総調波歪み: 0.002 % 高ゲイン帯域幅積: 16 MHz 高スルーレート: 7 V/μs 高オープンループACゲイン: 800 @ 20 kHz 優れた周波数安定性 大出力電圧スイング: +14.1 V / -14.6 V 入力にESDダイオード付きRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DTBR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DTBR2Gonsemi
829税込912
1セット(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz標準スルーレート = 13V/μs最大動作周波数 = 1 MHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 4.5mmON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DR2Gonsemi
269税込296
1袋(2個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz標準スルーレート = 13V/μs最大動作周波数 = 100 kHz動作温度 Max = +85 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 4mmON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074ADTBR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074ADTBR2Gonsemi
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = 単一電源回路数 = 4ピン数 = 14標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz標準スルーレート = 13V/μs最大動作周波数 = 1 MHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 100 dB幅 = 4.5mmON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33174DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, MC33174DR2Gonsemi
139,800税込153,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.8MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 2.1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 114 dB●高さ : 1.5mm●MC33171/2/4●MCV33172●低電力●シングル電源●3 → 44 V●オペアンプ●ON Semiconductor. MC33171 (シングル)●MC33172 (デュアル)●MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172●AEC-Q100認定RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 変調器 / 復調器 IC, 300MHz, 14-Pin SOIC onsemionsemi 変調器 / 復調器 IC, 300MHz, 14-Pin SOIConsemi
469税込516
1袋(10個)
翌々日出荷
デバイスタイプ = モジュレータ/デモジュレータモジュレーションタイプ = バランス最大I/Q周波数 = 300MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14最大供給電流 = 5 mA寸法 = 8.75 x 4 x 1.75mm高さ = 1.75mm長さ = 8.75mm幅 = 4mmMC1496平衡変調器 / 復調器. MC1496 平衡変調器 / 復調器の出力電圧は、入力電圧(信号)とスイッチング機能(搬送波)から得られます。. 搬送波抑圧: -65 dB @ 0.5 MHz、-50 dB @ 10 MHz 調整可能なゲイン及び信号処理 平衡入力 / 出力 コモンモード除去: -85 dB (標準) 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ ( MC1496 )、-40 → +125 ℃ ( MC1496B ) 用途: 抑圧搬送波 / 振幅変調、同期検出、FM検出、相検出 RS製品コード ; 787-8715 787-8715 : MC1496BDG ; 787-8712 787-8712 : MC1496DR2G ; 787-8718 787-8718 : MC1496BDR2G
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33172DR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, MC33172DR2Gonsemi
429税込472
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = ±2電源, 単一電源回路数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V標準ゲイン帯域幅積 = 1.8MHz標準デュアル供給電圧 = ±1.5 → ±22V標準スルーレート = 2.1V/μs最大動作周波数 = 100 kHz動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = No幅 = 4mmMC33171/2/4、MCV33172、低電力、シングル電源、3 → 44 V、オペアンプ、ON Semiconductor. MC33171 (シングル)、MC33172 (デュアル)、MC33174 (クワッド) 低供給電流: アンプあたり180 μA 広帯域幅: 1.8 MHz 高スルーレート: 2.1 V/μs 低入力オフセット電圧: 2 mV 車載用途向けのNCV33172、AEC-Q100認定
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDG onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, MC14052BDGonsemi
2,998税込3,298
1セット(48個)
7日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 10 x 4 x 1.75mm動作温度 Min = -55 ℃MC14051B 、 MC14052B 、および MC14053B アナログマルチプレクサは、デジタル制御のアナログスイッチです。MC14051B は、 SP8T ソリッドステートスイッチ、 MC14052B DP4T 、および MC14053B トリプル SPDT を効果的に実装しています。3 つのデバイスはすべて、低オンインピーダンスと非常に低いオフ漏洩電流を特長としています。完全な供給電圧範囲までのアナログ信号を制御できます。制御入力のトリプルダイオード保護 スイッチ機能はブレークビフォアメイクです 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc アナログ電圧範囲( VDD - VEE ) = 3.0 → 18 V (注意): VEE< は VSS にする必要があります 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/sqrt.Cycle, f< = 1.0 kHz 標準 CD4051 、 CD4052 、および CD4053 のピン間交換 4PDT スイッチについては、 MC14551B を参照してください 低 RON の場合は、 HC4051 、 HC4052 、または HC4053 高速 CMOS デバイスを使用します 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DG onsemionsemi ラッチ, 16-Pin デコーダ 表面実装 MC74AC259DGonsemi
4,198税込4,618
1セット(48個)
7日以内出荷
論理回路 = ACラッチモード = アドレス可能ラッチエレメント = デコーダビット数 = 8bit出力タイプ = 差動極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16セット/リセット = マスターリセット寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MC33202DMR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, MC33202DMR2Gonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
アンプタイプ = オペアンプ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = マイクロ電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 13 V標準ゲイン帯域幅積 = 2.2MHz出力タイプ = レール ツー レール標準スルーレート = 1V/μs最大動作周波数 = 100 kHz動作温度 Min = -40 ℃標準電圧ゲイン = 300 kV/VmV寸法 = 3.1 x 3.1 x 0.95mmON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4、12 V 低ノイズ、レールツーレール入出力、高出力ドライブオペアンプ. ON Semiconductor MC33201/2/4、NCV33202/4 オペアンプは、入力と出力のいずれでもレールツーレール動作を実現します。入力は200mVの高さにまで駆動でき、出力で電源レールを越えても位相反転がなく、レールごとの出力振幅は50 mV以内です。レール・ツー・レール動作により、電源電圧範囲をフルに活用できます。 出力電流ブースト技術で高出力電流が可能になる一方でアンプのドレイン電流は最小に保たれます。ノイズと歪みが低くスルー・レートとドライブが高いという能力の組み合わせにより、オーディオ・アプリケーションに最適です。. 低電圧、単一電源動作(+1.8 V / アース → +12 V / アース) 両電源レールを含む入力電圧範囲 両レールとも50mV以内の出力電圧の振幅 過駆動入力信号の出力で位相反転なし 高出力電流(ISC = 80 mA、標準) 低供給電流(ID = 0.9 mA、標準) 出力駆動能力:600 W 標準ゲイン帯域幅積:2.2 MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815CTGonsemi
4,498税込4,948
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±4%●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 30.02mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 10.28mm●MC7815リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは●2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには●安全動作領域補償が組み込まれています。また●内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き●外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは●電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74 onsemionsemi インバータ インバータ シュミット トリガー シュミットトリガ 74onsemi
2,498税込2,748
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー入力タイプ = シュミットトリガ出力タイプ = CMOS1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15 ns @ 50 pF高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74AC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,498税込2,748
1袋(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = なしパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = ACT入力タイプ = TTL動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 9 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 4.5 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mmMC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemionsemi 74AC バッファ 非反転, 14ピン SOIConsemi
2,998税込3,298
1セット(55個)
7日以内出荷
論理回路 = 74ACロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = あり入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = -24mA低レベル出力電流 Max = 24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 6 Vmm幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIC onsemionsemi ACT バッファ 非反転, 14ピン SOIConsemi
4,498税込4,948
1セット(55個)
7日以内出荷
論理回路 = ACTロジックタイプ = バッファチャンネル数 = 4シュミットトリガ入力 = なし入力タイプ = シングルエンド出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14高レベル出力電流 Max = 24mA低レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm幅 = 4mmMC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemionsemi ロジックゲート, NOR, 表面実装, 2-入力, 74onsemi
2,998税込3,298
1セット(55個)
7日以内出荷
ロジックタイプ = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 4ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = ありパッケージタイプ = SOICピン数 = 14論理回路 = 74AC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V高レベル出力電流 Max = -24mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 24mA幅 = 4mmMC74ACファミリ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 8 V, 8-Pin, MC78L08ACDR2Gonsemi
2,398税込2,638
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧mA出力電圧 = 8 Vラインレギュレーション = 175 mVロードレギュレーション = 60 mV極性 = 正パッケージタイプ = SOICピン数 = 8出力タイプ = 固定寸法 = 5 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4mmMC78L00Aリニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは、 MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で、ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには、外部コンポーネントが不要で、内部に熱過負荷保護と電流制限、安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74 onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74onsemi
3,298税込3,628
1セット(48個)
7日以内出荷
ピン数 = 16実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 10 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクター
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDG onsemionsemi 18ビットDタイプラッチ, 16-Pin RSラッチ 表面実装 MC14043BDGonsemi
2,598税込2,858
1セット(48個)
7日以内出荷
論理回路 = 4000ラッチモード = 透明ラッチエレメント = RSラッチ1チップ当たりのエレメント数 = 1回路数 = 4出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16セット/リセット = Yes寸法 = 10 x 4 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10mm幅 = 4mmMC14043B / MC14044B クワッド R-S ラッチは、 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。各ラッチには、独立した Q 出力、セット入力、リセット入力があります。Q 出力は、共通のイネーブル入力を備えた 3 ステートバッファによってゲートされます。出力はイネーブル入力で論理「 1 」又は「高」でイネーブルにし、論理「 0 」又は「低」によってラッチを Q 出力から切り離して、 Q 出力で開回路にします。ダブルダイオード入力保護 3 ステート出力と共通イネーブル 定格温度範囲で 2 つの低電力 TTL 負荷又は 1 つの低電力ショットキー TTL 負荷を駆動できる出力 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTG onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, MC7815ACTGonsemi
4,398税込4,838
1セット(50個)
7日以内出荷
レギュレータタイプ = リニア電圧A出力電圧 = 15 Vラインレギュレーション = 20 mVロードレギュレーション = 25 mV%極性 = 正静止電流 = 3.5mAピン数 = 3出力タイプ = 固定寸法 = 10.28 x 4.82 x 30.02mm動作温度 Min = 0 ℃mm幅 = 4.82mmMC7815リニア電圧レギュレータ、ON Semiconductor. ON Semiconductorのリニア電圧レギュレータは、2 %又は4 %の公差で15 Vの固定電圧を出力します。 MC7815正電圧レギュレータには、安全動作領域補償が組み込まれています。また、内部の電流制限及びサーマルシャットダウン過負荷保護の機能も備えています。 出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。 このデバイスは、電子産業におけるさまざまな用途に適しています。. 出力電圧: 15 V 鉛フリーパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDG onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 14-Pin, MC14016BDGonsemi
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
ピン数 = 14実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm動作温度 Min = -55 ℃MC14016B クワッド双方向スイッチは、単一のモノリシック構造の MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスで構成されています。各 MC14016B は、デジタルまたはアナログ信号を制御できる 4 つの独立したスイッチで構成されています。このクワッド双方向スイッチは、信号ゲート、チョッパ、変調器、復調器、 CMOS ロジックの実装に使用されます。すべての入力でダイオードを保護します 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V dc 線形化された転送特性 低ノイズ - 12 nV/qルート(サイクル)、 f> = 1.0 kHz (標準) CD4016B 、 CD4066B のピン交換(注意:転送特性設計の改善により CD4016 よりも寄生カップリング静電容量が増大) 低 RON の場合は、 HC4016 高速 CMOS デバイスまたは MC14066B を使用します このデバイスには、 ESD 保護機能のない入力と出力があります。静電気防止対策を講じる必要があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MC33072ADR2G onsemionsemi オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, MC33072ADR2Gonsemi
729税込802
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 44 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4.5MHz●標準スルーレート : 13V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 32nV/√Hz●ON Semiconductor MC33071/2/4 ● MC34071/2/4 ● NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 ● MC34071 / 72 / 74 ● NCV33072 / 74A シリーズは●シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅● 13 V/ μs のスルーレートを備え● JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが●コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため●単電源での動作にも適しています。このオペアンプは●高入力抵抗●低入力オフセット電圧●高ゲインを特長としています。これらの製品は●プラスチック製の DIP ● SOIC ● TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, MC78L15ABDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, MC78L15ABDR2Gonsemi
42,980税込47,278
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4mm●MC78L00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは● MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには●外部コンポーネントが不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2G onsemionsemi インバータ ヘキサインバータ / バッファ シングルエンド MC14049BDR2Gonsemi
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : ヘキサインバータ / バッファ●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 140ns●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●動作供給電圧 Max : 18 Vmm●幅 : 4mm●MC14049B ヘキサインバータ / バッファおよび MC14050B 非反転ヘキサバッファは●単一モノリシック構造の MOS P チャネルおよび N チャネル拡張モードデバイスで構成されます。これらの補完的な MOS デバイスは●低消費電力や高ノイズ耐性が求められる場合に●主に使用されます。これらのデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用してロジックレベル変換を行います。 入力信号の高レベル (VIH) は●ロジックレベル変換用の VDD 供給電圧を超えることができます。デバイスを CMOS から TTL/DTL へのコンバータとして使用する場合● 2 つの TTL/DTL 負荷を駆動でき<>ます (VDD : 5.0V ● VOL : 0.4V ● IOL : 3.2mA) 。ソースおよびシンク電流が高い 高レベルから低レベルへのコンバータ 供給電圧範囲 : 3.0V ~ 18V すべての入力の ESD 保護を強化RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG onsemionsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDGonsemi
2,298税込2,528
1セット(48個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : バッファ●インバータ●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 120ns●高レベル出力電流 Max : -4.7mA●低レベル出力電流 Max : 30mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC14049UB 六角インバータバッファは● 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。この相補型 MOS デバイスは●低消費電力と高ノイズ耐性が求められる一次的用途を見つけます。このデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用したロジックレベル変換を提供します。 入力信号の高レベル VIH は●ロジックレベル変換のための VDD 供給電圧を超えることができます。 2 つの TTL DTL DTL 負荷は●デバイスを CMOS/TTL DTL コンバータとして使用する場合に駆動できます VDD : 5.0 V ● VOL 0.4 V IOL 3.2 mA です。ピン 13 とピン 16 はこのデバイスの内部で接続されていないため●これらの端子への接続は回路の動作に影響しません。高ソース電流及びシンク電流 高 - 低レベルコンバータ 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V VIN は VDD を超えることがあります 全入力の ESD 保護が向上しています 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74 onsemionsemi マルチプレクサ 表面実装 SOIC, 16-Pin, 74onsemi
2,998税込3,298
1セット(48個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74 onsemionsemi シュミットトリガインバータ NAND シュミットトリガ 74onsemi
2,798税込3,078
1セット(55個)
7日以内出荷
仕様●ロジックタイプ : NAND●入力タイプ : シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数 : 4●シュミットトリガ入力 : あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 190ns●高レベル出力電流 Max : -25mA●低レベル出力電流 Max : 25mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●寸法 : 8.75 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC132A は● LS132 とピン配列が同じです。デバイス入力は●標準 CMOS 出力と互換性があり●プルアップ抵抗器を備え● LSTTL 出力と互換性があります。HC2A を使用して●ノイズ耐性を強化したり●波形をゆっくり変化させたりすることができます。出力駆動能力: 10 LSTTL 負荷 CMOS ● NMOS ● TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2.0 ~ 6.0V 低入力電流: 1.0 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 72 FET または 18 相当の GatesRoHS指令(10物質対応)対応
デコーダ onsemi, 16ピン SOIC onsemiデコーダ onsemi, 16ピン SOIConsemi
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi インバータ インバータ 74 onsemionsemi インバータ インバータ 74onsemi
2,298税込2,528
1袋(55個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, MC78L15ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 8-Pin, MC78L15ACDR2Gonsemi
559税込615
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 100mA●出力電圧 : 15 V●ラインレギュレーション : 300 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOICmA●ピン数 : 8●パワーレーティング : 625mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Max : +125 ℃mm●長さ : 5mm●MC78L00Aリニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. この注目の ON Semiconductor 5 V リニア電圧レギュレータは● MC78L00A ファミリに属しています。これらの製品はモノリシック集積回路で●ローカルやカード上のレギュレーションをはじめとする幅広い用途向けに固定電圧レギュレータとして設計されています。この正電圧レギュレータには●外部コンポーネントが不要で●内部に熱過負荷保護と電流制限●安全面積補償が組み込まれています。外付け部品なしで●外部機器の電圧及び電流を調整できます。RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2Gonsemi
1,098税込1,208
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 325 mV●ロードレギュレーション : 170 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 5mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 1.25 → 40 V, 8-Pin, MC34063ADG onsemionsemi 昇降圧コンバータ バックブーストスイッチング 1.25 → 40 V, 8-Pin, MC34063ADGonsemi
5,598税込6,158
1セット(98個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 : 1.25 → 40 V●ラインレギュレーション : 5 mV●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 100 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●入力電圧 Min : 3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●MC34063A バックブースト反転スイッチングレギュレータ. ON Semiconductor MC34063A シリーズのバックブースト反転スイッチングレギュレータは●ステップダウン●ステップアップ●電圧反転の用途向けに設計されています。 これらのモノリシック IC は● DC-DC コンバータに必要な幅広い機能を備えています。この機能には次のものがあり - 内部温度補償リファレンス - コンパレータ - アクティブ電流制限回路付きの制御デューティサイクル発振器 - ドライバ - 高電流出力スイッチ MC34063A IC は●ファンコントローラや DC-DC 電源に適しています。0.3 → +40 V dc の広い入力電圧により● MC34063A は幅広い用途に適しています。. 温度範囲: 0 ~ +70 ° C 低待機電流 入力電圧: 3-40 V 電流制限を調整可能 出力電圧を調整可能 周波数動作: 100kHz まで 精度 : 精度 2% リファレンス. 種類: ; ( 516-5095 ) MC34063AP1G-PDIP-8 ( ; 125-0038 125-0038 ) MC34063AP1G-PDIP-8 チューブ 50 ( ; 103-5076 103-5076 ) MC34063ADR2G - SOIC-8 リール 2500 ; ( 689-9948 ) MC34063ADR2G-SOIC-8 ( ; 184-4265 ) 184-4265 ) MC34063ADG-SOIC-8 チューブ 98RoHS指令(10物質対応)対応
cmc特集
おすすめ人気ランキング