特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108
材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。)
ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。
材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。
非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS
危険物の類別非危険物
コンテナ種類ベタ目
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番849-9574
材質導電性ウレタン
長さ(mm)70
幅(mm)96
厚さ(mm)6
質量(g)40
角度(°)【へら】約38
アズワン品番64-4997-91
抵抗値(Ω)108
1個
¥6,998
税込¥7,698
15日以内出荷
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番849-9573
材質導電性ウレタン
長さ(mm)70
幅(mm)12
厚さ(mm)6
質量(g)55
角度(°)【へら】約38
アズワン品番64-4997-90
抵抗値(Ω)108
1個
¥11,980
税込¥13,178
15日以内出荷
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。
導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。
低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。
採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り
質量(g)55
材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム
先端角度へら部/約38度
材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム
粘着力(N/cm2)約7
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。