絞り込み
ブランド
  • カナレ電気
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,467)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,347)
  • Panasonic(パナソニック)(7,488)
  • AMPHENOL(5,864)
  • VISHAY(5,441)
  • フエニックス・コンタクト(4,435)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,060)
  • 日本モレックス(molex)(3,718)
  • SIEMENS(3,404)
  • omron(オムロン)(3,382)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,809)
  • KEMET(2,671)
  • MICROCHIP(2,210)
  • onsemi(2,157)
  • BOURNS(2,150)
  • SAMTEC(2,101)
  • IDEC(和泉電気)(2,017)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5CFB、LS-5CFB、 V*-5CFB、5C-FB、 S-5C-FB用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-5C2V、L-5C2VS、5C-2V、V*-5C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型中継アダプタカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタ。12G-SDI対応。 1箱20個入り。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。
種類中継アダプタインピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,398税込7,038
1箱
当日出荷
L-3C2V、L-3C2VS、3C-2V、V*-3C用BNCコネクタ 1箱 20個入り。75ΩBNCコネクタです。
インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気BCP-B シリーズ 圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
7,498税込8,248
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、BCP-B:26dB以上(~3GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
75ΩBNC型プラグ カナレ電気75ΩBNC型プラグカナレ電気
23,980税込26,378
1箱
当日出荷
7C-2V用75ΩBNCコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。 中心コンタクトのズレや抜けを防止する、絶縁体ロック機構を採用しています。
結線方式圧着インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC型
フロアボックス用AVプレート カナレ電気フロアボックス用AVプレートカナレ電気
739税込813
1個ほか
翌々日出荷
MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
BNC-RCA変換コネクタ カナレ電気BNC-RCA変換コネクタカナレ電気
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
翌々日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
ケーブルブーツ カナレ電気ケーブルブーツカナレ電気
529税込582
1箱
翌々日出荷
コネクタとケーブルの接続部に取り付けることにより、屈曲性能が向上します。BCJ-C4,FPシリーズ,RCAPシリーズ,スリムBNC型プラグ,ミニビデオパッチプラグには、CB24,CB25,CB26をお使いください。
入数20個
着脱工具 カナレ電気着脱工具カナレ電気
6,598税込7,258
1本ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
21,980税込24,178
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 アルミラップシールド構造で電磁波ノイズを防ぎます。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。絶縁体のカラー4色(赤・黄・緑・白)で線心識別が可能です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
質量(kg)4.1/100mセピアピッチ(mm)よりピッチ:30導体断面積(mm2)0.37(AWG22)外径(mm)5.2導体構成(本/mm)7/0.26TA線心数4導体抵抗心線:5.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)64
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
XLR変換コネクタ カナレ電気XLR変換コネクタカナレ電気
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。面倒なはんだ付け加工なしで機器の接続ができます。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。
KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付 カナレ電気KPシリーズ フルカラープレート用金属枠付カナレ電気
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセントです。メーカー製CPシリーズに金属取付枠WN3700(パナソニック製)を取り付けました。
【取付枠】フルカラーモダンプレート用金属枠付き
75ΩBNC型 中継アダプタ カナレ電気75ΩBNC型 中継アダプタカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
BNC型プラグ同士を接続するためのJ-Jアダプタです。リターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。絶縁体色は、灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)
形状BNC(メス)-BNC(メス)入数20個
75ΩBNCコネクタ プラグ カナレ電気75ΩBNCコネクタ プラグカナレ電気
6,998税込7,698
1箱
当日出荷
3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。
入数20個
50Ω同軸ケーブル カナレ電気50Ω同軸ケーブルカナレ電気
37,980税込41,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
無線通信などに用いられているケーブルです。二重編組シールドで遮蔽効果を高めました。外部導体に酸化しにくいすずめっき軟銅線を使用しています。
特性インピーダンス(Ω)50静電容量(pF)100/m
ブラシパネル カナレ電気ブラシパネルカナレ電気
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
種別背面に束線ホール43穴 (4×20mm)材質ポリプロピレン製ブラシ
F型プラグ カナレ電気F型プラグカナレ電気
7,198税込7,918
1箱
当日出荷
CATVの室内TV受信器用のコネクタ。圧着式。 1箱 20個入り。中心コンタクトのズレや抜けを防止する抜け止め構造です。 屋内配線用にご使用いただけます。
結線方式圧着コネクタタイプF型
XLRシリーズ コネクタ カナレ電気XLRシリーズ コネクタカナレ電気
559税込615
1個
翌々日出荷
SPXプレート カナレ電気SPXプレートカナレ電気
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
SPXパネルに取り付け可能なコネクタ付きプレートです。DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能です。SPXパネルに取り付け可能な、SPXプレートです。Dsub、HDMI、DVIや光コネクタなど、サイズの異なるさまざまなコネクタをラインアップしました。
電源装置用保守電源 カナレ電気電源装置用保守電源カナレ電気
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
質量(g)670使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)194.1×40.3×156保存温度範囲(℃)-20~80
中継ケーブル カナレ電気中継ケーブルカナレ電気
69,980税込76,978
1本(0.5m)
14日以内出荷
複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
形状メス-メスタイプ中継ケーブル(※2)長さ(m)0.5
データケーブル カナレ電気データケーブルカナレ電気
47,980税込52,778
1巻(100m)ほか
翌々日出荷
ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 外来ノイズを防ぐ一括編組シールド。はんだ熱に強く、周波数特性に優れた架橋ポリエチレン絶縁体を採用しています。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
ピッチ(mm)よりピッチ:40導体断面積(mm2)0.18(AWG25)線間容量(pF/m)心-心:55導体構成(本/mm)7/0.18TA特性インピーダンス(Ω)92シールド編組密度(%)91以上
小型同軸コネクタ着脱工具 カナレ電気小型同軸コネクタ着脱工具カナレ電気
8,698税込9,568
1本
翌々日出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
付属品HBCP-D シリーズ、DCP-C シリーズ
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。
付属品取付ねじ(M3×10)
壁用端子盤プレート カナレ電気壁用端子盤プレートカナレ電気
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
TP2D-Wプレートは、TP2-Bプレートに比べてコネクタを中央よりに配置しているため、スイッチボックスへの搭載も可能になりました。
付属品取付ねじ(M3×10)
壁CN盤/変換プレート カナレ電気壁CN盤/変換プレートカナレ電気
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
圧着式F型プラグ カナレ電気圧着式F型プラグカナレ電気
8,798税込9,678
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
入数20個
圧着式ケーブルジャック カナレ電気圧着式ケーブルジャックカナレ電気
16,980税込18,678
1箱
翌々日出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。
仕様●ブーツ:CB05A●圧着ダイス:TCD-35DF, TCD-55FA適合ケーブルL-5DFB, 5D-FB入数20個
圧着式BSCX用F型プラグ カナレ電気圧着式BSCX用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルL-4CFB, LS-4CFB, S-4CFB, V -4CFB, TVEFCX入数20個
圧着式RG59B用F型プラグ カナレ電気圧着式RG59B用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-4CA, TCD-451CA適合ケーブルLV-61S, RG-59B/U入数20個
圧着式3C2V用F型プラグ カナレ電気圧着式3C2V用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3C2V, L-3C2VS, 3C-2V, V -3C入数20個
圧着式3CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式3CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB24●圧着ダイス:TCD-35CA適合ケーブルL-3CFB, LS-3CFB, V -3CFB入数20個
圧着式ピンプラグ カナレ電気圧着式ピンプラグカナレ電気
19,980税込21,978
1箱
翌々日出荷
業務用に信頼性の高いコネクタをご用意しました。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。圧着工具は、メーカー製BNCプラグと共用の経済設計です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。
入数20個
圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式7CFB用F型プラグカナレ電気
17,980税込19,778
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
圧着式3C-2W用F型プラグ カナレ電気圧着式3C-2W用F型プラグカナレ電気
9,298税込10,228
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB25●圧着ダイス:TCD-31C適合ケーブルL-3C2W, 3C-2W入数20個
圧着式5CFB用F型プラグ カナレ電気圧着式5CFB用F型プラグカナレ電気
7,998税込8,798
1箱
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)屋内配線用にご使用いただけます。
仕様●ブーツ:CB26●圧着ダイス:TCD-5CF, TCD-55FA適合ケーブルL-5CFB, LS-5CFB, S-5C-FB, 5C-FB, V -5CFB入数20個