絞り込み
ブランド
  • 古河電工(古河電気工業)
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,174)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,475)
  • Panasonic(パナソニック)(7,441)
  • AMPHENOL(5,722)
  • VISHAY(5,111)
  • フエニックス・コンタクト(4,192)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,037)
  • 日本モレックス(molex)(3,659)
  • SIEMENS(3,378)
  • omron(オムロン)(3,329)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,770)
  • シュナイダーエレクトリック(2,698)
  • KEMET(2,399)
  • BOURNS(2,082)
  • MICROCHIP(2,072)
  • SAMTEC(2,045)
  • onsemi(2,036)
  • IDEC(和泉電気)(2,024)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントユニットQ68 古河電工(古河電気工業)ジョイントユニットQ68古河電工(古河電気工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
仕様遮断器:配線用遮断器適合M4(1か所)材質ABS(本体ベースプレート・蓋)、EPゴム(ブレーカカバー)、ポリウレタン(ポティング樹脂)定格電圧(V)100/200定格電流(A)15リード線長さ(mm)EM IE/F線 Φ1.6フレーム(AF)30
ドライキーパー(名刺サイズ) 古河電工(古河電気工業)ドライキーパー(名刺サイズ)古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シート ドライキーパーは、合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合し、ノンハロゲンで環境に優しい吸湿シートです。従来のペレット状や粉末状の吸湿シートと違い、不織布で包んだ薄いシートなので設置に場所をとらず取り扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策などに効果があります。 名刺サイズ(50×100mm) シリカゲル以上の除湿力で優れた結露防止性能 周囲湿度に応じて吸湿と放湿の可逆性能をもつ 天日干しで吸湿力を回復し、繰り返し使用が可能 環境負荷物質を含まないので、一般ゴミとして廃棄可能
用途配電盤/制御盤、監視カメラの結露防止、楽器/精密機器の調湿長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)2質量(g)13使用温度範囲(℃)-30~90動作環境25℃ 95% RH以上再生時乾燥温度(℃)80以下吸湿量0.8g(H2O)/1g(製品)
フレキシブルサービスアドオン対応アクセスVPNルータ 古河電工(古河電気工業)フレキシブルサービスアドオン対応アクセスVPNルータ古河電工(古河電気工業)
93,880税込103,268
1台
8日以内出荷
FITELnet-F60後継機種。従来機種5倍のIPsec性能で通信速度を向上させながら省電力性を追求。White Box製品のような柔軟性のアプリケーションアドオン機能で多様なニーズに対応。