特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧DC 250V 定格電圧(V)300 定格電流(A)4 材質(絶縁体)耐熱PVC 保護等級IP67/IP68 耐熱温度(℃)105 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下 挿抜耐久100回以上 使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃ 絶縁抵抗100MΩ以上 断面積(mm2)0.5 材質(導体)裸軟銅線
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)