特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます 幅(mm)35 板厚(mm)1.5
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普及形、防水形、保護枠付、2連など幅広くラインナップ
仕様ケーブル引張力:88.2N/15秒 規格電気用品安全法/取得済み 絶縁抵抗(MΩ)5以上(導電部-外郭部間、DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-5~40(氷結なきこと) 標高(m)2000以下 耐電圧(V/min)AC1500(導電部-外郭部間) 使用周囲湿度(%RH)85以下
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷

風雨や泥の付着からボルトとナットを守り、錆を防ぎます NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録製品(登録番号:KK-190041-VE) 優れた耐食性(防水・防塵) 装着したまま目視検査が可能 透明なのに丈夫で割れにくい(高強度・高い耐衝撃性) 耐久性の高いEPDM防水パッキン 脱落しにくく取付向きを選ばない インフラの長寿命化に貢献!NETIS登録製品
材質ポリカーボネート 材質(パッキン)EPDM 関連資料(7.56MB)
1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
3,798 税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105 導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!
質量(g)150 消費電力(W)5 定格電圧(V)AC100-240 DC100-110 全光束(Lm)550 色温度(K)6500 照度(Lx)150
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105 導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷