特価
本日1月26日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
磁気抵抗素子、永久磁石、直流増幅器、電圧レギュレーターをコンパクトなボディ内部に組み込んだ、非接触タイプの磁電式回転検出器です。回転軸に取り付けられた検出歯車の歯先に近接させて、超低速から高速回転まで安定した矩形波信号を出力。電源電圧 12~24 Vに対応 設備組み込み時の利便性向上。耐環境性向上 IP67対応。従来機種の基本性能、寸法、取り付け形状を踏襲し置き換えも安心
付属品取り付けナット×2個、取扱説明書×1部
測定範囲0Hz~20kHz
検出方式磁気抵抗素子による検出
使用温度(℃)-10~+70
検出距離(mm)歯車モジュール0.5/0.5、歯車モジュール1/0.5~1.5、歯車モジュール2/0.2~2.5、歯車モジュール3/0.5~3.0
電源電圧(V)DC12~24±10 %(許容電源電圧範囲10.8~26.4
保護等級IP67
消費電流(mA)40以下(12V、25℃にて)
出力インピーダンス(Ω)約330
出力波形矩形波(Loレベル/+0.5V以下、Hiレベル/+5±0.5V以内)
適合表示器TM-3100シリーズ、TM-4000シリーズ、FV-1500
保護回路電源極性保護、出力短絡保護
検出歯車強磁性体製 (S45C・SS400)インボリュート歯車(モジュール0.5~3/歯幅3mm以上)
耐電圧(V)DC500(1分間)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。
ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性
スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)
付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)
質量(g)約400
電源(V)DC12±5%(100mA以下)
材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)
出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)
出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)
保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)
周長(mm)200
出力波形2相方形波
取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)
保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)
起動トルク1mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)
耐衝撃(m/s2)196
耐振動(m/s2)19.6
RoHS指令(10物質対応)対応
位相差90±45°
慣性モーメント(kg・cm2)0.6
許容軸荷重(N)ラジアル:20
信号ケーブルBNC ←→BNC
ケーブル種類3C-2V (高周波同軸ケーブル)
対応検出器:MP-162**・MP-930/935/936/950/954/962・FG-1200カウンタ:TM-225**・CT-6520B**・CT-6700・FV-1100/1400**/1500/5300**・SR-506**/512A**(**:販売終了品)
RoHS指令(10物質対応)対応
低起動トルク型
2相方形波+ゼロマーク信号を出力
仕様信号精度:(隣接誤差)±1/15Pitch、許容慣性モーメント:6g・cm2
軸径(Φmm)4
質量(g)100
外径(Φmm)38
出力電圧(V)Hi:-20%以上、Lo:0.5V以下
接続方式直出ケーブル
出力方式コレクタ
保護等級IP40
出力波形2相方形波
起動トルク2mN・m
保存温度範囲(℃)-10~+70
回転速度(r/min)6000
耐衝撃(m/s2)980
耐振動(m/s2)98
応答周波数(kHz)100
位相差90°±45°
消費電流DC5~12V(50mA)
許容軸荷重(N)ラジアル:25、スラスト:15
湿度(%)90(耐)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。