絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,131)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,435)
  • Panasonic(パナソニック)(7,421)
  • AMPHENOL(5,709)
  • VISHAY(5,110)
  • フエニックス・コンタクト(4,187)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,034)
  • 日本モレックス(molex)(3,595)
  • SIEMENS(3,374)
  • omron(オムロン)(3,321)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,771)
  • シュナイダーエレクトリック(2,694)
  • KEMET(2,393)
  • BOURNS(2,080)
  • MICROCHIP(2,051)
  • SAMTEC(2,049)
  • IDEC(和泉電気)(2,019)
  • onsemi(2,017)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパックCSK 中低圧用 スクリュー端子セルパック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
サイズ650(mm2 )ボルト数2
CSK 中低圧用 スクリュー端子 セルパックCSK 中低圧用 スクリュー端子セルパック
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷
スクリューコネクターは、高張力アロイ合金を主材料とした、アルミ及び銅導体ケーブル用端子及びスリーブです。以下のような優れた特徴を持っています。 圧縮や圧着工具、ダイスは不要です銅とアルミに使えますサイズが共用できます汎用工具で施工できますIEC規格612381(電力ケーブルの圧縮及びメカニカルコネクター)に適合しています
AVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタ セルパックAVS,AVUS通信信号ケーブル用コネクタセルパック
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
心線の被覆を剥ぎ取ることなく容易に接続が行えます腐食防止剤を充填しています安定した電気性能、絶縁性能を有します本体は透明で、接続の状況が目視で判別可能
径(Φmm)最大2適合サイズ(mm)0.4~0.9接続直線・分岐