制御機器 (30) カテゴリ: 制御機器/はんだ・静電気対策用品ブランド: omron(オムロン)すべて解除
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 保護構造 IEC規格 IP50 エンコーダ種類 インクリメンタル形
パワーリレー MM omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
付属品 取扱説明書、締付ナット、歯付座金 保護構造 IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K 出力 直流2線式 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 検出物体 可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(検出面) ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA) 0.8以下 周囲温度(℃) 動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(座金) (歯付)鉄 亜鉛メッキ 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) ケース 耐スパッタコーティング無し 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと) 振動(誤動作)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA) 3~100 電源の種類 直流2線式
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体) アルミニウム 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 シリーズ E62C シャフト 丸型 外径(Φmm) 50 材質(ケース) 亜鉛合金 保護回路 負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト) SUS420J2
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS omron(オムロン) 当日出荷 から 85日以内出荷
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向 (ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
ラッチングリレー MMK omron(オムロン) 当日出荷 から 66日以内出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
インクリメンタル形 外径Φ40 omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
インクリメンタル形
外径:Φ40
分解能(最大):2,000P/R
分類 インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相 A、B、Z相 出力形式 オープンコレクタ出力(NPN出力)
パワーリレー G7X omron(オムロン) 翌々日出荷 から 61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途 柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 保護構造 ケース入り 接点最大許容電圧(V) DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A) DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) 110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6C3-A omron(オムロン) 当日出荷 から 42日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造 IEC規格 IP65 付属品 取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 約300(梱包状態) 最高回転数(min-1 [r.p.m]) 5000 材質(ケース) アルミニウム 分類 アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA) 70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ) 充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2 ) 2.3×10-6 耐振動(耐久) 10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N) 80 出力軸許容スラスト荷重(N) 50 起動トルク(mN・m[gfcm]) 常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃) 動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト) SUS303 耐電圧(V/min) 充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V) AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類 アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン) 当日出荷 から 121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様 ●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119) 保護構造 IP67(EN60947-5-1) 定格周波数(Hz) 50/60 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 25以下(1接点当たり) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 以上 材質(ヘッド) プラスチック 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.75mm 最小適合負荷 DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) 許容操作速度 0.05~0.5m/s 電気的耐久性 50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時) 感電保護クラス ClassⅡ(二重絶縁) 定格インパルス耐電圧(kV) 同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6 汚染度(使用環境) 汚染度3(EN60947-5-1) ロック強度 最小3000N 開放熱電流(A) 10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1) 動作までの動きPT 最小15mm(EN60947-5-1) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 80以上 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000以上 許容操作頻度(回/min) 最大30 使用周囲湿度(%RH) 95以下 条件付短絡電流(A) 100(EN60947-5-1) 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.75mm 接点間隔(mm) 最小2×2
ケーブル omron(オムロン) 翌日出荷 から 41日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット omron(オムロン) 翌々日出荷
結線方式はプラススクリュータイプ、マイナススクリュータイプ、プッシュインタイプ、e-CONタイプをご用意。
作業性を考慮した端子配列で、結線作業がスムーズ。
プッシュイン端子の操作性が向上(メーカー 形XW2Fでの比較)
DINレール取り付けが可能。
タイプ 汎用タイプ、プラススクリュータイプ 種類 コネクタ端子台変換ユニット 適合電線 AWG26~16(より線/単線)
RFIDシステム アンプ V680シリーズ omron(オムロン) 翌々日出荷
質量(g) 約650(ケーブル長10m時) 保護構造 IP40(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-R/形V680-HS52-R接続時IP67/IP65(IEC60529規格)/形V680-HS□□S-W/形V680-HS52-W接続時 材質(ケース) PC樹脂 保存温度(℃) -25~+65(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC100Vメガにて)ケーブル端子一括とケース間に印加 使用周囲温度(℃) -10~+55(氷結なきこと) 材質(ケーブル) PVC 使用周囲湿度 35~85%RH(結露なきこと) 耐衝撃(m/s2 ) 500の衝撃をX、Y、Z各方向各3回 計18回加え異常なきこと 耐振動 10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度に100m/s2 の可変振動をX、Y、Z各方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと サイズ(mm) 25×40×65(突起部を除く) 耐電圧(V) AC1000(50/60Hz) 1分間ケーブル端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 材質(充填樹脂) エポキシ樹脂
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン) 7日以内出荷
汎用インクリメンタルエンコーダインクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様 ●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330 アズワン品番 65-7358-66
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
E3S-RSシリーズ短距離範囲の透明体センサ円筒形(平らでない)物体を検出するため、亜鉛ダイキャストボディPNP又はNPNバージョンのセンサを用意入光時オン / 遮光時オン作動を選択可能 応答時間: 1 ms (オン又はオフ) 1ターンの感度調節 IR(赤外線)LED光源 負荷短絡保護 相互干渉の防止 供給電圧: 12 → 24 V dc 消費電流: 40 mA 動作温度: 0 → 40℃ ハウジング材質: 亜鉛ダイキャスト(レンズ: ポリカーボネート) 接続: 配線済みケーブル付属 E39-R1反射板付属 IP67の環境侵入保護
仕様 ●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:24V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:80 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:288-7297 アズワン品番 65-7286-06
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:6mm omron(オムロン) 7日以内出荷
E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダオムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。特長と利点インクリメンタル型外径: 50 mm分解能: 最大2000 pprIP64等級シールドベアリング
仕様 ●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:12 → 24 V dc●解像度:1000 P/R●IP保護等級:IP64●全体の高さ:40mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●応答周波数:50 kHz●コード番号:745-0089 パルス数 1000 アズワン品番 65-7307-81
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/100V/1240VA/1240W/ラックマウント/PDU対応 omron(オムロン) 8日以内出荷
【型式】BN150RA、【運転方式】ラインインタラクティブ方式、【冷却方式】強制空冷(ファンあり)、【定格入力電圧】AC100V/120V、【入力プラグ形状】NEMA5-15P、【出力容量】100Vmode:1240VA/1240W、120Vmode:1500VA/1440W、【出力波形(商用時/バックアップ時)】正弦波/正弦波、【出力コンセント(バックアップ)】NEMA5-15R×8個、【切替時間】10ms以内、【バイパス機能/切替時間】(無停止バイパス)/10ms以内、【増設】(BNM150RA)4台まで【使用周囲温度/湿度】0~40℃/25~85%RH(無結露)、【縦置き/横置き可能】、【内部消費電力】無負荷時:通常時/最大時:21W/100W、定格負荷時:通常時/最大時:90W/180W、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。※対応、オプション。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体:無償保証3年(センドバック修理) 外形寸法(mm) 85.5(H)×438(W)×457(D) 消費電力(W) 無負荷時:21W/100W、定格負荷時:90W/180W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約24kg 定格入力電圧(V) AC100V、AC120V 運転方式 ラインインタラクティブ方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 定格出力電圧 AC100V、AC120V 充電時間 4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 ― バックアップ時間 5分 バッテリー数 4個 出力容量(VA/W) 最大1240/1240 停電切替時間 10ms.以内 出力周波数 入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり(ノイズフィルタ回路搭載)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~