特価
本日1月31日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パラジウムめっきフレームを使用し、高い耐久性を実現したフォトトランジスタです。低温速硬化ダイボンドにより、チップ/フレーム/樹脂の高密着性を実現しています。また、フレームの酸化防止、不純物の析出低減による高いボンディング品質により、部材酸化による品質劣化がありません。高信頼性モールド樹脂、低圧でボイドレスのモールド、2重構造による劣化防止パッケージで、品質劣化を防止しています。
電圧(V)コレクタ-エミッタ間:30(max)、エミッタ-コレクタ間:5(max) 波長(nm)ピーク感度:870(typ) 電流(mA)コレクタ:50(x) 許容損失(mW)コレクタ:75(max) 動作温度範囲(℃)-30~+95
1個
119 税込131
6日以内出荷

電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。
電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max) 電源電圧(V)13(max) 波長(nm)ピーク感度:870(typ) 電流(mA)受光側コレクタ:40(x) 順電流(mA)発光側直流:50(max) 許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max) 動作温度範囲(℃)-25~+80 最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)
1個
229 税込252
6日以内出荷