絞り込み
ブランド
  • 日本ニューティーシー
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,468)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,344)
  • Panasonic(パナソニック)(7,492)
  • AMPHENOL(5,861)
  • VISHAY(5,440)
  • フエニックス・コンタクト(4,437)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,063)
  • 日本モレックス(molex)(3,718)
  • SIEMENS(3,403)
  • omron(オムロン)(3,382)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,881)
  • シュナイダーエレクトリック(2,812)
  • KEMET(2,669)
  • MICROCHIP(2,203)
  • onsemi(2,153)
  • BOURNS(2,150)
  • SAMTEC(2,096)
  • IDEC(和泉電気)(2,015)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリアルLCDモジュール(4×20) 日本ニューティーシーシリアルLCDモジュール(4×20)日本ニューティーシー
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。 英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。 5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。 (RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。) 部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
モードターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
データ出力用LEDモジュール 日本ニューティーシーデータ出力用LEDモジュール日本ニューティーシー
999税込1,099
1個
8日以内出荷
8個のスタティックLED出力モジュールです。 ポートの出力状態をLEDで確認することができます。 ポートの出力が '1' の時、LEDがON(点灯)になり、'0' の時OFFになります。 ON/OFFの制御を行うことにより、簡単にポートのコントロール方法を学習することができます。 AVRのようなマイコンと接続する際には、ポートを出力設定にして使用してください。
デバッグツール AVR用USB-JTAG 日本ニューティーシーデバッグツール AVR用USB-JTAG日本ニューティーシー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
AVRマイコン開発キット用デバッグツールです。 MCU各ポート、インタラプト、レジスタやメモリの状態を詳細に見ることができます プログラムのステップ実行やブレークポイント設定を行い、 ソースコードの進行状況を把握することも可能です。 プログラムのダウンロードやヒューズ・ビットの設定も可能です。 USB2.0ケーブル1本と10ピン接続ケーブル1本が付属しています。
リレー用電源供給モジュール 日本ニューティーシーリレー用電源供給モジュール日本ニューティーシー
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
リレーボードはマイクロコントローラーを利用して 家電製品や照明装置、駆動ボードの電源を供給したり、遮断することが出来るボードです。 4個の装置を駆動することができ、各接点当たり最大AC250V/DC30V使用可能です。最大電流は5Aです。 外部AC220VまたはDC電源や内部12V/5V電源を使うことが出来ます。 ボード上にヒューズを内蔵しており、過電流が流れた場合には自動で遮断されます。 大容量リレーを使用しており、的確なPCBパターンにて安定的に動作します。
スイッチモジュール 日本ニューティーシースイッチモジュール日本ニューティーシー
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
8個のタクトスイッチ入力モジュールです。 ポートを入力設定にしてスイッチのON/OFF状態を判定することができます。 スイッチが押されていれば 1' が、押されていなければ '0' がポートに入力されます。 AVRなどポートの入出力を指定しなければならないMCUを使用する場合には、 該当ポートのDDRレジスタ(入出力設定レジスタ)を入力設定にしてご使用ください。
RL78/G13用スティックライター 日本ニューティーシーRL78/G13用スティックライター日本ニューティーシー
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。 本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。 接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作 RL78/G13MCUへの書き込みをサポート RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能 RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート
付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く)インターフェース1-Wire UART通信方式動作電圧3V~5.5Vボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1MbpsROM768KB×2(Area1、Area2に区分)
RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシーRL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC3.3V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシーRL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。 ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC1.8V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
寸法(mm)98×45接続USB2.0 Type-C通信方式1Wire UART
RCサーボモータ制御モジュール 日本ニューティーシーRCサーボモータ制御モジュール日本ニューティーシー
809税込890
1個
8日以内出荷
ポートの出力を使って最大8個のサーボモータを制御できるモジュールです。 PWM出力することでサーボモータを任意の角度で動かします。 AM-CSVPの場合、モータ専用での電源供給が可能です。78T05 を使用して電流を充分に使うことができます。
対応モータサーボモータA410(SE-A410)
DCモータ駆動モジュール(Dual 2A) 日本ニューティーシーDCモータ駆動モジュール(Dual 2A)日本ニューティーシー
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
DCモータの正方向、逆方向の駆動および速度制御用のモジュールです。 PWMを使用してモータを駆動します。
対応モータ小型DCギアモータ【SE-DM】
AVR用 書込みツール USB-ISP 日本ニューティーシーAVR用 書込みツール USB-ISP日本ニューティーシー
5,398税込5,938
1個
8日以内出荷
ISP機能を利用して、作成したプログラムをAVR 内部のプログラムメモリにダウンロードしてテスト可能です。(Flash Read/Write サポート) ATMELのISP(In System Programming)をサポートするすべての8ビットAVRシリーズ及び8051の互換性シリーズ89Sxxシリーズマイクロコントローラ(3.3V/5V対応)のファームウェアのダウンロードが可能(3.3V/5V 互換)です。
仕様【AVR Studio サポート状況】ATMEL Studio V7.0, V6.x, V5.x, AVR Studio V4.19 ~ 4.13 をサポート
AVR MEGA 128 開発ボード 日本ニューティーシーAVR MEGA 128 開発ボード日本ニューティーシー
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
本製品はATmega128を搭載したMCUモジュールと Atmega開発用メインボードとで構成されています。 ISP(In System Programming)ポートをサポートしていますので、 高価な開発機器無しに開発することが可能です。(ISP別売) 電源はDC 9V以上を使用するよう設計されています。(推奨 12V) また、外部モジュールに 5V もしくは 12V を供給可能なDC出力コネクタを備えています。 ATMEL社製 AVR ATmega128を使用 (基本動作プログラムを内蔵) 16MHz動作 すべてのポート(PORTA - PORTF)が 10 ピン接続ケーブルで接続可能 7セグメントLED×4桁 搭載 RTC(RealTimeClock) DS1307搭載 AVR-JTAG接続コネクタ搭載 電源保護回路内蔵