絞り込み
ブランド
  • クレアリンクテクノロジー
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,460)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,305)
  • Panasonic(パナソニック)(7,512)
  • AMPHENOL(5,849)
  • VISHAY(5,410)
  • フエニックス・コンタクト(4,428)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,068)
  • 日本モレックス(molex)(3,714)
  • SIEMENS(3,405)
  • omron(オムロン)(3,383)
  • 河村電器産業(3,038)
  • YAGEO(2,883)
  • シュナイダーエレクトリック(2,814)
  • KEMET(2,666)
  • MICROCHIP(2,199)
  • onsemi(2,149)
  • BOURNS(2,143)
  • SAMTEC(2,094)
  • IDEC(和泉電気)(2,013)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LoRa通信モジュール評価ボード(E220-900T22S搭載) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(E220-900T22S搭載)クレアリンクテクノロジー
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
プライベートLoRa通信モジュールの評価用ボード プライベートLoRa通信モジュールのE220-900T22S(JP)を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S(JP))※Private LoRaモジュールE220-900T22S(JP)無印版、ファームウェアはver.1.0外形寸法(mm)36×21 / SMA端子を含む場合:48.5×21インターフェースUART:制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)3.1~5.5(Vcc給電時) / 2.9~3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード時(ver.1.2以降対応):2.2~5.5(Vcc給電時) / 2.1~3.6(Vdd給電時)
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
Sony SPRESENSE用LoRa Add-onボード クレアリンクテクノロジーSony SPRESENSE用LoRa Add-onボードクレアリンクテクノロジー
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ソニー製SPRESENSE用のLoRa通信拡張モジュール ソニー製のシングルボードコンピュータSPRESENSE用のLoRa通信アドオンボードです。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。非常にコンパクトなサイズで、SPRESENSEに直接接続できます。アンテナ接続用にU.FLコネクタが実装されています。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S (JP))外形寸法(mm)18 × 33電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5 ~ 5.0V対応【ボード】SPRESENSE メインボード(CXD5602PWBMAIN1)インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
Raspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済) クレアリンクテクノロジーRaspberry Pi 3/4用LoRa HAT(SMA端子/ピンソケットロング実装済)クレアリンクテクノロジー
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
Raspberry Pi 3と4用のLoRa通信拡張モジュール Raspberry Pi 3や4のGPIOに接続して使用するLoRa通信用の拡張モジュールです。両面スルーホールのユニバーサル基板を採用しているので、基板上に回路を組むことができ、自由度の高い応用が可能です。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール (E220-900T22S(JP))外形寸法(mm)56 × 65電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5~5.0V対応【ボード】Raspberry Pi 3、4インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)クレアリンクテクノロジー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール(特定小電力/LoRaWAN対応)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュール LoRaスペクトラム拡散方式 LoRaWANプロトコル:LoRaWAN v1.0.4準拠、Class A、Class Cに対応 IPEXアンテナ端子を装備し、SMA端子などを利用可能 UARTインターフェース 試作実験用の評価ボード(A660-900T22-EV61)を用意(別売)
その他【拡散率】7~12サイズ【ペイロード】最大222バイト周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART(ATコマンド)送信出力13dBm:20mW以下伝送速度0.2kbps~11kbps伝送プロトコルLoRaWAN v1.0.4 準拠方式 Class A、Class C対応消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:67mA、受信時:9.1mA、スリープ時:8.2μA受信感度-140dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~250kHz動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)クレアリンクテクノロジー
539税込593
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)45×10構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプIPEX
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)クレアリンクテクノロジー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
LoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa) クレアリンクテクノロジーLoRaモジュール(特定小電力/Private LoRa)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
Semtech社のLoRaチップLLCC68を採用したLoRaモジュール LoRaスペクトラム拡散方式によるLPWA通信対応モジュール 小型軽量の表面実装モジュールで、試作に適した端面スルーホールに対応 IPEXアンテナ端子装備、端面スルーホールからの引き出しに対応(SMA端子など利用可) UARTによるコンパクトなコンフィグレーションインターフェースを採用 3.3~5.5Vで動作し、各種バッテリー(リチウムイオン、リチウムポリマーなど)から電力供給が可能 信号レベルはUART(3.3V TTL) 特定小電力アンライセンスバンドに対応:920MHz(920.6~928.0MHz)、出力最大20mW(13dBm) 試作に対応するため、ドータ基板をオプションで用意 2.54mmピッチのピンヘッダーに変換して利用可能 WOR(Wake on Radio)をサポートし、待機状態からプリアンブル付きの信号を受信することで、データパケットを受信(待機時の消費電力大幅に削減) Deep Sleepによる超低消費電力(2.5μA)状態をサポート LoRaパケットあたり最大200バイトのペイロードをサポート 任意でACKを利用可能(ライブラリー提供) 16ビットの暗号キーにより、同種モジュール同士でのデータ秘匿性を確保可能 4つの動作モードを選択可能:ノーマルモード(通常のデータ送受信モード)、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード) 電源異常による動作保護、Watchdogによる異常監視とリセット/復帰動作継続 環境温度-45℃~+85℃の産業グレード ISO9001、ISO14001認定工場での製造 コンフィグレーションのためのサンプルコードやテストコードをOSSにて公開
その他【拡散率】5~11サイズ【ペイロード】最大200バイト(上位周波数帯は32バイト)周波数920.6MHz~928.0MHzインターフェースUART、制御I/O(信号レベルは3.3V TTL)、状態出力送信出力13dBm:20mW以下伝送速度1.7kbps~62.5kbps伝送プロトコルプライベートLoRa独自方式(宛先指定、ブロードキャスト、WoR対応)消費電流(3.3V Vcc給電時)送信時:43mA、受信時:8.2mA、スリープ時:2.5μA、WoR受信時:60~330μA受信感度-129dBm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式使用帯域125kHz~500kHz動作電圧(V)3.1~5.5(Vcc給電時) / 2.9~3.6(Vdd給電時) / 低電圧モード(ver.1.2以降対応):2.2 ~ 5.5(Vcc給電時) / 2.1 ~ 3.5(Vdd給電時)