絞り込み
ブランド
- HITPOINT
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,333)
- RS PRO(3,966)
- omron(オムロン)(3,326)
- IDEC(和泉電気)(2,107)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,631)
- HAKKO(白光)(1,122)
- AMPHENOL(1,018)
- シュナイダーエレクトリック(999)
- フエニックス・コンタクト(943)
- 富士電機(885)
- 日本モレックス(molex)(878)
- 三菱電機(867)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(849)
- ハーティング(848)
- BOURNS(660)
- ワゴジャパン(622)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

大音量LED付ブザー赤(12V)105dB
HITPOINT¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)
LED付ブザー青(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音
HITPOINT¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)