デジタル指示調節計:C1Mazbil(旧:山武)当日出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
調節計azbil(旧:山武)翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計azbil(旧:山武)3日以内出荷から80日以内出荷
調節計azbil(旧:山武)21日以内出荷から31日以内出荷
グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)25日以内出荷
近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
デジタル指示調節計azbil(旧:山武)25日以内出荷
48×48mmタイプに類を見ない性能と使いやすさを両立サンプリング周期 25ms入力制度±0.1PLCリンク機能:プログラムレスでデータ通信が可能
デジタル指示調節計 C3Bシリーズazbil(旧:山武)27日以内出荷
(特長)・調節計SDC36のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
用途(共通仕様)・サイズ:縦96×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65寸法(mm)96×96取付方式ねじ端子台入力種類ユニバーサル電源AC電源(AC100~240V)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.5MB)
制御機器/はんだ・静電気対策用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~