絞り込み
ブランド
- テイク・システムズ
- モノタロウ(64)
- RS PRO(13,695)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10,972)
- Panasonic(パナソニック)(7,128)
- AMPHENOL(5,410)
- VISHAY(4,654)
- フエニックス・コンタクト(4,102)
- WURTH ELEKTRONIK(3,856)
- omron(オムロン)(3,819)
- 日本モレックス(molex)(3,356)
- SIEMENS(3,345)
- 河村電器産業(3,036)
- シュナイダーエレクトリック(2,679)
- YAGEO(2,662)
- KEMET(2,215)
- IDEC(和泉電気)(2,197)
- BOURNS(1,981)
- SAMTEC(1,958)
- MICROCHIP(1,870)
- onsemi(1,858)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
本日10月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電流監視のできる降圧型DC/DCコンバータ基板(LM22678)
テイク・システムズ¥3,500~税込¥3,850~1枚5日以内出荷から16日以内出荷高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。用途電子機器組み込み用、実験電源用その他【出力電流監視】DC0~5Vを電流監視端子より出力電圧【設定可能】DC1.3~24V【監視IC】MAX4372TESA電源【IC】LM22678基板寸法(mm)60×50RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)DC36最大出力電流(A)最大5