絞り込み
ブランド
  • 安立計器
  • モノタロウ(69)
  • RS PRO(15,464)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13,316)
  • Panasonic(パナソニック)(7,496)
  • AMPHENOL(5,859)
  • VISHAY(5,426)
  • フエニックス・コンタクト(4,436)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,062)
  • 日本モレックス(molex)(3,714)
  • SIEMENS(3,408)
  • omron(オムロン)(3,381)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,880)
  • シュナイダーエレクトリック(2,811)
  • KEMET(2,668)
  • MICROCHIP(2,195)
  • onsemi(2,151)
  • BOURNS(2,143)
  • SAMTEC(2,094)
  • IDEC(和泉電気)(2,014)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静止表面用温度センサ A形シリーズ 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ安立計器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から14日以内出荷
A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです 金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等 鉄板の表面温度管理と温度測定等 アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール応答速度1.5秒耐久性75000回以上材質(パイプ)ステンレス(SUS316)材質(ガード)ステンレスガード温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240被覆材シリコン向き(接触板)平行
半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ 安立計器半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ安立計器
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
BSシリーズは汎用タイプの内部用温度センサです 液体や半固形物など様々な対象物の内部温度を測定することができます
用途射出成形における樹脂の温度管理と温度計測等 フライヤー、油の温度管理と温度測定等コード長さ(m)1耐熱温度(℃)240プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS304)被覆材シリコン
温度センサ(移動回転用) 安立計器温度センサ(移動回転用)安立計器
23,980税込26,378
1本
当日出荷
移動・回転している表面の温度計測に適しています。
熱電対E
ジョイント部品(熱電対同種金属) 安立計器ジョイント部品(熱電対同種金属)安立計器
6,898税込7,588
1セット(10個)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
ASPプラグは、電極に熱電対と同種の材料を採用していますので、熱電対温度計の接触部での誤差を最小限に抑えることができます
ASPプラグ 安立計器ASPプラグ安立計器
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
熱電対材料を使用したジョイント部品
ANPプラグ 安立計器ANPプラグ安立計器
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ 安立計器ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ安立計器
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
タイプ微少表面用センサ使用温度範囲(℃)-50~400センサータイプストレート精度(℃)±2.5(at100℃)応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1085-03
センサー A-231E-00-1-TC1-ASP 安立計器センサー A-231E-00-1-TC1-ASP安立計器
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様●グリップの有無:有●接触板:標準用材質(ガード)ステンレスガード使用温度範囲(℃)-50~500コード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタールヘッド径(Φmm)15コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240許容差±2.5℃(-50℃/0℃/100℃/200℃/300℃における)、±3℃(400℃における)、±3.8℃(500℃における)応答速度1.5秒熱電対タイプE耐久性75000回以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン向き(接触板)平行校正温度(℃)一般(メーカー):-50~500
静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無) 安立計器静止表面用温度センサ A形シリーズ(グリップ無)安立計器
22,980税込25,278
1本
8日以内出荷から15日以内出荷
汎用タイプの静止表面用温度センサです。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無) 安立計器高性能一般静止表面用温度センサ S形シリーズ(グリップ無)安立計器
60,880税込66,968
1本
15日以内出荷
接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
仕様グリップ有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなしパイプ形状ストレート
テープ形多目的温度センサ STシリーズ 安立計器テープ形多目的温度センサ STシリーズ安立計器
9,598税込10,558
1本
7日以内出荷から15日以内出荷
極めて薄い、柔軟性のあるテープ形状の多目的温度センサです。
ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ 安立計器ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ安立計器
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有形状(ガード)平面用タイプ移動回転用センサコード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール精度(℃)±2.5(at100℃)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度3.5秒熱電対タイプK耐久性1500時間以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン
微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無) 安立計器微小表面用温度センサ CSシリーズ(グリップ無)安立計器
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様グリップの有無:グリップなしプラグ形状切りっぱなし
ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ 安立計器ハンディタイプ温度計用テープ形多目的用センサ安立計器
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサーです。
種別テープ形多目的用センサ 210℃ テープ Kタイプ使用温度範囲(℃)-50~210精度±2.5(at100℃)センサータイプ先端尖り、先端テフロンコーティング無し応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1088-03
表面用温度センサ 安立計器表面用温度センサ安立計器
62,980税込69,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
温度センサ(微笑表面用) 安立計器温度センサ(微笑表面用)安立計器
19,980税込21,978
1本
当日出荷
熱電対E
温度センサ(テープ形多目的用) 安立計器温度センサ(テープ形多目的用)安立計器
9,998税込10,998
1本
当日出荷
極めて薄く、柔軟性のあるテープ形状の多目的センサです。
アズワン品番2-1088-01熱電対E