絞り込み
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • モノタロウ(68)
  • RS PRO(14,315)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,800)
  • Panasonic(パナソニック)(7,452)
  • AMPHENOL(5,759)
  • VISHAY(5,205)
  • フエニックス・コンタクト(4,268)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,040)
  • 日本モレックス(molex)(3,674)
  • SIEMENS(3,376)
  • omron(オムロン)(3,369)
  • 河村電器産業(3,039)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,777)
  • KEMET(2,544)
  • BOURNS(2,112)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,070)
  • SAMTEC(2,057)
  • IDEC(和泉電気)(2,018)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 60×60×25.5mm DC日本電産サーボ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●消費電力:1.4W●電流 Max:70mA●風量:28.2m3/h●騒音レベル:27dB●ファン回転速度:3650rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC 日本電産サーボ日本電産サーボ 軸流ファン 電源電圧:24V dc 80×80×25.5mm DC日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様電源電圧:24 V dc●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:25.5mm●風量:43.8m3/h●騒音レベル:23dB●ファン回転速度:2150rpm●ベアリングタイプ:ボール●UL、CSA、TUV. DC汎用ファン. サイズ60及び80のDCファンRoHS指令(10物質対応)対応
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 120 x 120 x 25mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 120 x 120 x 25mm日本電産サーボ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
UL、CSA汎用 AC ファンAC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●AC/DC動作:AC●幅:120mm●電流 Max:184mA●風量:132m3/h●騒音レベル:45dB●ファン回転速度:3000rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7191アズワン品番65-8090-06
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm日本電産サーボ
7,498税込8,248
1個
当日出荷
日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm日本電産サーボ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
UL/CSA/TUVDC 汎用ファンサイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm日本電産サーボ
7,098税込7,808
1個
欠品中
UL、CSA汎用 AC ファンAC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179アズワン品番65-8090-38
DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ 日本電産サーボDCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ日本電産サーボ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズDC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7362-08
DCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 66 rpm 69:1 DCK31シリーズ日本電産サーボ
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 66 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 4 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 7mm許容入力 = 25.4 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 163.3mm幅 = 59.8mm寸法 = 59.8 (直径) x 163.3 mm許容電流値 = 4 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 65 rpm 109:1 GMAGシリーズ日本電産サーボ
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 65 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 2.84 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 77.2mm幅 = 24.5mm寸法 = 24.5 (直径) x 77.2 mm許容電流値 = 400 mAコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 540 rpm 56:4 GMPGシリーズ日本電産サーボ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 540 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 0.5 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 24.7 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 2 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ 日本電産サーボDCギアモータ Nidec 35 rpm 72:1 GMPGシリーズ日本電産サーボ
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 35 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 1.3 NmDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 3.94 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 139mm幅 = 43.4mm寸法 = 43.4 (直径) x 139 mm許容電流値 = 1.5 Aコアコンストラクション = 永久磁石シャフト角度 = 右RoHS指令(10物質対応)対応
日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm 日本電産サーボ日本電産サーボ ギヤヘッド 3.9 Nm日本電産サーボ
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
仕様ギア比:1/60●最大出力トルク:3.9 Nm●軸径:8mm●全長:80mm●全体の幅:80mm●全体的な深さ:65mm●最大スピード:30rpm●データシート: カタログには含まれない文書. HMK IIギアヘッドシリーズ. 誘導、リバーシブルモータと組み合わせRoHS指令(10物質対応)対応
AC ギアモータ 誘導 1 日本電産サーボAC ギアモータ 誘導 1日本電産サーボ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ACモータ、HMK II-IHシリーズ長時間にわたり1方向で連続運転するためのモータ
仕様インダクションモータ、モータピニオン軸周波数(Hz)50/60電圧(V)100モータータイプリード線付相数単相モータ種類AC小形標準